13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンクベント用ハウジングです。コード7(226ダブルOリングツイストロック、ボンフィン) 10インチカートリッジ1本装着
材質304SST アズワン品番64-5239-67 継手2Sフェルール 設計温度(℃)120
1台
特価
55,980 税込61,578
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


4463用ハウジングです。
材質316LSST アズワン品番64-5239-66 継手Rc1/2 設計圧力(MPa)0.99 設計温度(℃)80
1台
139,800 税込153,780
91日以内出荷

1台
169,800 税込186,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リバース・ウルチポア用ハウジングです。10インチカートリッジ1本装着
材質304SST アズワン品番64-5239-65 継手Rc1 設計圧力(MPa)0.99 設計温度(℃)80
1台
169,800 税込186,780
91日以内出荷

液体/気体用ハウジングです。 コード7(226ダブルOリングツイストロック、ボンフィン) 10インチカートリッジ1本装着
1台
329,800 税込362,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小容量ベンディングや気体のろ過と、多目的に使用可能なフィルター
材質フィルター/ポリプロピレンサポート付PTFE、ハウジング/ポリプロピレン 有効ろ過面積(cm2)7.5 最高使用圧力(kPa)410 最高使用温度(℃)100 滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長20分間)可能 全長(cm)5.3 流量(L/min)【標準的/メタノール】70(差圧70kPaで)、【標準的/空気】3.58(差圧20kPaで) 形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口 直径(Φmm)45 仕様【最低ウォーターブレークスルー値】210kPa アズワン品番63-4217-29
1箱(24個)
53,980 税込59,378
当日出荷

ベント用途や無菌気体の提供に、経済的で使い捨て可能なでデプスフィルター
最高使用温度(℃)121(100kPa) 形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口 最高使用圧力(kPa)520(常温) 全長(cm)5.3 材質フィルター/疎水性グラスファイバーラミネート、ハウジング/ポリプロピレン 滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長15分間)可能 除去率(%)【標準的なエアロゾル】99.97(0.3μmのDOPエアロゾルを32L/min/100cm2で) 流量(L/min)【標準的/空気】40(差圧40kPaで) 直径(Φmm)45 有効ろ過面積(cm2)7.5 アズワン品番63-4217-28
1箱(24個)
34,980 税込38,478
当日出荷





タンクベント用ハウジングです。
仕様材質:304SST 継手:IDFフェルール(2S) 設計温度:120℃ カートリッジの長さ:30インチ アズワン品番65-3370-58
1台
169,800 税込186,780
欠品中