27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小~中流量のプロセスエア、発酵エア排気、ベントのろ過滅菌用フィルターです。 FDA、GMPのガイドラインに記載されている完全性試験が可能です。 疎水性膜を使用しています。全品出荷前完全性試験済みです。 液体の滅菌性能も確認済みです。 構成部品はFDA登録材質使用しています。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン(標準)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4187・4658・4525は濾過しにくい溶液の処理量を増加させるプレフィルターを内蔵しています。
仕様γ線滅菌済 接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 耐圧力(kPa)520
1箱(50個)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PALL(ポール)ウルチポアN66
ビール、各種アルコール飲料の除菌、各種プロセスのろ過滅菌用フィルターです。
仕様小型フィルター フィルターメディア材質:ナイロン66 ろ過精度:0.2μm アズワン品番65-3369-18
1本
25,980 税込28,578
63日以内出荷

1本
53,980 税込59,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非加熱ミネラルウォーターの製造、無菌水の製造、食品添加物や各種抽出エキスのろ過滅菌用フィルターです。 優れた流量特性と長いろ過寿命です。 優れた耐熱性と耐薬品性です。 インラインスチーム滅菌可能です。 構成部品は全てFDA登録材質使用しています。 完全性試験(フォワードフロー試験、プレッシャーホールド試験)が可能です。
材質(フィルターメディア)親水性ポリエーテルスルホン/(メディアサポート、サポートコア)ポリプロピレン/(エンドキャップ)ポリプロピレン(ステンレススチール補強リングを含む)/(アウターケージ)ポリプロピレン(酸化チタンを含む)/(Oリング)シリコン 流量(NL/min)15@0.01MPa 耐差圧(MPa)~40℃…正方向0.5、逆方向0.1、インラインスチーム滅菌…正方向0.1(最大) 累積滅菌時間スチーム128℃…40時間/120×20分間、温水85℃…100時間/300×20分間
1本
89,980 税込98,978
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレン ろ過精度(μm)0.2 Oリングシリコン、ダブルOリングシール(AS568A-226) 耐久性142℃で165時間 使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月 最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 、逆方向0.02
1本
64,980 税込71,478
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン ろ過精度(μm)0.2 OリングダブルOリングシール(AS568A-226) 耐久性125℃で100時間 アズワン品番64-5239-09 使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月 長さ(inch)10(254mm) 最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、140℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03
1本
56,980 税込62,678
91日以内出荷

圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能。製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
1本
29,980 税込32,978
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能。製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
仕様カートリッジ長さ:10インチ フィルターメディア材質:PTFE(疎水性) メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター(ステンレススチールリング付き接液無し)材質:ポリプロピレン 最大許容差圧:20℃以下…正方向0.53 MPa、20~80℃…正方向0.41 MPa、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 MPa、逆方向0.02 MPa ろ過精度:0.2μm Oリング:シリコン、ダブルOリングシール(AS568A-222) 使用期間の目安:60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月 スチーム耐久性の目安:142℃で165時間 アズワン品番65-3367-97
1本
63,980 税込70,378
12日以内出荷

マグネットシールで簡単にフィルターをセットできます。 繰り返しオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、0.1MPa(1.05kg/cm2)、15分)。 ファンネルから簡単にフィルターを取り外せます。
材質ポリフェニルスルフォン 下径(Φmm)33(ゴム栓) 適合フィルターΦ47mm
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミネラルウォーター、生酒のろ過、無菌水の製造低吸着、耐高温水、親水性PVDFフィルターです。 優れた流量特性と長いろ過寿命です。 優れた耐熱性と耐薬品性です。 インラインスチーム滅菌可能です。 構成部品はすべてFDA登録材質を使用しています。 完全性試験(フォワードフロー試験、プレッシャーホールド試験が可能)
材質(フィルターメディア)親水性PVDF/(メディアサポート、ドルネージ、エンドキャップ、サポートコア、アウターケージ)ポリプロピレン/(アダプター)ポリプロピレン(ステンレススチール補強リングを含む)/(O-リング)シリコン ろ過精度(μm)0.2 最大耐圧(kPa)~50℃…正方向530、~90℃…逆方向340、125℃のSIP時…正方向または逆方向300(最大) 流量(NL/min)5.5(@10kPa) 累積滅菌時間スチーム140℃…10時間/30×20分間のサイクル、スチーム125℃…30時間/90×20分間のサイクル、温水85℃…100時間/200×30分間のサイクル
1本
53,980 税込59,378
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PALL(ポール)フロロダインⅡ
ミネラルウォーター、生酒のろ過、無菌水の製造低吸着、耐高温水、親水性PVDFフィルターです。優れた流量特性と長いろ過寿命です。優れた耐熱性と耐薬品性です。インラインスチーム滅菌可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、プレッシャーホールド試験が可能)
1本
34,980 税込38,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次世代のデプスフィルターモジュールです。茶系飲料、糖液、果汁、酒類、食用油、各種抽出エキスの清澄ろ過用のデプスフィルターモジュールです。独自のダブルセパレーター構造による優れた流量特性です。優れた耐熱性・耐圧性です。堅固な構造により、スチーム滅菌が繰り返し実地可能です。ダブルO-リングによってシール性と作業性が向上します。ポリプロピレン材質の構成部品とシリコン材質のO-リングは、USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
1本
29,980 税込32,978
87日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

次世代のデプスフィルターモジュールです。 茶系飲料、糖液、果汁、酒類、食用油、各種抽出エキスの清澄ろ過用のデプスフィルターモジュールです。 独自のダブルセパレーター構造による優れた流量特性です。 優れた耐熱性・耐圧性です。 堅固な構造により、スチーム滅菌が繰り返し実地可能です。 ダブルO-リングによってシール性と作業性が向上します。 FDAの21CFRに登録された材質を使用しています。 ポリプロピレン材質の構成部品とシリコン材質のO-リングは、USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。 構成部品はFDA登録材質使用しています。
材質(フィルターメディア)セルロース、珪藻土、パーライト、バインダー/(センターコア、セパレーター)ポリプロピレン/(アダプター)ポリプロピレン(ダブルO-リング仕様の場合は304ステンレススチールリング内挿) 質量(kg)5~6 直径(Φmm)284×272(ガスケット仕様) 高さ(mm)332(ダブルO-リング仕様) ろ過面積(m2)1.8 耐差圧(MPa)80℃…正方向0.25、逆方向0.04
1本
29,980 税込32,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
34,980 税込38,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
20,980 税込23,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●アクロプレップ24-ウェル 滅菌ろ過用フィルタープレート●0.2μm●スーポアEKV アズワン品番67-8955-46
1箱(2個)
16,980 税込18,678
24日以内出荷

1箱(50個)ほか
22,980 税込25,278
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●アクロディスクPFシリンジフィルター●滅菌済み●個別包装●0.8/0.2μm●25mm アズワン品番67-8951-57
1箱(50個)
38,980 税込42,878
24日以内出荷


仕様●スーポア・アクロディスク・シリンジフィルター●未滅菌●0.1μm●25mm アズワン品番67-8952-74
1箱(1000個)
469,800 税込516,780
77日以内出荷

1箱(1000個)
479,800 税込527,780
23日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●DMSOセーフアクロディスクシリンジフィルター●0.2μm●25mm●滅菌済み アズワン品番67-8952-16
1箱(50個)
33,980 税込37,378
63日以内出荷

仕様●スーポアEKV アクロディスクシリンジフィルター●0.2μm●スーポアEKV●25mm●滅菌済み アズワン品番67-8953-17
1箱(50個)
31,980 税込35,178
78日以内出荷

仕様●スーポア800メンブレンディスクフィルター●0.8μm●47mm●グリッド付き●滅菌済み個別包装(S-パック) アズワン品番67-8954-04
1箱(200個)
33,980 税込37,378
110日以内出荷

仕様●スーポア200メンブレンディスクフィルター●0.2μm●47mm●グリッド付き●滅菌済み個別包装(S-パック) アズワン品番67-8954-24
1箱(200個)
33,980 税込37,378
63日以内出荷

仕様●スーポア450メンブレンディスクフィルター●0.45μm●47mm●グリッド付き●滅菌済み個別包装(S-パック) アズワン品番67-8953-44
1箱(200個)
33,980 税込37,378
24日以内出荷