カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(359)
    • 精密ろ過(メンブレンフィルター)(116)
    • 実験研究用フィルターユニット(104)
    • フィルターハウジング(6)
    • カートリッジフィルター(2)
    • 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)(2)
    • シリンジフィルター(104)
絞り込み
ブランド
  • PALL(ポール)
  • RS PRO(157)
  • SPARKFUN(137)
  • BMW(102)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(69)
  • メディアカバーマーケット(48)
  • Scorpion (スコーピオン)(37)
  • VISHAY(34)
  • KEMET(33)
  • NORGREN(33)
  • 三菱ふそう(30)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • MYPALLAS(26)
  • KTM(23)
  • SKC(環境測定)(22)
  • SKF(日本エスケイエフ)(20)
  • コミネ(19)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(19)
  • シュナイダーエレクトリック(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PALL」の検索結果

365件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナノセップ遠心ろ過デバイス(ナノセップmFユニット付き) PALL(ポール)ナノセップ遠心ろ過デバイス(ナノセップmFユニット付き)PALL(ポール)
15,980税込17,578
1箱(24個)
当日出荷から7日以内出荷
ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離・HPLC分析用サンプル調整に適しています。 超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。
有効ろ過面積(cm2)0.28使用pH範囲1~14許容遠心力(G)14000適合遠心分離機1.5mLチューブ用ロータ材質膜/オメガ(ナノセップ(R))・バイオイナートまたはGHP(ナノセップ(R)MF)、濾液チューブ/PP(ポリプロピレン)最大サンプル量500μL
滅菌用小型エアフィルター MCYシリーズ PALL(ポール)滅菌用小型エアフィルター MCYシリーズPALL(ポール)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
小~中流量のプロセスエア、発酵エア排気、ベントのろ過滅菌用フィルターです。 FDA、GMPのガイドラインに記載されている完全性試験が可能です。 疎水性膜を使用しています。全品出荷前完全性試験済みです。 液体の滅菌性能も確認済みです。 構成部品はFDA登録材質使用しています。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン(標準)
エンフロンPFR ABシリーズ PALL(ポール)エンフロンPFR ABシリーズPALL(ポール)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から46日以内出荷
圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレンろ過精度(μm)0.2Oリングシリコン、ダブルOリングシール(AS568A-226)耐久性142℃で165時間使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 、逆方向0.02
完全性試験装置 フロースターⅣプリンター用紙 6本入 PALL(ポール)完全性試験装置 フロースターⅣプリンター用紙 6本入PALL(ポール)
11,980税込13,178
1箱(6本)
当日出荷
完全性試験装置 フロースターⅣプリンター用のロールペーパーです。
仕様●ロールペーパー(印刷用紙)アズワン品番67-4809-94
PSS ガスケットシールタイプ MBS1001Sシリーズ PALL(ポール)PSS ガスケットシールタイプ MBS1001SシリーズPALL(ポール)
87,980税込96,778
1本
当日出荷から61日以内出荷
食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。 高い空隙率です。 低い圧力損失です。 高い収塵能力です。 縦溶接線のないシームレス構造です。 均一な孔構造です。 各種合金での製作が可能です。 エネルギーの損失が少ないです。 交換頻度の減少および洗浄が容易です。 長いろ過寿命です。 優れた耐久性です。 正確なろ過精度です。 幅広いアプリケーションに対応します。
材質(フィルターメディア)316Lステンレススチール/(エンドキャップ)316ステンレススチール/(ガスケット)高温用フッ素ゴム直径(Φmm)60.3耐差圧(MPa)正方向0.34(カートリッジ外→内)長さ(inch)約10
エキクロディスクシリンジフィルター PALL(ポール)エキクロディスクシリンジフィルターPALL(ポール)
6,398税込7,038特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
水系(E031・E131・E134)タイプは高流量と確実な粒子捕捉で液残量が少なく、サンプルのロスを最小に抑えます。 水系(E251・E254)タイプはタンパク質低吸着と確実な粒子捕捉でカラーアクリル製ハウジングによるポアサイズが識別可能です。
接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
アクロ37TFベントデバイス 0.2μm 37mm PALL(ポール)アクロ37TFベントデバイス 0.2μm 37mmPALL(ポール)
53,980税込59,378
1箱(24個)
当日出荷
小容量ベンディングや気体のろ過と、多目的に使用可能なフィルター
材質フィルター/ポリプロピレンサポート付PTFE、ハウジング/ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)7.5最高使用圧力(kPa)410最高使用温度(℃)100滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長20分間)可能全長(cm)5.3流量(L/min)【標準的/メタノール】70(差圧70kPaで)、【標準的/空気】3.58(差圧20kPaで)形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口直径(Φmm)45仕様【最低ウォーターブレークスルー値】210kPaアズワン品番63-4217-29
バクテリアエアベント 1μm 37mm PALL(ポール)バクテリアエアベント 1μm 37mmPALL(ポール)
34,980税込38,478
1箱(24個)
当日出荷
ベント用途や無菌気体の提供に、経済的で使い捨て可能なでデプスフィルター
最高使用温度(℃)121(100kPa)形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口最高使用圧力(kPa)520(常温)全長(cm)5.3材質フィルター/疎水性グラスファイバーラミネート、ハウジング/ポリプロピレン滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長15分間)可能除去率(%)【標準的なエアロゾル】99.97(0.3μmのDOPエアロゾルを32L/min/100cm2で)流量(L/min)【標準的/空気】40(差圧40kPaで)直径(Φmm)45有効ろ過面積(cm2)7.5アズワン品番63-4217-28
フィルターハウジング PALL(ポール)フィルターハウジングPALL(ポール)
44,980税込49,478特価
1台
当日出荷から121日以内出荷
タンクベント用ハウジングです。コード7(226ダブルOリングツイストロック、ボンフィン) 10インチカートリッジ1本装着
材質304SSTアズワン品番64-5239-67継手2Sフェルール設計温度(℃)120
O-リング PALL(ポール)O-リングPALL(ポール)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
O-リング
滅菌シリンジフィルター(スーポアアクロディスク) PALL(ポール)滅菌シリンジフィルター(スーポアアクロディスク)PALL(ポール)
22,980税込25,278
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から25日以内出荷
4187・4658・4525は濾過しにくい溶液の処理量を増加させるプレフィルターを内蔵しています。
仕様γ線滅菌済接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ耐圧力(kPa)520
O-リング PALL(ポール)O-リングPALL(ポール)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から93日以内出荷
O-リング
マグネットフィルターファンネル PALL(ポール)マグネットフィルターファンネルPALL(ポール)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
マグネットシールで簡単にフィルターをセットできます。 繰り返しオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、0.1MPa(1.05kg/cm2)、15分)。 ファンネルから簡単にフィルターを取り外せます。
材質ポリフェニルスルフォン下径(Φmm)33(ゴム栓)適合フィルターΦ47mm
プロファイルⅡ RMFタイプ(エンドシール) RMシリーズ PALL(ポール)プロファイルⅡ RMFタイプ(エンドシール) RMシリーズPALL(ポール)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から93日以内出荷
ビール、異性化糖、仕込水、洗浄水等の前処理用フィルターです。
シリンジフィルター PALL(ポール)シリンジフィルターPALL(ポール)
129,800税込142,780
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から17日以内出荷
高流量と確実な粒子捕捉で液残量が少なく、サンプルのロスを最小に抑えます。
Capsule CARBON 1pk PALL(ポール)Capsule CARBON 1pkPALL(ポール)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
仕様●カーボンカプセル(未滅菌)アズワン品番67-8950-83
Disc SUPOR .45um PALL(ポール)Disc SUPOR .45umPALL(ポール)
14,980税込16,478
1箱(100個)ほか
6日以内出荷から24日以内出荷
Disc A/E glass fibre PALL(ポール)Disc A/E glass fibrePALL(ポール)
9,698税込10,668
1箱(100個)ほか
6日以内出荷から24日以内出荷
Biodyne A 30cm×3m roll PALL(ポール)Biodyne A 30cm×3m rollPALL(ポール)
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷から118日以内出荷
Acroprep 24 SUPOR PALL(ポール)Acroprep 24 SUPORPALL(ポール)
16,980税込18,678
1箱(2個)
6日以内出荷から24日以内出荷
Acroprep 24 PP/PE 30-40um PALL(ポール)Acroprep 24 PP/PE 30-40umPALL(ポール)
16,980税込18,678
1箱(2個)
6日以内出荷
仕様●アクロプレップ24-ウェルフィルタープレート●7mL●30-40μm●PP/PEアズワン品番67-8955-73
Acroprep 24 OMEGA PALL(ポール)Acroprep 24 OMEGAPALL(ポール)
16,980税込18,678
1箱(2個)
6日以内出荷から24日以内出荷
Filter Holder Inline PALL(ポール)Filter Holder InlinePALL(ポール)
45,980税込50,578
1箱(6個)ほか
6日以内出荷から24日以内出荷
AcroCap SUPOR gam PALL(ポール)AcroCap SUPOR gamPALL(ポール)
18,980税込20,878
1箱(10個)
6日以内出荷から64日以内出荷
Macrosep ADV Omega 10k MAP010Cシリーズ PALL(ポール)Macrosep ADV Omega 10k MAP010CシリーズPALL(ポール)
11,980税込13,178
1箱(6個)ほか
6日以内出荷から24日以内出荷
仕様●マクロセップアドバンス遠心ろ過デバイス●10K●ブルー
Petri 50mm pad 50mm gam PALL(ポール)Petri 50mm pad 50mm gamPALL(ポール)
8,698税込9,568
1箱(100個)
6日以内出荷から24日以内出荷
Filter Holder Solvac 1pk PALL(ポール)Filter Holder Solvac 1pkPALL(ポール)
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷
仕様●ソルバック・フィルターホルダーアズワン品番67-8951-50
Acropak 500 SUPOR 1pk PALL(ポール)Acropak 500 SUPOR 1pkPALL(ポール)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
Acropak 1000 SUPOR gam HB 1pk PALL(ポール)Acropak 1000 SUPOR gam HB 1pkPALL(ポール)
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
Biodyne plus .45um PALL(ポール)Biodyne plus .45umPALL(ポール)
38,980税込42,878
1箱(10個)ほか
6日以内出荷から97日以内出荷
Microsep ADV Omega 3k MCP003Cシリーズ PALL(ポール)Microsep ADV Omega 3k MCP003CシリーズPALL(ポール)
30,980税込34,078
1箱(24個)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
仕様●マイクロセップアドバンス遠心ろ過デバイス●3K●グレー
Sheet A/E glass fibre 8x10 100pk PALL(ポール)Sheet A/E glass fibre 8x10 100pkPALL(ポール)
42,980税込47,278
1箱(100個)
6日以内出荷
仕様●タイプA/Eグラスファイバー●1μm●8×10インチアズワン品番67-8953-93
Mini capsule VERSAPOR .8/.45um gam 1pk PALL(ポール)Mini capsule VERSAPOR .8/.45um gam 1pkPALL(ポール)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
仕様●バーサポアメンブレンカプセルフィルター●ミニ・カプセル●0.8/0.45μm●滅菌済みアズワン品番67-8951-01
Acrodisc SUPOR PALL(ポール)Acrodisc SUPORPALL(ポール)
22,980税込25,278
1箱(50個)ほか
6日以内出荷から24日以内出荷
Broth PALL(ポール)BrothPALL(ポール)
20,980税込23,078
1箱(50個)
6日以内出荷から67日以内出荷
Mfnl Plus 100ml .45um gam 50pk PALL(ポール)Mfnl Plus 100ml .45um gam 50pkPALL(ポール)
56,980税込62,678
1箱(50個)
6日以内出荷
仕様●マイクロファンネルプラス フィルターファンネル●100mL●0.45μm●白
Macrosep ADV Supor 0.2um MAPM02Cシリーズ PALL(ポール)Macrosep ADV Supor 0.2um MAPM02CシリーズPALL(ポール)
37,980税込41,778
1箱(24個)ほか
6日以内出荷から24日以内出荷
仕様●マクロセップアドバンス遠心ろ過デバイス●0.2μm●アクア
Macrosep ADV OMEGA 1K MAP001Cシリーズ PALL(ポール)Macrosep ADV OMEGA 1K MAP001CシリーズPALL(ポール)
11,980税込13,178
1箱(6個)ほか
6日以内出荷から24日以内出荷
仕様●マクロセップアドバンス遠心ろ過デバイス●1K●イエロー
Serum Capsule GF/VERSAPOR 1.2um 1pk PALL(ポール)Serum Capsule GF/VERSAPOR 1.2um 1pkPALL(ポール)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
仕様●バーサポアメンブレンカプセルフィルター●シーラム・カプセル●GF/1.2μmアズワン品番67-8951-04
Acro Vent 50mm PTFE PALL(ポール)Acro Vent 50mm PTFEPALL(ポール)
34,980税込38,478
1箱(18個)ほか
6日以内出荷から24日以内出荷