カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
- Safegas
- オゾ化学技研(3)
- king(撮影・写真用品)(2)
- ラッキーシップ(1)
- PROZONE(14)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- RS PRO(13)
- あおぞら(13)
- エキシマ(6)
- オーニット(11)
- グリーンクロス(7)
- スリーライン(11)
- ドウカン(10)
- フジファインズ(7)
- 三菱電機(8)
- 旭東(5)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(6)
- 空研(10)
- 青空製パン(15)
- ブランドをもっと見る
「ozo」の検索結果
![オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.02~50.00ppm] Safegas](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82046146-260707-02.jpg)
オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.02~50.00ppm]
Safegas¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷ポータブル型のオゾン濃度計SKY-O3-50は、50ppmまでのオゾンガス濃度を測定する高濃度オゾン濃度計です。吸引ポンプ内蔵型のため、ノズルにホースを接続することにより、狭い場所でのオゾン濃度測定にも対応することができます。また、指定した2段階のオゾンガス濃度で電子音を鳴らすアラーム機能やゼロ校正機能、暗い場所でも測定値が見れるバックライト表示機能付きです。SKY-O3-50は100000メモリーを有するデータロガー機能が内蔵されており、測定中のオゾン濃度を日時とともにメモリーできます。本体にメモリーされたデータは付属の通信ソフトとUSBケーブルを使用しパソコンにExcel形式で保存することができます。校正証明書付きでお届けします。用途。オゾン発生器の配管、バルブからのオゾンリークの監視、高電圧・レーザー光線・紫外線使用の機械から発生するオゾン濃度の管理、オゾン脱臭殺菌器のオゾン濃度のチェック等多種付属品操作マニュアル、充電用ACアダプタ、通信ソフト、USBケーブル、テフロンホース1m、キャリングケース測定範囲保証:1.00~50.00 ppm、0.02~50.00ppmサイズ205×75×32mm質量(g)約300g精度±2%(フルスケール)センサーオゾン:エレクトロケミカル分解能0.01ppm温度使用環境:-20~+50℃機能表示:ゼロ校正、2段階アラーム、データロガー(100000メモリー)、バックライト付き表示等使用電池3.6Vリチウムポリマー充電式電池電池寿命約12時間(充電4~6時間)アズワン品番69-3882-71ロギング間隔:5, 10, 20, 30秒、1, 2, 5, 10, 20, 30分、1時間選択湿度(%)使用環境:0~95%RH(結露なきこと)![オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.01~10.00ppm] Safegas](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82046146-260707-02.jpg)
オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.01~10.00ppm]
Safegas¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷ポータブル型のオゾン濃度計SKY-O3-10は、10ppmまでのオゾンガス濃度を測定するオゾン濃度計です。吸引ポンプ内蔵型のため、ノズルにホースを接続することにより、狭い場所でのオゾン濃度測定にも対応することができます。また、指定した2段階のオゾンガス濃度で電子音を鳴らすアラーム機能やゼロ校正機能、暗い場所でも測定値が見れるバックライト表示機能付きです。SKY-O3-10は100000メモリーを有するデータロガー機能が内蔵されており、測定中のオゾン濃度を日時とともにメモリーできます。本体にメモリーされたデータは付属の通信ソフトとUSBケーブルを使用しパソコンにExcel形式で保存することができます。校正証明書付きでお届けします。用途。オゾン発生器の配管、バルブからのオゾンリークの監視、高電圧・レーザー光線・紫外線使用の機械から発生するオゾン濃度の管理、オゾン脱臭殺菌器のオゾン濃度のチェック等多種付属品操作マニュアル、充電用ACアダプタ、通信ソフト、USBケーブル、テフロンホース1m、キャリングケース測定範囲0.01~10.00ppmサイズ205×75×32mm質量(g)約300温度(℃)使用環境:-20~+50℃精度±2%(フルスケール)センサーオゾン:エレクトロケミカル分解能0.01ppm機能表示:ゼロ校正、2段階アラーム、データロガー(100000メモリー)、バックライト付き表示等使用電池3.6Vリチウムポリマー充電式電池使用環境湿度:0~95%RH(結露なきこと)電池寿命約12時間(充電4~6時間)アズワン品番69-3882-70ロギング間隔:5, 10, 20, 30秒、1, 2, 5, 10, 20, 30分、1時間選択![オゾン濃度計[保証検知範囲/0.60~20.00ppm] Safegas](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82050459-260707-02.jpg)
オゾン濃度計[保証検知範囲/0.60~20.00ppm]
Safegas¥159,800税込¥175,7801個43日以内出荷設置型のオゾン濃度計YT-95Hは、オゾン濃度を連続的にモニターし、本体の画面にオゾン濃度をデジタル表示します。測定中のオゾン濃度が指定濃度を超過した場合、リレーを作動することができます。YT-95Hは、PLC等と接続するためのRS485デジタル出力、データロガーとの接続で長期間のデータ取得のための4-20mAアナログ出力、リレーコンタクト付きです。指定したオゾン濃度でリレーを作動できるため、発生器や換気扇等の機器をOn/Offすることも可能です。付属品操作マニュアル、ACアダプタ、リモートコントローラー質量(kg)約1.8サイズ206(H)×179(W)×89mm(D)タイプ5アンペア、250VAC電源12~30VDC/ACアダプタ精度±3%フルスケール以下センサータイプエレクトロケミカル分解能0.01ppm機能RS485デジタル出力、4-20mAアナログ出力、リレーコンタクト、オゾン濃度デジタル表示検知範囲0.60~20.00ppm使用環境温度(℃)-20~+50℃検知方式拡散式アズワン品番69-3882-65使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)応答時間(ms)50秒以内![オゾン濃度計 アラームライト/電子音付 [保証検知範囲/0.60~20.00ppm] Safegas](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82050599-260707-02.jpg)
オゾン濃度計 アラームライト/電子音付 [保証検知範囲/0.60~20.00ppm]
Safegas¥179,800税込¥197,7801個43日以内出荷設置型のオゾン濃度計YT-95H-Aは、オゾン濃度を連続的にモニターし、本体の画面にオゾン濃度をデジタル表示します。測定中のオゾン濃度が指定したアラーム濃度を超過した場合、大きな電子音(10cm距離で110dB)とライトの点滅でアラームをお知らせします。アラーム音の停止やアラーム濃度の変更は、付属のリモートコントローラーの赤外線通信で行うことができます。YT-95H-Aは、PLC等と接続するためのRS485デジタル出力、データロガーとの接続で長期間のデータ取得のための4-20mAアナログ出力、リレーコンタクト付きで、指定したオゾン濃度でリレーを作動できるため、オゾン発生器や換気扇等の機器をOn/Offすることにも対応しています。付属品操作マニュアル、ACアダプタ、リモートコントローラー質量(kg)約1.8サイズ206(H)×179(W)×89mm(D)タイプ5アンペア、250VAC電源12~30VDC/ACアダプタ精度±3%フルスケール以下センサータイプエレクトロケミカル分解能0.01ppm機能RS485デジタル出力、4-20mAアナログ出力、リレーコンタクト、オゾン濃度デジタル表示検知範囲0.60~20.00ppm使用環境温度(℃)-20~+50℃検知方式拡散式アズワン品番69-3882-68使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)応答時間(ms)50秒以内![設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/1.00~50.00ppm] Safegas](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82050581-260707-02.jpg)
設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/1.00~50.00ppm]
Safegas¥179,800税込¥197,7801個43日以内出荷設置型のオゾン濃度計YT-96H-O3-50は、オゾンを連続的にモニターし、本体の画面にオゾン濃度をデジタル表示します。測定中のオゾン濃度が指定した濃度を超過した場合、画面にアラームが表示しリレーを作動することができます。アラームブザー付のYT-96HA-50では、アラーム濃度に鳴ると、リレー作動に合わせ1m距離で100dBの大音量のブザーが鳴り響きます。YT-96H-O3-50/YT-96HA-50は、PLC等と接続するための4-20mAとRS485デジタル出力付です。4-20mA又は1-5VDCアナログ出力はデータロガーと接続することにより、長期間のオゾン濃度データを記録することも可能となります。リレー付きのため、指定したオゾン濃度でオゾン発生器や換気扇等の機器をOn/Offすることも可能です。用途。製薬業界。食品業界。浄水場・下水処理場。環境モニタリング。育種産業。公共の場所等多種付属品操作マニュアル、ACアダプタ、壁取付ネジサイズ80.2(W)×145(H)×62.2(D)mm質量(g)230電源24V DC/ACアダプタ精度±3%フルスケール以下センサータイプエレクトロケミカル分解能0.01ppm機能表示:RS485デジタル出力、4-20mAアナログ出力、1-5VDCアナログ出力、リレーコンタクト、指定濃度アラームブザーと表示応答時間30秒以内検知範囲保証:1.00~50.00ppm使用環境温度(℃)-20~+55検知方式オゾン:拡散式リレー24V DCアズワン品番69-3882-60使用環境湿度(%)95%RH以下(結露なきこと)![設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.02~1.00ppm] Safegas](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82050581-260707-02.jpg)
設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.02~1.00ppm]
Safegas¥219,800税込¥241,7801個43日以内出荷設置型のオゾン濃度計YT-96H-O3-1は、オゾンを連続的にモニターし、本体の画面にオゾン濃度をデジタル表示します。測定中のオゾン濃度が指定した濃度を超過した場合、画面にアラームが表示しリレーを作動することができます。アラームブザー付のYT-96HA-1では、アラーム濃度に鳴ると、リレー作動に合わせ1m距離で100dBの大音量のブザーが鳴り響きます。YT-96H-O3-1/YT-96HA-1は、PLC等と接続するための4-20mAとRS485デジタル出力付です。4-20mA又は1-5VDCアナログ出力はデータロガーと接続することにより、長期間のオゾン濃度データを記録することも可能となります。リレー付きのため、指定したオゾン濃度でオゾン発生器や換気扇等の機器をOn/Offすることも可能です。用途。製薬業界。食品業界。浄水場・下水処理場。環境モニタリング。育種産業。公共の場所等多種付属品操作マニュアル、ACアダプタ、壁取付ネジサイズ80.2(W)×145(H)×62.2(D)mm質量(g)230g電源24V DC/ACアダプタ精度±3%フルスケール以下センサータイプエレクトロケミカル分解能0.01ppm機能RS485デジタル出力、4-20mAアナログ出力、1-5VDCアナログ出力、リレーコンタクト、指定濃度アラームブザーと表示応答時間30秒以内検知範囲0.02~1.00ppm使用環境温度(℃)-20~+55℃検知方式拡散式リレー24V DCアズワン品番69-3882-62使用環境湿度(%)95%RH以下(結露なきこと)![設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.20~10.00ppm] Safegas](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82050581-260707-02.jpg)
設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.20~10.00ppm]
Safegas¥179,800税込¥197,7801個43日以内出荷設置型のオゾン濃度計YT-96H-O3-10は、オゾンを連続的にモニターし、本体の画面にオゾン濃度をデジタル表示します。測定中のオゾン濃度が指定した濃度を超過した場合、画面にアラームが表示しリレーを作動することができます。アラームブザー付のYT-96HA-10では、アラーム濃度に鳴ると、リレー作動に合わせ1m距離で100dBの大音量のブザーが鳴り響きます。YT-96H-O3-10/YT-96HA-10は、PLC等と接続するための4-20mAとRS485デジタル出力付です。4-20mA又は1-5VDCアナログ出力はデータロガーと接続することにより、長期間のオゾン濃度データを記録することも可能となります。リレー付きのため、指定したオゾン濃度でオゾン発生器や換気扇等の機器をOn/Offすることも可能です。用途。製薬業界。食品業界。浄水場・下水処理場。環境モニタリング。育種産業。公共の場所等多種付属品操作マニュアル、ACアダプタ、壁取付ネジサイズ80.2(W)×145(H)×62.2(D)mm質量(g)230g電源24V DC/ACアダプタ精度±3%フルスケール以下センサータイプエレクトロケミカル分解能0.01ppm機能RS485デジタル出力、4-20mAアナログ出力、1-5VDCアナログ出力、リレーコンタクト、指定濃度アラームブザーと表示応答時間30秒以内検知範囲0.20~10.00ppm使用環境温度(℃)-20~+55℃検知方式拡散式リレー24V DCアズワン品番69-3882-61使用環境湿度(%)95%RH以下(結露なきこと)




![オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.02~50.00ppm] Safegas](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82046146-260707-02.jpg)
![オゾン濃度計[保証検知範囲/0.60~20.00ppm] Safegas](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82050459-260707-02.jpg)
![オゾン濃度計 アラームライト/電子音付 [保証検知範囲/0.60~20.00ppm] Safegas](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82050599-260707-02.jpg)
![設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/1.00~50.00ppm] Safegas](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82050581-260707-02.jpg)