設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.20~10.00ppm]
設置型のオゾン濃度計YT-96H-O3-10は、オゾンを連続的にモニターし、本体の画面にオゾン濃度をデジタル表示します。
測定中のオゾン濃度が指定した濃度を超過した場合、画面にアラームが表示しリレーを作動することができます。
アラームブザー付のYT-96HA-10では、アラーム濃度に鳴ると、リレー作動に合わせ1m距離で100dBの大音量のブザーが鳴り響きます。
YT-96H-O3-10/YT-96HA-10は、PLC等と接続するための4-20mAとRS485デジタル出力付です。
4-20mA又は1-5VDCアナログ出力はデータロガーと接続することにより、長期間のオゾン濃度データを記録することも可能となります。
リレー付きのため、指定したオゾン濃度でオゾン発生器や換気扇等の機器をOn/Offすることも可能です。
用途
製薬業界
食品業界
浄水場・下水処理場
環境モニタリング
育種産業
公共の場所等多種
- 付属品
- 操作マニュアル、ACアダプタ、壁取付ネジ
- サイズ
- 80.2(W)×145(H)×62.2(D)mm
- 質量(g)
- 230g
- 電源
- 24V DC/ACアダプタ
- 精度
- ±3%フルスケール以下
- センサータイプ
- エレクトロケミカル
- 分解能
- 0.01ppm
- 機能
- RS485デジタル出力、4-20mAアナログ出力、1-5VDCアナログ出力、リレーコンタクト、指定濃度アラームブザーと表示
- 応答時間
- 30秒以内
- 検知範囲
- 0.20~10.00ppm
- 使用環境温度(℃)
- -20~+55℃
- 検知方式
- 拡散式
- リレー
- 24V DC
- アズワン品番
- 69-3882-61
- 使用環境湿度(%)
- 95%RH以下(結露なきこと)
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82050581 設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.20~10.00ppm] - Safegas](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82050581-260707-02.jpg)
![注文コード:82050581 設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.20~10.00ppm] - Safegas](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82050581-260707-04.jpg)
![注文コード:82050581 設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.20~10.00ppm] - Safegas](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82050581-260707-06.jpg)



















