オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.01~10.00ppm]
ポータブル型のオゾン濃度計SKY-O3-10は、10ppmまでのオゾンガス濃度を測定するオゾン濃度計です。
吸引ポンプ内蔵型のため、ノズルにホースを接続することにより、狭い場所でのオゾン濃度測定にも対応することができます。
また、指定した2段階のオゾンガス濃度で電子音を鳴らすアラーム機能やゼロ校正機能、暗い場所でも測定値が見れるバックライト表示機能付きです。
SKY-O3-10は100000メモリーを有するデータロガー機能が内蔵されており、測定中のオゾン濃度を日時とともにメモリーできます。
本体にメモリーされたデータは付属の通信ソフトとUSBケーブルを使用しパソコンにExcel形式で保存することができます。
校正証明書付きでお届けします。
用途
オゾン発生器の配管、バルブからのオゾンリークの監視、高電圧・レーザー光線・紫外線使用の機械から発生するオゾン濃度の管理、オゾン脱臭殺菌器のオゾン濃度のチェック等多種
- 付属品
- 操作マニュアル、充電用ACアダプタ、通信ソフト、USBケーブル、テフロンホース1m、キャリングケース
- 測定範囲
- 0.01~10.00ppm
- サイズ
- 205×75×32mm
- 質量(g)
- 約300
- 温度(℃)
- 使用環境:-20~+50℃
- 精度
- ±2%(フルスケール)
- センサー
- オゾン:エレクトロケミカル
- 分解能
- 0.01ppm
- 機能
- 表示:ゼロ校正、2段階アラーム、データロガー(100000メモリー)、バックライト付き表示等
- 使用電池
- 3.6Vリチウムポリマー充電式電池
- 使用環境
- 湿度:0~95%RH(結露なきこと)
- 電池寿命
- 約12時間(充電4~6時間)
- アズワン品番
- 69-3882-70
- ロギング
- 間隔:5, 10, 20, 30秒、1, 2, 5, 10, 20, 30分、1時間選択
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82046146 オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.01~10.00ppm] - Safegas](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82046146-260707-02.jpg)
![注文コード:82046146 オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.01~10.00ppm] - Safegas](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82046146-260707-04.jpg)



















