カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
- Safegas
- SMC(29)
- YELLOTOOLS(17)
- サカセ化学工業(15)
- brembo(10)
- ホンダ(8)
- パナソニックコネクト(8)
- TOTO(3)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- 大和産業(2)
- マリンテック(2)
- 東製作所(1)
- 共栄プラスチック(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ナカオ(1)
- カーボーイ(1)
- プリンストン(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ブランドをもっと見る
「yt9」の検索結果
特価
![オゾン濃度計[保証検知範囲/0.60~20.00ppm] Safegas](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82050459-260707-02.jpg)
オゾン濃度計[保証検知範囲/0.60~20.00ppm]
Safegas¥159,800税込¥175,7801個43日以内出荷設置型のオゾン濃度計YT-95Hは、オゾン濃度を連続的にモニターし、本体の画面にオゾン濃度をデジタル表示します。測定中のオゾン濃度が指定濃度を超過した場合、リレーを作動することができます。YT-95Hは、PLC等と接続するためのRS485デジタル出力、データロガーとの接続で長期間のデータ取得のための4-20mAアナログ出力、リレーコンタクト付きです。指定したオゾン濃度でリレーを作動できるため、発生器や換気扇等の機器をOn/Offすることも可能です。付属品操作マニュアル、ACアダプタ、リモートコントローラー質量(kg)約1.8サイズ206(H)×179(W)×89mm(D)タイプ5アンペア、250VAC電源12~30VDC/ACアダプタ精度±3%フルスケール以下センサータイプエレクトロケミカル分解能0.01ppm機能RS485デジタル出力、4-20mAアナログ出力、リレーコンタクト、オゾン濃度デジタル表示検知範囲0.60~20.00ppm使用環境温度(℃)-20~+50℃検知方式拡散式アズワン品番69-3882-65使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)応答時間(ms)50秒以内![オゾン濃度計 アラームライト/電子音付 [保証検知範囲/0.60~20.00ppm] Safegas](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82050599-260707-02.jpg)
オゾン濃度計 アラームライト/電子音付 [保証検知範囲/0.60~20.00ppm]
Safegas¥179,800税込¥197,7801個43日以内出荷設置型のオゾン濃度計YT-95H-Aは、オゾン濃度を連続的にモニターし、本体の画面にオゾン濃度をデジタル表示します。測定中のオゾン濃度が指定したアラーム濃度を超過した場合、大きな電子音(10cm距離で110dB)とライトの点滅でアラームをお知らせします。アラーム音の停止やアラーム濃度の変更は、付属のリモートコントローラーの赤外線通信で行うことができます。YT-95H-Aは、PLC等と接続するためのRS485デジタル出力、データロガーとの接続で長期間のデータ取得のための4-20mAアナログ出力、リレーコンタクト付きで、指定したオゾン濃度でリレーを作動できるため、オゾン発生器や換気扇等の機器をOn/Offすることにも対応しています。付属品操作マニュアル、ACアダプタ、リモートコントローラー質量(kg)約1.8サイズ206(H)×179(W)×89mm(D)タイプ5アンペア、250VAC電源12~30VDC/ACアダプタ精度±3%フルスケール以下センサータイプエレクトロケミカル分解能0.01ppm機能RS485デジタル出力、4-20mAアナログ出力、リレーコンタクト、オゾン濃度デジタル表示検知範囲0.60~20.00ppm使用環境温度(℃)-20~+50℃検知方式拡散式アズワン品番69-3882-68使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)応答時間(ms)50秒以内![設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.02~1.00ppm] Safegas](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82050581-260707-02.jpg)
設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.02~1.00ppm]
Safegas¥219,800税込¥241,7801個43日以内出荷設置型のオゾン濃度計YT-96H-O3-1は、オゾンを連続的にモニターし、本体の画面にオゾン濃度をデジタル表示します。測定中のオゾン濃度が指定した濃度を超過した場合、画面にアラームが表示しリレーを作動することができます。アラームブザー付のYT-96HA-1では、アラーム濃度に鳴ると、リレー作動に合わせ1m距離で100dBの大音量のブザーが鳴り響きます。YT-96H-O3-1/YT-96HA-1は、PLC等と接続するための4-20mAとRS485デジタル出力付です。4-20mA又は1-5VDCアナログ出力はデータロガーと接続することにより、長期間のオゾン濃度データを記録することも可能となります。リレー付きのため、指定したオゾン濃度でオゾン発生器や換気扇等の機器をOn/Offすることも可能です。用途。製薬業界。食品業界。浄水場・下水処理場。環境モニタリング。育種産業。公共の場所等多種付属品操作マニュアル、ACアダプタ、壁取付ネジサイズ80.2(W)×145(H)×62.2(D)mm質量(g)230g電源24V DC/ACアダプタ精度±3%フルスケール以下センサータイプエレクトロケミカル分解能0.01ppm機能RS485デジタル出力、4-20mAアナログ出力、1-5VDCアナログ出力、リレーコンタクト、指定濃度アラームブザーと表示応答時間30秒以内検知範囲0.02~1.00ppm使用環境温度(℃)-20~+55℃検知方式拡散式リレー24V DCアズワン品番69-3882-62使用環境湿度(%)95%RH以下(結露なきこと)![設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/1.00~50.00ppm] Safegas](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82050581-260707-02.jpg)
設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/1.00~50.00ppm]
Safegas¥179,800税込¥197,7801個43日以内出荷設置型のオゾン濃度計YT-96H-O3-50は、オゾンを連続的にモニターし、本体の画面にオゾン濃度をデジタル表示します。測定中のオゾン濃度が指定した濃度を超過した場合、画面にアラームが表示しリレーを作動することができます。アラームブザー付のYT-96HA-50では、アラーム濃度に鳴ると、リレー作動に合わせ1m距離で100dBの大音量のブザーが鳴り響きます。YT-96H-O3-50/YT-96HA-50は、PLC等と接続するための4-20mAとRS485デジタル出力付です。4-20mA又は1-5VDCアナログ出力はデータロガーと接続することにより、長期間のオゾン濃度データを記録することも可能となります。リレー付きのため、指定したオゾン濃度でオゾン発生器や換気扇等の機器をOn/Offすることも可能です。用途。製薬業界。食品業界。浄水場・下水処理場。環境モニタリング。育種産業。公共の場所等多種付属品操作マニュアル、ACアダプタ、壁取付ネジサイズ80.2(W)×145(H)×62.2(D)mm質量(g)230電源24V DC/ACアダプタ精度±3%フルスケール以下センサータイプエレクトロケミカル分解能0.01ppm機能表示:RS485デジタル出力、4-20mAアナログ出力、1-5VDCアナログ出力、リレーコンタクト、指定濃度アラームブザーと表示応答時間30秒以内検知範囲保証:1.00~50.00ppm使用環境温度(℃)-20~+55検知方式オゾン:拡散式リレー24V DCアズワン品番69-3882-60使用環境湿度(%)95%RH以下(結露なきこと)![設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.20~10.00ppm] Safegas](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82050581-260707-02.jpg)
設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.20~10.00ppm]
Safegas¥179,800税込¥197,7801個43日以内出荷設置型のオゾン濃度計YT-96H-O3-10は、オゾンを連続的にモニターし、本体の画面にオゾン濃度をデジタル表示します。測定中のオゾン濃度が指定した濃度を超過した場合、画面にアラームが表示しリレーを作動することができます。アラームブザー付のYT-96HA-10では、アラーム濃度に鳴ると、リレー作動に合わせ1m距離で100dBの大音量のブザーが鳴り響きます。YT-96H-O3-10/YT-96HA-10は、PLC等と接続するための4-20mAとRS485デジタル出力付です。4-20mA又は1-5VDCアナログ出力はデータロガーと接続することにより、長期間のオゾン濃度データを記録することも可能となります。リレー付きのため、指定したオゾン濃度でオゾン発生器や換気扇等の機器をOn/Offすることも可能です。用途。製薬業界。食品業界。浄水場・下水処理場。環境モニタリング。育種産業。公共の場所等多種付属品操作マニュアル、ACアダプタ、壁取付ネジサイズ80.2(W)×145(H)×62.2(D)mm質量(g)230g電源24V DC/ACアダプタ精度±3%フルスケール以下センサータイプエレクトロケミカル分解能0.01ppm機能RS485デジタル出力、4-20mAアナログ出力、1-5VDCアナログ出力、リレーコンタクト、指定濃度アラームブザーと表示応答時間30秒以内検知範囲0.20~10.00ppm使用環境温度(℃)-20~+55℃検知方式拡散式リレー24V DCアズワン品番69-3882-61使用環境湿度(%)95%RH以下(結露なきこと)




![オゾン濃度計[保証検知範囲/0.60~20.00ppm] Safegas](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82050459-260707-02.jpg)
![オゾン濃度計 アラームライト/電子音付 [保証検知範囲/0.60~20.00ppm] Safegas](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82050599-260707-02.jpg)
![設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.02~1.00ppm] Safegas](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82050581-260707-02.jpg)