「精密機器 グリース」の検索結果

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 固体潤滑剤として白色固体潤滑剤(樹脂粉末)を配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 この製品はNo.2(2号ちょう度)です。
用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑に ちょう度2 使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 固体潤滑剤として白色固体潤滑剤(樹脂粉末)を配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 非拡散処理を施してあるため、油にじみが少なく、接点付近の箇所での使用が可能です。 この製品はNo.1(1号ちょう度)です。
用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑に ちょう度1 トラスコ品番144-9793 容量(kg)1 使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
7,398 税込8,138
翌々日出荷

高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 固体潤滑剤としてフッ素樹脂(PTFE)を高濃度に配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 この製品はNo.1(1号ちょう度)です。
用途自動車、弱電製品の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑に ちょう度1 使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 樹脂-樹脂、樹脂-金属、金属-金属のあらゆる組み合わせの潤滑を可能にします。 この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
用途低温性が要求される車載部品等の金属部品の摺動部の潤滑に、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑に ちょう度1 トラスコ品番145-1386 容量(kg)1 使用目的消音、潤滑、長期潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
8,298 税込9,128
10日以内出荷

高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 高粘度な合成油を基油に用いており、飛散が少なく、付着性に優れております。 消音性に優れています。 粘性が高く、摺動部に適切なトルクを生じます。 この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音、トルク管理に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑用 トラスコ品番144-9811 容量(kg)1 使用目的トルク管理、摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
7,989 税込8,788
10日以内出荷

高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 固体潤滑剤として白色固体潤滑剤を高濃度に配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 非拡散処理を施してあるため、油にじみが少なく、接点付近の箇所での使用が可能です。 この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑用 トラスコ品番144-9856 容量(kg)1 使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
8,498 税込9,348
10日以内出荷

ダイゾーKE-79W
耐熱性、低温性に極めて優れ、-40~250℃での使用が可能です。 高温条件下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。 常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、長寿命潤滑を実現します。 化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。
用途塗装乾燥ラインのトロリーコンベアの軸受、摺動部の潤滑に、コルゲートマシン、樹脂成形機などの高温潤滑部に、化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける潤滑部に、各種弱電部品、精密機器の超寿命潤滑部に トラスコ品番144-9821 容量(kg)1 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
149,800 税込164,780
10日以内出荷

ダイゾーKE-25W
耐熱性、低温性に極めて優れ、-60~250℃での使用が可能です。 高温条件下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。 常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、長寿命潤滑を実現します。 化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。
用途塗装乾燥ラインのトロリーコンベアの軸受、摺動部の潤滑に、コルゲートマシン、樹脂成形機などの高温潤滑部に、化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける潤滑部に、各種弱電部品、精密機器の超寿命潤滑部に、超低温雰囲気(-60℃~)の長期潤滑に トラスコ品番144-9824 容量(kg)1 使用目的潤滑、長期潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
73,980 税込81,378
10日以内出荷