美味しさそのまま、熱々の状態で保温をキープできます。ヒーターで水槽内の水を温める湯煎式だから食材が焦げる心配はありません。温度ダイヤル1つの簡単操作。30~85度の幅広い温度設定でお好みの温度で温めることが可能です。ヒーターの急激な温度変化による異常発生時に即時に通電を遮断させる安全装置搭載。使用後は、排水栓を開けて水を抜くだけ。ポットは水槽から取り出して水で丸洗いOKだから清潔にご使用いただけます。レードルをポットに入れた蓋ができる切り込み穴が付属しています。味噌汁やミネストローネ、ポタージュスープまで。これ1つで色々保温することができます。
材質ステンレス、スチール、銅、ニッケル
質量(kg)7
電源(V)AC100 50/60Hz
定格消費電力(W)1350
安全装置温度過昇防止装置(120℃作動)
電源コード(m)130
設定温度(℃)30~85
発熱体シーズヒーター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水槽:54×34×24
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ポット1槽):17×17×21.5
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
美味しさそのまま、熱々の状態で保温をキープできます。ヒーターで水槽内の水を温める湯煎式だから食材が焦げる心配はありません。温度ダイヤル1つの簡単操作。35~95度の幅広い温度設定でお好みの温度で温めることが可能です。ふたはもちろん、ポットは水槽から取り出して水で丸洗いOKだから清潔にご使用いただけます。レードルをポットに入れた状態で蓋ができる切り込み穴が付属しています。片側だけ開いて中身を取り出せる片側開閉蓋を採用しており、蓋を置かずに済むので周りを汚すことがありません。便利なマグネットプレートとペーパーメニューが付属しています。味噌汁やミネストローネ、ポタージュスープまで。これ1つで色々保温することができます。
材質ステンレス、鉄
質量(kg)4
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)300~430
電源コード(m)130
設定温度(℃)30~95
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ふた・脚含む)35×36.5×36.5
満水容量(L)10(許容量9)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ポット:21.5×21.5×25
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
美味しさそのまま、熱々の状態で保温をキープできます。ヒーターで水槽内の水を温める湯煎式だから食材が焦げる心配はありません。温度ダイヤル1つの簡単操作。35~95度の幅広い温度設定でお好みの温度で温めることが可能です。ふたはもちろん、ポットは水槽から取り出して水で丸洗いOKだから清潔にご使用いただけます。レードルをポットに入れた状態で蓋ができる切り込み穴が付属しています。片側だけ開いて中身を取り出せる片側開閉蓋を採用しており、蓋を置かずに済むので周りを汚すことがありません。便利なマグネットプレートとペーパーメニューが付属しています。味噌汁やミネストローネ、ポタージュスープまで。これ1つで色々保温することができます。
材質ステンレス、鉄
質量(kg)4
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)300~430
電源コード(m)130
設定温度(℃)30~95
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ふた・脚含む)29.5×29×41.5
満水容量(L)9(許容量8)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ポット:21×21×23
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
関連キーワード