カテゴリ
- カー用品(11)
絞り込み
ブランド
- 未来舎
- omron(オムロン)(34)
- RS PRO(32)
- カワムラサイクル(31)
- SMC(20)
- TRACO POWER(19)
- CARLO GAVAZZI(19)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
- 三菱電機(9)
- 椿本チエイン(8)
- カシムラ(8)
- MURATA(村田製作所)(8)
- BOURNS(8)
- コガネイ(7)
- CKD(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(7)
- 未来工業(7)
- RECOM(7)
- ブランドをもっと見る
「dc-42」の検索結果

600W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF607A
未来舎¥99,980税込¥109,9781式5日以内出荷から6日以内出荷業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。DC入力ケーブルを通常の水平以外に垂直にも取り付けられ、多様な設置環境へ柔軟に対応できます。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます。別売のオプション取り付け金具を使用すると従来品のFI-S603Aと取り付け寸法が同じになります。 FI-S603Aからの置き換えに最適です。質量(kg)2.4以下出力電圧(V)AC:100、AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×68×250(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)600動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
700W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF707A 出力AC200V
未来舎¥109,800税込¥120,7801式5日以内出荷から6日以内出荷業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます質量(kg)2.5以下出力電圧(V)AC200/220/230/240(DIP SW 切替)、194~256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178.0×90.4×210.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)700動作温度(℃)-20~60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz~63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
700W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF707A
未来舎¥109,800税込¥120,7801式5日以内出荷業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます質量(kg)2.5以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178.0×90.4×210.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)700動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
2000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF2007A
未来舎¥239,800税込¥263,7801式5日以内出荷業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます質量(kg)5.0以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×375.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)2000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
1500W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1507A
未来舎¥199,800税込¥219,7801式5日以内出荷業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます。 VF1507A-20VDCではREMO-702はご使用いただけません仕様●出力安定度:± 5%●出力歪率:THD<2.5%●入出力保護:入力逆接保護・出力逆流保護●入力高電圧遮断:68.0V●入力高電圧復帰:60.0V●入力低電圧警報:46.0V / 48.0V (DIP SW 切替)●入力低電圧遮断:42.0V / 46.0V (DIP SW 切替)●入力低電圧復帰:50.0V / 50.0V (DIP SW 切替)●変換効率:0.92型式VF1507A-48VDC質量(kg)3.7以下電圧(V)システム:DC 48系直流電圧(V)DC 42.0 - 68.0出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×300.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)1500動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)待機電流0.7A出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
1000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1007A
未来舎¥149,800税込¥164,7801式5日以内出荷業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます質量(kg)3.4以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×250.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)1000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
3000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF3007A
未来舎¥319,800税込¥351,7801式5日以内出荷業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力端子を垂直に引き出せるオプションあり。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます質量(kg)6.8以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×455.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)3000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
3000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF3007A 出力AC200V
未来舎¥319,800税込¥351,7801式5日以内出荷業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力端子を垂直に引き出せるオプションあり。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます質量(kg)6.8以下出力電圧(V)AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×455.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)3000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
1000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1007A 出力AC200V
未来舎¥149,800税込¥164,7801式5日以内出荷業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます質量(kg)3.4以下出力電圧(V)AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×250.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)1000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
2000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF2007A 出力AC200V
未来舎¥239,800税込¥263,7801式5日以内出荷業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます質量(kg)5.0以下出力電圧(V)AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×375.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)2000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
1500W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1507A 出力AC200V
未来舎¥199,800税込¥219,7801式5日以内出荷から6日以内出荷業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます質量(kg)3.7以下出力電圧(V)AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×300.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)1500動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)