1500W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1507A 出力AC200V
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護
クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護
DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応
安心の3年保証
定格出力の120%動作可能なターボモード装備
DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能
REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます
出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能
REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます
- 質量(kg)
- 3.7以下
- 出力電圧(V)
- AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 205.0×88.4×300.0(突起部含まず)
- 冷却方式
- 強制空冷FAN(負荷および温度制御)
- 出力波形
- 正弦波
- 連続出力電力(W)
- 1500
- 動作温度(℃)
- -20 - +60(40以上は低減特性)
- 出力周波数
- 50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
- 内容量
- 1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ













![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)












![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

