1500W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1507A
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護
クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護
DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応
安心の3年保証
定格出力の120%動作可能なターボモード装備
DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能
REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます
出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能
REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます
VF1507A-20VDCではREMO-702はご使用いただけません
- 仕様
- ●出力安定度:± 5%●出力歪率:THD<2.5%●入出力保護:入力逆接保護・出力逆流保護●入力高電圧遮断:68.0V●入力高電圧復帰:60.0V●入力低電圧警報:46.0V / 48.0V (DIP SW 切替)●入力低電圧遮断:42.0V / 46.0V (DIP SW 切替)●入力低電圧復帰:50.0V / 50.0V (DIP SW 切替)●変換効率:0.92
- 型式
- VF1507A-48VDC
- 質量(kg)
- 3.7以下
- 電圧(V)
- システム:DC 48系
- 直流電圧(V)
- DC 42.0 - 68.0
- 出力電圧(V)
- AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 205.0×88.4×300.0(突起部含まず)
- 冷却方式
- 強制空冷FAN(負荷および温度制御)
- 出力波形
- 正弦波
- 連続出力電力(W)
- 1500
- 動作温度(℃)
- -20 - +60(40以上は低減特性)
- 待機電流
- 0.7A
- 出力周波数
- 50/60Hz(DIP SW 切替)
- 内容量
- 1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
カー用品 の新着商品
カテゴリ




















