1000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1007A

1000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1007A - 未来舎1000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1007A - 未来舎1000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1007A - 未来舎1000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1007A - 未来舎1000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1007A - 未来舎1000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1007A - 未来舎

業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護
クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護
DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応
安心の3年保証
定格出力の120%動作可能なターボモード装備
DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能
REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます
出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能
REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます

質量(kg)
3.4以下
出力電圧(V)
AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
205.0×88.4×250.0(突起部含まず)
冷却方式
強制空冷FAN(負荷および温度制御)
出力波形
正弦波
連続出力電力(W)
1000
動作温度(℃)
-20 - +60(40以上は低減特性)
出力周波数
50/60Hz(DIP SW 切替)
内容量
1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
電圧(V)
直流電圧(V)
待機電流
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79827697VF1007A-48VDCVF1007A-48VDCシステム:DC 48系DC 42.0 - 68.00.4A
¥149,800
¥164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79827758VF1007A-12VDCVF1007A-12VDCシステム:DC 12系DC 10.5 - 17.01.0A
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79827898VF1007A-24VDCVF1007A-24VDCシステム:DC 24系DC 21.0 - 34.00.6A
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする