使用温度範囲(℃)0~40
土壌pH・土壌硝酸・水質硝酸・土壌Eh機能が1台で行えます。
最大100地点までメモリー可能です。
RS232C外部出力に対応しています。
仕様ガラス電極法pH:測定範囲・分解能/0~14・0.01、表示範囲/0.01~14.00、ガラス電極法分解能/1mV、土壌用(V):ウルシ膜硝酸イオン電極法表示範囲/-1999~1999m、ガラス電極法分解能Eh(mV)(V):白金電極比較電極法測定範囲・分解能/-793~999・1m、白金電極比較電極法表示範囲/-1999~1999m、ウルシ膜硝酸イオン電極法/NO3-N:測定範囲・分解能/50~5000mg/L・1mg/L、表示範囲/0~9999mg/L、ウルシ膜硝酸イオン電極法温度:測定範囲・分解能/0~50℃・0.1℃、表示範囲/0.0~99.9℃
表示ガラス電極法/pH・温度・時刻、土壌用(ウルシ膜硝酸イオン電極法)/硝酸濃度・温度・時刻、白金電極比較電極法/Eh・時刻
データメモリー機能を搭載し最大100地点までのメモリー可能!
仕様【データロギング測定機能】設定間隔:3分~24時間00分※1分単位で設定可、【標準液校正】2点校正 (pH6.86、pH4.01標準液)
セット内容本体、PH電極、標準液(PH4)、標準液(PH7)、ハンドストラップ/専用工具、収納ケース、取扱説明書
測定範囲0~14pH、0~50℃
質量(g)約310、電極:約150
電源単3電池×2本
測定項目pH、温度
表示pH、温度、時刻(月日、時分)同時表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187.5×75×37.5
分解能0.01pH、0.1℃
保護等級JIS C 0920 保護等級7(防浸形)
表示範囲0.01~14.00pH、0.0~99.9℃
測定原理ガラス電極法
表示器カスタムLCD表示器
電池寿命(連続時間)約50
データメモリ(点)100
動作温度範囲(℃)0~40
サービス分類レンタル
関連キーワード