こんなお得な商品も!

ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)0.075
適合規格食品衛生法適合
サイズが豊富で幅広い用途に対応できます。
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。
ナイロンをベースにL-LDPEをタンデム押し出しラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。
開封性を良く施うるため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド10mm・底10mm三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途こんにゃく、米、漬物、水産加工品、冷凍食品、煮豆、惣菜など。
材質:耐油耐水紙50g、窓部はOPS
惣菜(唐揚げ・コロッケ等)、揚げパン等に適してします。口を閉じたまま中が見える紙袋ですので、ディスプレイ効果 が抜群です。耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。
着色袋の使い分けによって、食材の区分け、便数管理が可能です。
ばんじゅう用内袋を使用することで、ばんじゅうの洗浄が容易で衛生的です。
食材の入れ替えが簡単で、作業性が向上します。
食品衛生法適合品。
材質:筋入りクラフト紙32g/LD15u。袋の内面にポリエチレンをラミネートしていますので、 ソース、ケチャップのにじみ、漏れが防げます。 又、細長くオープンタイプの形状ですので、フランク フルト、ホットドッグ等が食べ易くなります。茶筋ロール原紙を使用し、レトロ感覚に致しました。用途。フランクフルト、アメリカンドッグ、ホットドッグ、鯛焼き、 今川焼き、串焼きにと幅広くご使用できます。
袋の内面にポリエチレンをラミネートしており、ヒート シール性に優れます。 惣菜・油物包装に適しています。天ぷら・食肉・惣菜などの包装に最適です。
強度、透明度、開口性に優れております。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
形状平袋
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料成績書
耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。
少量を気軽に食べられる大きさ、形状です。
両サイドにガゼットを入れ、袋正面の上部分を丸く切り抜くことで、中身が入れやすく、見えやすくなっています。
用途菓子パン(揚げパン、ドーナツなど)
惣菜(からあげ、コロッケ、天ぷらなど)、フライドポテト、フライドチキンなど油もので幅広くご使用できます。
材質耐油耐水紙50g/m2
形状ガゼット袋
寸法(mm)(幅+マチ)×長さ:125(90+35)×110
ばんじゅうやバットの内側に敷いて、汚れを防ぎます。
段ボールの底に敷いたり、製品の上にかけたり幅広い用途にご利用できます。
この商品は軟包装衛生協議会認定工場にて製造されています。
材質HDPE
形状シート
袋の内側にポリエチレンをラミネートしていますので、食品に紙片が付着しません。ハンバーガーだけでなく、肉まんやドーナツ、シュークリームなど、幅広いメニューに対応できます。
強度、透明度、開口性に優れております。
外装袋には取り出し口がついておりますので大変便利です。
形状平袋
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料成績書
強度、透明度、開口性に優れております。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
形状平袋
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料成績書
優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。
判晒クラフト紙60gにパラフィンをコーティング。判晒クラフト紙に竹皮模様印刷し、ワックスを塗布した食品用包装紙です。精肉、惣菜、佃煮、おにぎり等にご使用できます。
強耐油・耐水紙の使用により、揚げ物、その他の油ものを入れても染み出ません。天ぷら・コロッケ・惣菜・油菓子・フライドポテト・パン・その他広範囲に使用できます。
強度、透明度、開口性に優れております。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
色透明
強度、透明度、開口性に優れております。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
形状平袋
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料成績書
袋1枚単位でJANコードナンバーを付けていますので、陳列などの販売がしやすくなっています。
材質未晒クラフト紙60g/m2
形状平袋
寸法(幅W×長さL)(mm)161×285
関連資料成績書
さんまを新鮮に美味しく見せるため、袋内面を青色にしています。
蒸着フィルムを使用しているため、保冷効果に優れています。
さんま用途以外では、各種鮮魚、農産(バナナなど)にもご使用いただけます。
魚箱の規格サイズに対応しています(魚箱用袋)。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
仕様耐寒性(冷蔵)、防湿性OK、遮光性OK
関連資料成績書
耐熱性に優れ、130℃30分までの灰レトルト殺菌が可能です。
袋同士の衝突による破袋防止のため、コーナー4ヵ所にRカット加工しています。
内圧による破袋防止のため、袋底部2ヶ所にはRシール加工しています。
仕様耐寒性(冷凍不可)、レトルト(130℃30分)、防湿性OK、遮光性OK、保香性OK、角Rカット(4ヶ所)、ノッチ加工(V型)
形状三方シール袋
構成PET12//AL9//ONy15//レトルトCPP60
関連資料成績書
特に低湿度(15%RH以下)での静電気防止、静電誘導遮蔽に対して効果を発揮できるように開発された、画期的包装材料です。
エレクトロニクス部品の静電気障害、汚染の防止に好評です。
保存中にブロッキングを起こしません。安全な袋強度を持っています。
用途各種静電気による機能障害防止用包装袋(IC等包装袋)
帯電による集塵防止(精密機械の包装)
電子機器部品包装
精密機器、電子通信関係現場用
引火破裂の危険性のある製品製造職場内、各種機械装置部品の包装
発火、あるいは帯電しやすい粉体輸送袋
形状平袋
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
強度、透明度、開口性に優れています。外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
色透明
袋を開封して手を汚さずに、おにぎりを食べることができます。
特殊フィルム使用により、横方向へスムーズに開封することができます。
さらに開封性を良くするため、ノッチ加工を施しています。
レーヨン紙を使用していますので、陳列の際に、より高級感を醸し出します。
ヒートシール性がありますので、簡単にシールが可能です。
用途おにぎり
材質レーヨン紙17g/LD10/HD18/LD15
仕様ヒートシール
種別YR14-15無地O
形状合掌貼袋
寸法(幅W×長さL)(mm)90×150
マチ(mm)50
関連資料成績書
1箱(3000枚)
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ガスバリア性に優れています。
バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。
用途和洋菓子
仕様耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
形状合掌貼ガゼット袋
サイズが豊富で幅広い用途に対応できます。
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
KONyと同等のガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入放送に好適で、併用することによりさらに食品の保存性が高まります。
真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、芯九九包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。
ナイロンをベースにL-LDPEをタンデム押出しラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途半生麺、切り餅、ペットフード、チーズ、バターなどの乳製品、たけのこ、山菜などの水に、ちくわ、はんぺんなどの水産練り製品、漬物、液体スープ、マーガリンなどの油脂製品、珍味、佃煮など
性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)
形状三方シール袋
構成バリアNy15/L-LDPE25/L-LDPE30
関連資料成績書
強度、透明度、開口性に優れております。
コーナーにノッチ(切り込み)が付いておりますので切り取りやすくまた切りクズが残りません。
形状平袋
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料成績書
ガスバリア性に優れるため保香性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。
アルミ蒸着フィルムを使用しているため遮光性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。
窒素および炭酸ガス置換包装や、脱酸素剤封入包装ができます。
シール幅は、背貼部分8mm・底10mm(No.1・No.2)、背貼部分10mm・底10mm(No.5・No.10)の合掌貼ガゼット袋です。
100枚ボール紙締仕立てにより、自動給袋包装に対応可能です。
用途各種お茶、コーヒー豆、各種和洋菓子、クッキー、スポンジケーキ、ポテトチップスなど
仕様防湿性OK、保香性OK、遮光性OK、脱酸素剤OK
純白紙にワックスを塗布し、エンボス加工を施した食品包装紙です。
用途惣菜、揚げ物など
容器と比べて嵩張らず、在庫スペースを削減します。
パラフィンをコーティングしていますので、食べ物がくっつきません。
形状の異なるさまざまな食品でも簡単に包装できます。また、紙の簡易折箱として、ひと味違った温かみのあるおいしさを演出できます。
捨てる時もコンパクトで嵩張りません。
用途菓子、おにぎり、寿司、惣菜、精肉など
材質裾・フタ:片艶晒クラフト紙80gにパラフィンをコーティング
仕様耐油
形状紙折
関連資料成績書
使用しやすいコンパクトな入数設定にしています。
透明で強度の強いゴミ袋としても利用できます。
衣類の収納にも利用できます。
色透明
材質LDPE
形状平袋
関連資料成績書
200枚紐付になっていますので、吊り下げて使用でき、作業性が向上します。
コーナーにノッチ(切り込み)が付いているため切りクズが残りません。
形状平袋
色ブルー
関連資料成績書
200枚紐付になっていますので、吊り下げて使用でき、作業性が向上します。
コーナーにノッチ(切り込み)が付いているため切りクズが残りません。
形状平袋
色ブルー
関連資料成績書
-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
開封性を良くするためにU型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド5mm・底10mmの三方シール袋です。
外装には、バーコードが印刷されています。
用途こんにゃく、米、漬物、水産加工品、冷凍食品、氷、煮豆、惣菜など。
性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(U型)
形状三方シール袋
構成ONy15/LDPE20/L-LDPE40
関連資料成績書
-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで、広範な食品包装に対応できます。
突刺強度、衝撃強度に優れています。
大型魚のかまの部分に対する耐ピンホール性も抜群です。
フィルムのコシが柔軟で、真空包装適性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装でのピンホールや破袋の心配がありません。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
用途「アジ・タイ・ザバ」などの中型魚から「ハマチ・ブリ・カンパチ・スズキ・シャケ・スギ」あどの大型魚のフィレ、切り身、干物包装に適しています。
性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK
形状三方シール袋
構成ONy15/LDPE15/L-LDPE60
関連資料成績書
強度、透明度、開口性に優れております。
プラマーク入ですので商品を販売する外装に適しています。
形状平袋
色透明
関連資料成績書
関連キーワード
1
2
3
4
次へ