ヘルメットにゴーグルを付けたまま面の上げ下げが可能です。上部の隙間を透明ヘッドカバーで保護しています
レンズ色透明
装着方式ヘルメット取付
ヘルメット取付形保護めがね。大型めがね併用可。ヘルメット取付形大型めがね PC防曇レンズ
用途飛来物からの保護
仕様メガネ併用可/曇り止め
形状一眼型
質量(g)55
材質(レンズ)ポリカーボネイト防曇加工
1個
¥3,898
税込¥4,288
11日以内出荷
ヘルメット取付形遮光めがね。大型めがね併用可。
レンズの種類:IR1.4・IR1.7・IR2・IR3・IR4・IR5。
遮光能力値:JIS・ISO同等。
ヘルメット取付形大型めがね IR遮光レンズ
用途有害光線から眼を保護
仕様メガネ併用可
形状防災面
質量(g)55
遮光度2
材質(レンズ)ポリカーボネイトIRハードコート
1個
¥4,298
税込¥4,728
11日以内出荷
小飛来物がある場合は、保護めがねと併用下さい。
用途材料運搬用・固形飛来防御用
形状ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)緑色金網焼付塗装
質量(g)180
本体寸法(mm)(四角形)一辺40×40、(本体)高さ215×幅305
1個
¥7,298
税込¥8,028
11日以内出荷
ゴーグル並みの軽さ120g超軽量防災面。使わない時はヘルメットに添わせて収納できます
トラスコ品番617-2955
レンズ色透明
レンズ厚さ(mm)2元厚
装着方法ヘルメット取付
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
形状かぶり型防災面
機能白ソフトツバ付、18mm巾黄色布ヘッドバンド、ヘルメット取付可(ゴーグルクリップ使用)、めがね・防塵マスク併用可
質量(g)30
タイプメガネ併用可
本体寸法(mm)180×295
材質(レンズ)塩ビ
レンズ厚さ(mm)0.3
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード