商品豆知識
一眼式フレームレス。
耐衝撃PCIRハードコートレンズ、ブラックフレーム、ブラッククッションパッド。
パッド高さ4段階調整可、フリッパーテンプル角度調整可。
ストレートモダン。
種類遮光メガネ
機能パッド高さ4段階調整可。テンプル角度調整可。
仕様角度調整可
タイプポリカレンズ
質量(g)36
フレーム色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート
全方向スライド回転式タイプ。上下自在式。前後調整可。
種類遮光メガネ
仕様ポリカレンズ
材質ポリカーボネイト
質量(g)79
方式全方向スライド回転収納
レンズ厚さ(mm)1.8
寸法(高さH×幅W)(mm)80×240
長さ(mm)169
幅(mm)143
高さ(mm)41
適合規格JIS
パッドノーズパッド:◯
紫外線カット○
差し込みスライド縦回転式タイプ。上下自在式。前後調整可。
種類遮光メガネ
適合(ヘルメット):MP型、野球帽型
材質ポリカーボネイト
質量(g)89
方式差し込みスライド縦回転
レンズ厚さ(mm)1.8
寸法(高さH×幅W)(mm)80×240
ヘルメットのひさしに差し込んで簡単に装着、使用できる遮光めがねです。鼻部金属板仕様、金具フレームオール金属製で堅牢な作りです。
幅(mm)124
高さ(mm)82
フレーム色シルバー
長さ(mm)155
幅(mm)149
高さ(mm)51
適合規格JIS
パッドノーズパッド:◯
紫外線カット○
長さ(mm)156
幅(mm)153
高さ(mm)52
紫外線カット○
調整機能ツル調整:○
スプリング丁番の弾力性により快適にお使いいただけるメタルフレームめがねです
長さ(mm)161
幅(mm)147
高さ(mm)51
適合規格JIS
パッドノーズパッド:◯
紫外線カット○
長さ(mm)158
幅(mm)141
高さ(mm)52
パッドノーズパッド:◯
紫外線カット○
幅(mm)240
高さ(mm)80
加工防傷:◯
紫外線カット○
ゴーグルを付けたまま炉内をちょっと除いたり、溶融金属等の眩しさを防ぐことができ大変便利です
幅(mm)196
高さ(mm)87
加工防曇:◯
長さ(mm)150
幅(mm)140
高さ(mm)58
紫外線カット○
ゴーグルを付けたまま炉内をちょっと除いたり、溶融金属等の眩しさを防ぐことができ大変便利です
幅(mm)196
高さ(mm)87
加工防曇:◯
邪魔にならないコンパクトサイズです。炉内をちょっと除いたり、溶融金属等を直視する場合の防眩対策に最適です
長さ(mm)31
幅(mm)119
高さ(mm)45
溶接面が邪魔になる狭い場所での溶接作業におすすめします
トラスコ品番618-9558
幅(mm)157
高さ(mm)74
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
最高のフィット感
遮光度1.4
紫外透過率(最大):313nm/0.0003%、365nm/35%
視感(可視光)透過率:最大74.4%、標準67.4%、最小58.1%
赤外透過率(最大):近赤外(780~1,300nm)/33%、中赤外(1,300~2,000nm)/33%
仕様●サイズ:W143×H41×D169mm
アズワン品番67-4592-65
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
メタルなのに軽くて掛けやすいフレームです
長さ(mm)151
幅(mm)143
高さ(mm)46
タイプノーズパッドあり
紫外線カット○
最高のフィット感!
上部ツバ付マットカラーナイロンフレーム。
サイド付フリッパーテンプル。
軟質ブラック鼻パッド。
ソフトモダン付。
規格JIS規格品
ヘルメット取付形遮光めがね。大型めがね併用可。
レンズの種類:IR1.4・IR1.7・IR2・IR3・IR4・IR5。
遮光能力値:JIS・ISO同等。
ヘルメット取付形大型めがね IR遮光レンズ
用途有害光線から眼を保護
仕様メガネ併用可
形状防災面
質量(g)55
遮光度2
材質(レンズ)ポリカーボネイトIRハードコート
1個
¥4,298
税込¥4,728
11日以内出荷
長さ(mm)159
幅(mm)162
高さ(mm)65
紫外線カット○
幅(mm)165
高さ(mm)65
加工防傷:◯
紫外線カット○
広いクリアーな視界とフィット感の良さが大好評な遮光めがねです。#1.4~5まで豊富な番手を取り揃えています。
材質レンズ:ポリカーボネイト
幅(mm)154
高さ(mm)55
適合規格ANSI
フレーム色ブラック
加工防傷:◯
パッドノーズパッド:◯
テンプル色ブラック
紫外線カット◯
調整機能角度:◯
眼鏡併用しやすい大きめサイズの遮光オーバーグラスです。#1.4~5まで豊富な番手を取り揃えています。
材質レンズ:ポリカーボネイト
幅(mm)160
高さ(mm)65
適合規格ANSI
フレーム色レンズ同色
加工防傷:◯
テンプル色レンズ同色
紫外線カット◯
関連キーワード