カテゴリ
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(546,213)
- MAZDA(マツダ)(216,642)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,071)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,756)
- ニッサン(87,683)
- エスコ(69,933)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,808)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,748)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,062)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
16ページ目: azbil(旧:山武)のすべての商品

C7G用取付方法変更セット
azbil(旧:山武)¥22,980税込¥25,2781個16日以内出荷グラフィカル調節計:C7G用取付方法変更セット種別C7(表示部)取付方法変更セット(背面取付金具、表示部接続用専用ケーブル、ガスケット付です。)取付-規格-パネルサイズ(mm)-付加機能-
C7G用マイクロSDカード
azbil(旧:山武)¥14,980税込¥16,4781個16日以内出荷グラフィカル調節計:C7G用マイクロSDカード種別microSDカード(交換用)取付-規格-パネルサイズ(mm)-付加機能-
挿入型湿度センサ
azbil(旧:山武)¥169,800税込¥186,7801個21日以内出荷● 湿度を直接検出(湿度単独):温度演算なしで相対湿度を高精度に測定 ● 挿入型構造:ダクト・チャンバー・装置内部の空気を直接計測 ● 2線式 DC4~20mA 出力:ノイズに強く、長距離配線に適する ● 耐環境性・長期安定性:空調用途での連続使用に適した設計用途● ダクト・装置内の湿度監視:空調ダクト、外気導入部、チャンバー内部 ● 加湿・除湿制御:相対湿度基準での空調制御 ● 一般空調・産業空調:ビル空調、プロセス補助用途 ● 設備保護(湿度管理):高湿環境によるトラブルの予RoHS指令(10物質対応)対応
誘導雷サージ防止器
azbil(旧:山武)¥32,980税込¥36,2781個22日以内出荷材質ABS樹脂(ケース部)、ポリカーボネート樹脂(ソケット部)取付DINレール取付あるいはソケット部ネジ止め質量(g)約240消費電力(W)2以下定格電源電圧AC100/110V(50/60Hz)保存温度(℃)-20~+60耐衝撃性490m/s2以下耐振動性能4.9m/s2以下(10~60Hz)標準取付姿勢垂直あるいは水平取付
トランジスタ出力コネクタ
azbil(旧:山武)¥4,398税込¥4,8381個62日以内出荷種類トランジスタ出力コネクタ内容はんだ付け型ジャックFCN361J040-AU、カバーFCN-360C040-B、各1個入りセット