カテゴリ

  • オフィスサプライ(1)
  • 測定・測量用品(41)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(56)
  • メカニカル部品/機構部品(6)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(556)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
  • 自動車用品(1)
  • トラック用品(41,300)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
絞り込み
ブランド
  • いすゞ自動車
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(5,950)
  • BIGM(丸山製作所)(66,079)
  • Kawasaki(43,899)
  • MAZDA(マツダ)(216,416)
  • Panasonic(パナソニック)(29,686)
  • RS PRO(39,616)
  • SMC(201,250)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,590)
  • エスコ(68,581)
  • スズキ(71,071)
  • スバル(50,507)
  • トヨタ(139,978)
  • ニッサン(87,638)
  • ホンダ(561,228)
  • ミツビシ(137,935)
  • メディアカバーマーケット(41,477)
  • 三菱ふそう(209,467)
  • 大阪魂(27,049)
  • 日野自動車(47,238)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(75)
サービス分類
  • レンタル(1)
商品レビュー
  • 以上(99)
  • 以上(112)
  • 以上(112)
  • 以上(113)
価格
  • 1,500円以下(13,432)
  • 1,500-10,000円(16,787)
  • 10,000-50,000円(9,812)
  • 50,000-100,000円(3,048)
  • 100,000円以上(2,128)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
41,970件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型リミットスイッチ:SL1シリーズ azbil(旧:山武)

    小型リミットスイッチ:SL1シリーズ

    azbil(旧:山武)(10件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    ● 業界標準取付ピッチによる高い互換性 25.4mmピッチの取付寸法を採用しており、従来品からの置換やレイアウト変更を最小限に抑えられます。 ● 保護回路内蔵による信頼性向上 内部に保護回路(ダイオード)を搭載しており、誤配線時の故障リスク低減に配慮した設計となっています。 ● 用途に応じた形番バリエーション ブーツシール有無、動作表示灯(LED)有無など、使用環境に応じた複数の形番が用意されています。
    用途● 装置内の位置検出・終端検出 小型サイズを活かし、機械装置やユニット内部のリミット検出用途に使用されます。 ● 省スペースが求められる機構部 他シリーズでは物理的に収まらない狭小部への設置用途として選定されます。 ● 一般産業機械・FA装置 工作機械、搬送装置、簡易治具など、汎用的なON/OFF検出用途で広く使用されています。
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型

    azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個ほか
    当日出荷から101日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
  • 記録計用リボン azbil(旧:山武)

    記録計用リボン

    azbil(旧:山武)(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • (18844)タッチアップスプレー/アークホワイト いすゞ自動車

    (18844)タッチアップスプレー/アークホワイト

    いすゞ自動車(9件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
  • (18677)インジェクタークリーナー400MLBF いすゞ自動車

    (18677)インジェクタークリーナー400MLBF

    いすゞ自動車(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
  • デジタル指示調節計:C15シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C15シリーズ

    azbil(旧:山武)(2件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。
    用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
  • 角形近接センサ:FL2シリーズ azbil(旧:山武)

    角形近接センサ:FL2シリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
    用途●1. ワーク(部品・金属)の有無検出:コンベアや製造ラインで、金属ワークの通過・有無を検出。 ●2. 位置決め・停止位置検出:機械部品の位置決め、ストッパ位置検出、動作停止位置の確認に使用。 ●3. 装置の動作確認・エンド検出:機構のエンド位置(到達位置)を非接触で検出して装置制御に利用。 ●4. 産業機械の動作センサとして:包装機、搬送装置、組立機、検査装置などでの金属ターゲット検出。
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD100シリーズ チューブユニット azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD100シリーズ チューブユニット

    azbil(旧:山武)(4件のレビュー)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    AUD15C は UV セン サ (光 電 管 )が プラスチック筐 体 にて パ ッケ ー ジされ た 火 炎 監 視 用 の チュ ー ブ ユ ニ ッ ト で す . 本 製 品 を AUD15 チ ュ ー ブ ユ ニ ッ ト 専 用 ソ ケ ッ ト AUD100C/AUD110C/AUD120 に 接 続 して バ ッチ 運 転 の 燃 焼 装 置 (24時 間 以 内 に 1回 以 上 発 停 す る 装 置 )に お け る 火 炎 監 視 用 の UVセ ン サ とし て 使 用 で き ま す
    検出対象紫外線
  • 250Ω抵抗 azbil(旧:山武)

    250Ω抵抗

    azbil(旧:山武)
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(2個)
    欠品中
  • 計測用記録紙 azbil(旧:山武)

    計測用記録紙

    azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ハイブリッド記録計の折りたたみチャート紙
  • (18844)T/ペイント アークホワイト いすゞ自動車

    (18844)T/ペイント アークホワイト

    いすゞ自動車(3件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
  • ハイブリッド記録計 SR用保守部品 azbil(旧:山武)

    ハイブリッド記録計 SR用保守部品

    azbil(旧:山武)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ハイブリッド記録計 SR用 インクリボン等保守部品
  • (18841)チャート ペーパ いすゞ自動車

    (18841)チャート ペーパ

    いすゞ自動車(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    仕様【ライン】標準最高速度(km/h)120
  • イグナイタ azbil(旧:山武)

    イグナイタ

    azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    業務・工業用の油焚きガンタイプバーナおよびガス焚きパワーバーナに使用するソリッドステート形高性能の点火用トランスです。
    質量(g)約420接続(高圧側)矢尻端子最大風速(m/s)(電極間)約20適合バーナガス焚きパワーバーナ特性半波接地1端接地時間定格(min)6・20%(連続イグニッション時間の許容使用率)電極数1
  • デジタル指示調節計:C1Mシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C1Mシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
    用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
  • 調節計 azbil(旧:山武)

    調節計

    azbil(旧:山武)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    取付-規格-パネルサイズ(mm)-付加機能-
  • (89802)クリツプ; ラジエータ グリル いすゞ自動車

    (89802)クリツプ; ラジエータ グリル

    いすゞ自動車(5件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
  • 光電センサHP7用反射板:FEシリーズ azbil(旧:山武)

    光電センサHP7用反射板:FEシリーズ

    azbil(旧:山武)(2件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    アズビル製光電センサ:HP7-P用反射板
  • LS シリーズ用補助アクチュエータ azbil(旧:山武)

    LS シリーズ用補助アクチュエータ

    azbil(旧:山武)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
  • (10998)クリツプ; ベース いすゞ自動車

    (10998)クリツプ; ベース

    いすゞ自動車(1件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
  • ガス圧力スイッチ azbil(旧:山武)

    ガス圧力スイッチ

    azbil(旧:山武)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    ガス・空気の正圧/負圧/差圧を1台で監視 高信頼、JIS/CE/UL/FM 規格適合 小型・軽量・透明カバーで扱いやすい 広い圧力範囲と多彩なモデル SPDT接点で柔軟な電気制御が可能
    用途ガスバーナ・工業炉の安全制御 ガス圧の上限・下限監視 ブロワーのインターロック フィルタ目づまり検知 HVACの風圧・排気圧監視 ガスラインの漏れ検知
  • デジタル指示調節計:C36シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C36シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    当日出荷
    ●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。 → K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。 ●2. 高精度 ±0.1%FS・サンプリング周期 100ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。 ●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム ●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。
    用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
  • 感震装置ビブコン azbil(旧:山武)

    感震装置ビブコン

    azbil(旧:山武)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:ブーツシールローラプランジャ型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:ブーツシールローラプランジャ型

    azbil(旧:山武)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD用 ソケット azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD用 ソケット

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    AUD15 チュー ブ ユ ニット専 用 ソケット AUD100C/AUD110C は バ ッチ 運 転 の 燃 焼 装 置 (24時 間 以 内 に1回 以 上 発 停 す る 装 置 )におけ る 火 炎 監 視 用 の AUD15 チュー ブ ユ ニ ットと燃 焼 安 全 制 御 機 器 との 接 続 およ び 火 炎 監 視 対 象 機 器 へ の 取 り付 け・保 持 を 行 うもの で す .
  • アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型 azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型

    azbil(旧:山武)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個ほか
    当日出荷から88日以内出荷
    豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
    用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
  • 可視光火炎検出器 AFDシリーズ azbil(旧:山武)

    可視光火炎検出器 AFDシリーズ

    azbil(旧:山武)(2件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    油燃焼バーナ火炎用火炎検出器。
    材質本体/フランジ:6ナイロン(青色)取付フランジ質量(g)約25保存温度(℃)-20~70ケーブル耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子)耐振動複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間許容湿度(%)90RH以下(結露なきこと、40℃ )
  • 防水・タテ形リミットスイッチ VCL シリーズ azbil(旧:山武)

    防水・タテ形リミットスイッチ VCL シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    単極双投(SPDT)形スイッチを2組内蔵。2点検出形スイッチとして、また多回路制御形スイッチとして使用可能。
    動作に必要な力(OF)(N)1.4動作までの動きPT28.6mm
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:無方向動作型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:無方向動作型

    azbil(旧:山武)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。使用湿度範囲(%RH)98以下
  • (18683)ギヤー ユニット; ヘッドランプ いすゞ自動車

    (18683)ギヤー ユニット; ヘッドランプ

    いすゞ自動車(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
  • USBローダケーブル azbil(旧:山武)

    USBローダケーブル

    azbil(旧:山武)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
  • 防水・タテ形リミットスイッチ VCL シリーズ azbil(旧:山武)

    防水・タテ形リミットスイッチ VCL シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ● 防水・タテ形構造(保護等級 IP67)により、屋外や水・粉じんの影響を受けやすい環境でも使用可能 ● 単極双投(SPDT)スイッチ×2組内蔵で、2点検出または多回路制御に対応 ● 2点検出(センターニュートラル)形により、回転方向の違いで別々のスイッチを動作させることが可能
    用途● 調節弁・ダンパの開/閉・上限/下限位置検出 ● バルブアクチュエータの全開・全閉確認用リミットスイッチ ● 産業設備・プラント設備における機械位置検出・インターロック用途 ● 防水性が求められる屋外設備・湿気環境での制御信号入力
  • 防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラレバー型

    azbil(旧:山武)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能
    用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
  • アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ ミラー反射型 azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ ミラー反射型

    azbil(旧:山武)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個ほか
    当日出荷から88日以内出荷
    豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
    用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
  • (18213)ランプ; バツクアツプ いすゞ自動車

    (18213)ランプ; バツクアツプ

    いすゞ自動車
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
  • ファイバユニット HPF シリーズ用アクセサリ ファイバカッター azbil(旧:山武)

    ファイバユニット HPF シリーズ用アクセサリ ファイバカッター

    azbil(旧:山武)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    仕様フリーカットファイバに適用
  • デジタル指示調節計:C25シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C25シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    当日出荷
    ●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。 → K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。 ●2. 高精度 ±0.3%FS・サンプリング周期 300ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。 ●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム ●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。
    用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
  • アンプ内蔵小形近接センサ:APM シリーズ azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵小形近接センサ:APM シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    ● シリンダのストロークを非接触で検出できる ● 繰り返し精度が高いため位置検出のばらつきが少ない ● 禁銅対応で電池・電子部品工程などに適用可能 ● 小型で装置組み込みがしやすく、省スペース設計
    用途● シリンダのストローク検出(前進・後退位置確認) ● 電池製造装置(ワインダー、組立工程など) ● 自動組立装置の位置確認・工程確認 ● 高繰り返し動作が必要な装置での位置検出種類アンプ内蔵型使用温度範囲(℃)-10~55耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間標準検出物体(mm)15×15、t=1、鉄材質(ケース)ポリアリレート樹脂電源電圧(V)DC 12/24制御出力開閉電流:30mA以下(抵抗負荷)、残留電圧:1V以下(開閉電流30mA時)、出力耐電圧:26.4Vヘッド形状角消費電流(mA)10以下保護回路サ一ジ吸收、電源逆接続保護(-S:負荷短絡保護)保存温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4(リップル10%以下)応答周波数(Hz)120耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回応差動作距離の15%以下使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 屋外用耐環境リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    屋外用耐環境リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    ●屋外での直射日光の熱、気温の著しい変化に優れた耐久性 ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。