商品豆知識
関連資料寸法、仕様情報(1.49MB)
様々な面における使いやすさと高い検出性能の両立を実現。ダブルデジタル表示。(入光量と設定値を同時表示)使いやすさを追求した機能を搭載(感度自動切替え機能、しきい値追従機能)
種類ファイバユニット
光色赤
動作に必要な力(OF)(N)8.9
動作までの動きPT60°
材質(本体)PC樹脂
使用温度範囲(℃)-20~55
保護構造IP40(IEC規格)
コード長さ(m)1
電源電圧(V)DC 12~24±10%/-15%(リップル10%p-p以下)
光源赤色4元素(635nm)
応答時間250цs(Ft)/500цs(SF)/1ms(nL)
消費電流(mA)30(電源電圧24V時)
材質(カバー)PC樹脂
保護回路電源逆接続保護、電源投入時誤動作防止(約300ms)
保存温度範囲(℃)-35~85(結露しないこと)
消費電力(mW)750以下
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:20000以下
耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
表示灯出力表示灯(出力ON時点灯)、STA表示灯(STA動作時点灯/補正限界時点滅)
耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
モデル標準
ダブルデジタル表示(入光量と設定値を同時表示)
使いやすさを追求した機能を搭載(感度自動切換え機能、しきい値追従機能)
仕様子機/15台まで接続可能、相互干渉防止/2台
タイプ標準 ケーブル引き出しタイプ
電源電圧DC12~24V+10%/-15%(リップル10%pp以下)
ケーブル長(m)2
出力形態NPNオープンコレクタ
応答時間250μs(Fast)/500μs(Semi Fast)/1ms(Normal)
使用周囲温度(℃)-20~+55℃
保護回路電源短絡保護/電源投入時誤動作防止(約300ms)/電源誤接続保護
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5,000以下/太陽光:20,000以下
投光素子赤色四元素LED(635nm)
関連資料寸法、仕様情報(1.49MB)
消費電流750mW以下(電源電圧24V 消費電流30mA)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。
モデル反射形
ヘッド形状ストレート
品名長距離レンズユニット(2ヶ入り)
倍率10倍
耐熱温度(℃)350
関連資料寸法、仕様情報(3.16MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
26日以内出荷
仕様●ケーブル 曲げ半径:R4
形状外形B
品名中継ファイバユニット
ケーブル長(mm)10000
関連資料寸法、仕様情報(3.16MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
48日以内出荷
関連キーワード