「抗体」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
規格JIS C 1604
規格JIS C 1604
規格JIS C 1604
材質(シース)ASTM316L(SUS316L相当)
規格JIS C 1602
規格JIS C 1604
インテルパック IP50TC/RD/PMは、熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ等を入力とし、
これを直流電圧・電流等に変換出力する薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器です。
定格電源電圧AC200/220/240V(50/60Hz)
質量(g)約200(ベースソケット含む)
出力直流電圧・直流電流、出力レンジ
精度±0.2%FS
入力[種類] 測温抵抗体変換器、[基本形番] IP50RD、[入力種類] 測温抵抗体
応答時間25ms(90%応答にて)
消費電力(VA)約5.5
電源仕様交流
1個
¥73,980
税込¥81,378
16日以内出荷
規格JIS C 1605
測温接点非接地
材質(シース)ASTM316L(SUS316L相当)
規格JIS C 1602
測温接点非接地
種類シングルエレメント
規格JIS C 1605
測温接点非接地
材質(シース)ASTM316L(SUS316L相当)
耐薬液性に優れたPFAチューブ保護管です。
仕様挿入長(mm):200、リード線長:1m 端子なし
温度測定範囲(℃)0-250
アズワン品番62-3880-04
1個
¥29,980
税込¥32,978
43日以内出荷
関連キーワード