グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、
調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
定格電源電圧[動作条件] AC電源形番:AC100~240V(動作入力電圧 AC85~264V)・DC電源形番:DC24V(動作入力電圧DC20.4~28.8V)
電源電圧[基準条件] AC電源形番:AC105V±10%、DC電源形番:DC24V±5%
取付本体:DINレール取付または一体化金具取付(表示部一体化)
適合規格EN61010-1、EN61326-1(For use in industrial locations)
角度(°)[動作条件] 基準面±10°(本体)、制限なし(表示部)
精度月差±140s未満(ただし、時計機能ブロック(バッテリ付き)使用時は月差±65s未満)
消費電力AC電源形番:25VA以下 10W以下、DC電源形番:12W以下
周囲湿度(%RH)[基準条件] 60±5、[動作条件] 10~90
周囲温度(℃)[基準条件] 23 -2/+5、[動作条件] 0~50℃、0~40℃(本体を2台以上密着取付時)、0~50℃(表示部)
関連資料寸法、仕様情報(1.64MB)
メモリバックアップEEPROM(書き込み回数100万回以下)(パラメータ設定が対象)
グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、
調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
電源電圧[基準条件] AC電源形番:AC105V±10%、DC電源形番:DC24V±5%
定格電源電圧[動作条件] AC電源形番:AC100~240V(動作入力電圧 AC85~264V)・DC電源形番:DC24V(動作入力電圧DC20.4~28.8V)
取付本体:DINレール取付または一体化金具取付(表示部一体化)
適合規格EN61010-1、EN61326-1(For use in industrial locations)
角度(°)[動作条件] 基準面±10°(本体)、制限なし(表示部)
精度月差±140s未満(ただし、時計機能ブロック(バッテリ付き)使用時は月差±65s未満)
消費電力AC電源形番:25VA以下 10W以下、DC電源形番:12W以下
周囲湿度(%RH)[基準条件] 60±5、[動作条件] 10~90
周囲温度(℃)[基準条件] 23 -2/+5、[動作条件] 0~50℃、0~40℃(本体を2台以上密着取付時)、0~50℃(表示部)
関連資料寸法、仕様情報(1.64MB)
メモリバックアップEEPROM(書き込み回数100万回以下)(パラメータ設定が対象)
1個
¥289,800
税込¥318,780
21日以内出荷
グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、
調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
電源電圧[基準条件] AC電源形番:AC105V±10%、DC電源形番:DC24V±5%
定格電源電圧[動作条件] AC電源形番:AC100~240V(動作入力電圧 AC85~264V)・DC電源形番:DC24V(動作入力電圧DC20.4~28.8V)
取付本体:DINレール取付または一体化金具取付(表示部一体化)
適合規格EN61010-1、EN61326-1(For use in industrial locations)
角度(°)[動作条件] 基準面±10°(本体)、制限なし(表示部)
精度月差±140s未満(ただし、時計機能ブロック(バッテリ付き)使用時は月差±65s未満)
消費電力AC電源形番:25VA以下 10W以下、DC電源形番:12W以下
周囲湿度(%RH)[基準条件] 60±5、[動作条件] 10~90
周囲温度(℃)[基準条件] 23 -2/+5、[動作条件] 0~50℃、0~40℃(本体を2台以上密着取付時)、0~50℃(表示部)
関連資料寸法、仕様情報(1.64MB)
メモリバックアップEEPROM(書き込み回数100万回以下)(パラメータ設定が対象)
1個
¥219,800
税込¥241,780
21日以内出荷
グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、
調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
電源電圧[基準条件] AC電源形番:AC105V±10%、DC電源形番:DC24V±5%
定格電源電圧[動作条件] AC電源形番:AC100~240V(動作入力電圧 AC85~264V)・DC電源形番:DC24V(動作入力電圧DC20.4~28.8V)
取付本体:DINレール取付または一体化金具取付(表示部一体化)
適合規格EN61010-1、EN61326-1(For use in industrial locations)
角度(°)[動作条件] 基準面±10°(本体)、制限なし(表示部)
精度月差±140s未満(ただし、時計機能ブロック(バッテリ付き)使用時は月差±65s未満)
消費電力AC電源形番:25VA以下 10W以下、DC電源形番:12W以下
周囲湿度(%RH)[基準条件] 60±5、[動作条件] 10~90
周囲温度(℃)[基準条件] 23 -2/+5、[動作条件] 0~50℃、0~40℃(本体を2台以上密着取付時)、0~50℃(表示部)
関連資料寸法、仕様情報(1.64MB)
メモリバックアップEEPROM(書き込み回数100万回以下)(パラメータ設定が対象)
1個
¥259,800
税込¥285,780
20日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類-
ポート数-
構造-
すきま標準-
設定範囲-
ケーブル-
コネクタ-
耐久性-
伝送路-
最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
ハイブリッド記録計 SR100シリーズ(SR-100)は、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすいペン書き式記録計です。
SDカードを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。データ解析ツールも標準装備しています。
ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
材質扉:アルミダイカスト、ガラス:ソーダガラス、ケース:普通鋼板
質量(kg)約3
規格CEマーキング EN61326-1、EN61010-1
ケース色扉:黒、ガラス:無色透明、ケース:グレー
入力[入力点数] 1点、2点、3点、4点(機種による)[入力測定周期] 1s/6点[入力分解能] 約1/40000以上(基準レンジ)[入力抵抗] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):6MΩ以上、直流電圧(±10V レンジ以上):約1MΩ[最大印加電圧] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):±10V以下、直流電圧(±10V レンジ以上):±60V以下、測温抵抗体:±6V以下
表示部[アナログ表示] 100mmLEDバーグラフ[デジタル表示] モノクロフルドットタイプLCD、ドット数:240×48ドット、表示エリア:106×16mm[表示項目] 測定値全チャンネル同時表示、年月日、時分、警報発生チャンネル、チャートスピード表示[前面エンジニアリングポート] ミニUSBポート
定格電源電圧AC100~240V 50/60Hz
記録方式アナログ記録:ディスポーザブルフエルトペン、デジタル記録:ドット方式プロッタペン[打点周期] 0.1、0. 2、0. 5、1、2、3、5、10、15、20、30s・1、2、3、5、10、15、20、30、60min[チャート] 折りたたみ方式[チャートスピード] 1~600mm/時または1~200mm/minより 1mm/時 間隔で任意設定
メモリー不揮発性RAMによる設定内容の保持、リチウム電池による時計データの保持
消費電力(VA)最大40
周囲湿度(%RH)20~80(5~40℃)
取付け方法パネル埋込取付
周囲温度(℃)0~50(20~65%)
記録色アナログ記録:1ペン(赤)・2ペン(緑)・3ペン(青)・4ペン(茶)、デジタル記録:(紫)
1個
¥579,800
税込¥637,780
20日以内出荷
ハイブリッド記録計 SR100(SR-100)シリーズは、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすい6打点式記録計です。
SDカードを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。データ解析ツールも標準装備しています。
ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。
材質扉:アルミダイカスト、ガラス:ソーダガラス、ケース:普通鋼板
質量(kg)約3
規格CEマーキング EN61326-1、EN61010-1
ケース色扉:黒、ガラス:無色透明、ケース:グレー
入力[入力点数] 6点[入力測定周期] 1s/6点[入力分解能] 約1/40000以上(基準レンジ)[入力抵抗] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):6MΩ以上、直流電圧(±10V レンジ以上):約1MΩ[最大印加電圧] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):±10V以下、直流電圧(±10V レンジ以上):±60V以下、測温抵抗体:±6V以下
表示部アナログ表示 100mmLEDバーグラフデジタル表示 モノクロフルドットタイプLCDドット数:240×48ドット表示エリア:106×16mm表示項目 測定値全チャンネル同時表示、年月日、時分、警報発生チャンネル、チャートスピード表示前面エンジニアリングポート ミニUSBポート
定格電源電圧AC100~240V 50/60Hz
記録方式ワイヤドット方式 6色リボン
メモリー不揮発性RAMによる設定内容の保持、リチウム電池による時計データの保持
消費電力(VA)最大40
周囲湿度(%RH)20~80(5~40℃)
取付け方法パネル埋込取付
周囲温度(℃)0~50(20~65%)
記録色【アナログ記録】 CH1(赤)、CH2(黒)、CH3(青)、CH4(緑)、CH5(茶)、CH6(紫)【デジタル記録】 定時刻記録(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し) データプリント(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し) 差記録(アナログ記録チャンネルと同色) 電源開始時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し) 記録開始時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し) 警報印字(赤:発生、緑:解除) リスト印字(黒) メッセージ印字(任意の色) カレンダタイマー印字(茶) チャンネル番号印字(アナログ記録チャンネルと同色) 設定変更マーク(黒) 動作記録(任意の色)
1個
¥499,800
税込¥549,780
21日以内出荷
ハイブリッド記録計 SR100(SR-100)シリーズは、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすい6打点式記録計です。
SDカードを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。データ解析ツールも標準装備しています。
ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
材質扉:アルミダイカスト、ガラス:ソーダガラス、ケース:普通鋼板
質量(kg)約3
規格CEマーキング EN61326-1、EN61010-1
ケース色扉:黒、ガラス:無色透明、ケース:グレー
入力[入力点数] 6点[入力測定周期] 1s/6点[入力分解能] 約1/40000以上(基準レンジ)[入力抵抗] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):6MΩ以上、直流電圧(±10V レンジ以上):約1MΩ[最大印加電圧] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):±10V以下、直流電圧(±10V レンジ以上):±60V以下、測温抵抗体:±6V以下
表示部アナログ表示 100mmLEDバーグラフデジタル表示 モノクロフルドットタイプLCDドット数:240×48ドット表示エリア:106×16mm表示項目 測定値全チャンネル同時表示、年月日、時分、警報発生チャンネル、チャートスピード表示前面エンジニアリングポート ミニUSBポート
定格電源電圧AC100~240V 50/60Hz
記録方式ワイヤドット方式 6色リボン[打点周期] Nomal:約5s/1点、Fast:約2.5s/1点 Synchro:チャートスピード連動打点[チャート] 折りたたみ方式[チャートスピード] 1~1500mm/時より 1mm/時 間隔で任意設定
メモリー不揮発性RAMによる設定内容の保持、リチウム電池による時計データの保持
消費電力(VA)最大40
周囲湿度(%RH)20~80(5~40℃)
取付け方法パネル埋込取付
周囲温度(℃)0~50(20~65%)
記録色【アナログ記録】 CH1(赤)、CH2(黒)、CH3(青)、CH4(緑)、CH5(茶)、CH6(紫)【デジタル記録】 定時刻記録(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、データプリント(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、差記録(アナログ記録チャンネルと同色)、電源開始時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、記録開始時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、警報印字(赤:発生、緑:解除)、リスト印字(黒)、メッセージ印字(任意の色)、カレンダタイマー印字(茶)、チャンネル番号印字(アナログ記録チャンネルと同色)、設定変更マーク(黒)、動作記録(任意の色)
1個
¥589,800
税込¥648,780
20日以内出荷
ハイブリッド記録計 SR200(SR-200)シリーズは、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすい6/12/24打点式記録計です。
SDカード(別売)のスロットを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。
データ解析ツールも標準装備しています。ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。
オプションとしてイーサネットインターフェイスを用意し、ネットワーク経由で遠隔からパラメータ設定およびデータ監視を汎用なウエブブラウザで構築できます。
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
材質扉:アルミダイカスト、ガラス:ソーダガラス、ケース:冷間圧延鋼板
質量(kg)約7.6
規格CEマーキング EN61326-1、EN61010-1
表示[アナログ表示] 180mmLEDバーグラフ[デジタル表示] モノクロフルドットタイプLCD、ドット数:264×48ドット、表示エリア:184×22mm[表示項目] 測定値全チャンネル同時表示、年月日、時分、警報発生チャンネル、チャートスピード表示[前面エンジニアリングポート] ミニUSBポート
ケース色扉:黒、ガラス:無色透明、ケース:グレー
入力[入力点数] 6点/12点/24点[入力測定周期] 1秒/6点、2秒/12点、2秒/24点[入力分解能] 約1/40000以上(基準レンジ)[入力抵抗] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):6MΩ以上、直流電圧(±10V レンジ以上):約1MΩ[最大印加電圧] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):±10V以下、直流電圧(±10V レンジ以上):±60V以下、測温抵抗体:±6V以下
定格電源電圧AC100~240V 50/60Hz
記録方式アナログ記録:ワイヤドット方式 6色リボン[打点周期] Normal:約5秒/1点、Fast:約2.5秒/1点 Synchro:チャートスピード連動打点[チャート] 折りたたみ方式(全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm)[チャートスピード] 1~1500mm/hより 1mm/h 間隔で任意設定
メモリー不揮発性RAMによる設定内容の保持、リチウム電池による時計データの保持
消費電力(VA)最大65
周囲湿度(%RH)20~80(5~40℃)
取付け方法パネル埋込取付
周囲温度(℃)0~50(20~65%)
記録色[アナログ記録] CH1,7,13,19(赤)、CH2,8,14,20(黒)、CH3,9,15,21(青)、CH4,10,16,22(緑)、CH5,11,17,23(茶)、CH6,12,18,24(紫) [デジタル記録・印字] 定時刻記録(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、データプリント(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、差記録(アナログ記録チャンネルと同色)、電源投入時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、記録開始時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、警報印字(赤:発生、緑:解除)、リスト印字(黒)、メッセージ印字(任意の色)、カレンダタイマー印字(茶)、チャンネル番号印字(アナログ記録チャンネルと同色)、設定変更マーク(黒)、動作記録(任意の色)
1個
¥759,800
税込¥835,780
20日以内出荷
関連キーワード