カテゴリ
- 制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- MAZDA(マツダ)(8)
- brembo(5)
- 3M(スリーエム)(3)
- 日本イトミック(3)
- TRW(3)
- KUKKO(クッコ)(2)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(2)
- MICROCHIP(2)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- 東芝キヤリア(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- Phenomenex(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「00-03-0206」の検索結果

デジタル指示調節計:C3Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷から101日以内出荷・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
小型デジタルマスフローコントローラ:F4Hシリーズ
azbil(旧:山武)¥249,800~税込¥274,780~1個40日以内出荷から61日以内出荷●高応答・高制御性能:0.3 秒応答など、従来機の優れた制御性を継承。 ●小型化:幅28mm、従来比50%の小型化で装置の省スペース化に貢献。 ●RS-485通信(CPL/Modbus)搭載:PLCとプログラムレス接続可能。 ●強力な耐ノイズ性:電源回路と信号回路の絶縁によりノイズの影響を低減。 ●トータルコスト削減:アナログI/O不要で配線量・PLCコスト削減が可能。用途●半導体製造装置のプロセスガス流量制御:高応答・高精度が要求されるガス供給制御に最適 ●一般産業のガス流量自動制御:各種産業ガス(空気・窒素・CO2・H2 など)の正確な流量調整。 ●装置組込み用途(省スペース機器)小型化により分析装置・実験装置・小型製造装置に組込みやすい。 ●IoT・設備監視用途:流量データを通信で監視し、状態診断や予防保全に活用。