カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • ELPA(3)
  • HIOKI(日置電機)(7)
  • KEMET(4)
  • KYOWA(協和製作所)(8)
  • omron(オムロン)(12)
  • onsemi(4)
  • RS PRO(20)
  • SIBA(4)
  • SMC(6)
  • STMicro(4)
  • VISHAY(4)
  • エスコ(7)
  • ニチコン(9)
  • フルーク(FLUKE)(7)
  • 共立電気計器(10)
  • 日本ケミコン(6)
  • 日本製線(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500ma 1000v」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単相サイリスタ:PU21 azbil(旧:山武)

    単相サイリスタ:PU21

    azbil(旧:山武)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    ●単相ヒータ用の電力調整器:電気ヒータの電力を連続的に制御するサイリスタ式(SCR)電力調整器。 ●制御方式を用途で選択可能:位相制御/分周(ゼロクロス)制御を切替可能。位相制御は基本形・定電圧・定電流・定電力を用意し、ヒータ特性に合わせられます。 ●入力・定格の幅広さ:制御入力は4?20mA、1?5V、接点に対応。AC100~440V、10~500Aと広い定格ラインナップ。 ●過電流、ヒューズ断、ヒータ断線、過熱などの警報機能を用意(オプション含む)。 ●見える化・通信:表示/設定ユニットや**RS?485(Modbus)**対応で、出力電圧・電流・電力、ヒータ抵抗値の監視が可能。
    用途●電気炉・乾燥炉・加熱装置の温度制御:バンドヒータ、シリコンカーバイド等の各種ヒータ制御。 ●半導体・電子部品装置:CVD、酸化・拡散炉などのヒータ操作端として使用。 ●産業用加熱工程全般:塗工乾燥機、焼成炉、恒温槽など、安定した連続加熱が必要な設備。
  • ミズコン・プラス:冷却水ブロー調節器 azbil(旧:山武)

    ミズコン・プラス:冷却水ブロー調節器

    azbil(旧:山武)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    22日以内出荷
    冷却水の導電率を自動監視し、ブローダウン制御により適正な濃縮管理を実現。 補給水の節約と冷凍機・配管・冷却塔のスケールトラブル防止に貢献。 汚れに強い4電極方式を採用し、長期間安定した測定が可能。 温度補償機能により導電率測定誤差を低減
    用途電源電圧:AC100~240V(50/60Hz)。 消費電力:10VA以下。 導電率測定範囲:0~200mS/m または 0~400mS/m。 温度測定範囲:0~50℃。 導電率出力:DC4~20mA。 温度出力:DC4~20mA
  • ミズコン・プラス:冷却水ブロー調節器 azbil(旧:山武)

    ミズコン・プラス:冷却水ブロー調節器

    azbil(旧:山武)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    22日以内出荷
    冷却水の導電率を自動監視し、ブローダウン制御により適正な濃縮管理を実現。 補給水の節約と冷凍機・配管・冷却塔のスケールトラブル防止に貢献。 汚れに強い4電極方式を採用し、長期間安定した測定が可能。 温度補償機能により導電率測定誤差を低減
    用途電源電圧:AC100~240V(50/60Hz)。 消費電力:10VA以下。 導電率測定範囲:0~200mS/m または 0~400mS/m。 温度測定範囲:0~50℃。 導電率出力:DC4~20mA。 温度出力:DC4~20mA
  • 単相サイリスタ:PU21 azbil(旧:山武)

    単相サイリスタ:PU21

    azbil(旧:山武)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    31日以内出荷
    単相ヒータ用の電力調整器:電気ヒータの電力を連続的に制御するサイリスタ式(SCR)電力調整器。制御方式を用途で選択可能:位相制御/分周(ゼロクロス)制御を切替可能。位相制御は基本形・定電圧・定電流・定電力を用意し、ヒータ特性に合わせられます。 。入力・定格の幅広さ:制御入力は4-20mA、1-5V、接点に対応。AC100~440V、10~500Aと広い定格ラインナップ。過電流、ヒューズ断、ヒータ断線、過熱などの警報機能を用意(オプション含む)。 。見える化・通信:表示/設定ユニットや**RS-485(Modbus)**対応で、出力電圧・電流・電力、ヒータ抵抗値の監視が可能。
    用途電気炉・乾燥炉・加熱装置の温度制御:バンドヒータ、シリコンカーバイド等の各種ヒータ制御。 。半導体・電子部品装置:CVD、酸化・拡散炉などのヒータ操作端として使用。 。産業用加熱工程全般:塗工乾燥機、焼成炉、恒温槽など、安定した連続加熱が必要な設備。