「DC電源」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
内容MSTB2.5/3-STF-5.08×1個入り
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
小形・省スペース。表示灯は後方からも確認可能。高いシール性。(IP67)。豊富なバリエーション。充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)
センサ形状ネジ型
シールド形状シールド
検出方式高周波発振形(シールド)
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)
定格電源電圧DC12/24V
接続方式プリワイヤ
使用温度範囲(℃)-25~70
使用電圧範囲(V)DC10~30
動作形態N.O.
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
制御出力(開閉電流)100mA以下、(残留電圧)2V以下(開閉電流 100mA、コード長2m)、(出力耐電圧)DC30V
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回
耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間
表示灯出力時赤色点灯
応差動作距離の10%以下
特性(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下
消費電流(mA)13以下
出力直流3線式
仕様直流3線式
タイプホタル表示灯
電源電圧(V)DC 12/24
材質(検出面)PBT樹脂
漏れ電流(mA)13以下
温度特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下
簡単な設定でヒーター制御が可能です。
パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。
直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)。高いシール性。(IP67G)。業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
センサ形状ネジ型
検出方式高周波発振形
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)
定格電源電圧DC12/24V
コード長さ(m)(標準)2
接続方式プリワイヤ(標準コード長2m)
材質(スイッチ)表示灯:ナイロン、コード保護:ポリエステルエラストマ
使用温度範囲(℃)-25~70
使用電圧範囲(V)DC10~30
制御出力開閉電流:3~100mA、残留電圧:3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)、出力耐電圧:DC30V
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
漏れ電流(mA)0.55以下
耐衝撃(m/s2)980 X・Y・Z各方向 10回
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
応差動作距離の15%以下
出力直流2線式
タイプ有極性タイプ
材質(ハウジング)ポリエステルエラストマ(コネクタ)
材質(検出面)PBT樹脂(スイッチ)
材質(コンタクト)黄銅金メッキ(コネクタ)
材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂(コネクタ)
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.)
相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。
高いシール性。(IP67)
充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
保護構造IP67(IEC規格)
接続方式プリワイヤ
材質(ケース)ABS樹脂
定格電源電圧DC 12/24V
制御出力(開閉電流)200mA以下、(残留電圧)1V以下、(出力耐電圧)DC 30V
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
使用周囲湿度35~95RH%以下
使用電圧範囲(V)DC10~30
耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回
表示灯出力時赤色点灯
応差動作距離の10%以下
耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回
シールド形状非シールド
センサ形状角型
直流2線式で配線コスト低減。
設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ)
豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.)
高速応答。(4mmで1.5kHz,7mmで1kHz)
相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。
高いシール性。(IP67)
充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
保護構造IP67(IEC規格)
耐電圧AC500V、50/60Hz、1分間
検出方式高周波発振形(非シールド)
接続方式プリワイヤコネクタ、プリワイヤ
材質(ケース)ABS樹脂
定格電源電圧DC12/24V
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
使用周囲湿度35~95RH%以下
使用電圧範囲(V)DC10~30
漏れ電流(mA)1以下
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間
応差動作距離の15%以下
耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回
シールド形状非シールド
センサ形状角型
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
保護構造IP67(IEC規格)
長距離検出。(一般タイプFL7Mの2倍の検出距離)。直流2線式で配線コスト低減。設定表示付きで安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯。(ホタル表示灯)。高いシール性。(IP67G)
センサ形状ネジ型
シールド形状非シールド
検出方式高周波発振形
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)
定格電源電圧DC12/24V
コード長さ(m)(標準)2
接続方式プリワイヤ(標準コード長2m)
使用温度範囲(℃)-25~+70
使用電圧範囲(V)DC10~30
動作形態N.O.
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
制御出力(開閉電流)0.8mA以下(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)(出力耐電圧)DC30V
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
漏れ電流(mA)0.8以下
耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間
表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯
出力直流2線式
溝形光電スイッチHPVシリーズは搬送設備などでの使用を想定し、耐環境性、使いやすさを追及しています。
ヘッド形状溝
自動車製造ラインの溶接工程向けに最適。各種スパッタ防止対策が施されています。
検出方式高周波発振形
ヘッド形状ネジ
直流2線式で配線コスト低減。
設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ)
高速応答。(1.5kHz)・高いシール性。(IP67)
充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
標準検出物体(mm)20×20、t=1、鉄
定格電源電圧DC 12/24V共用
材質PBT
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護構造IP67(IEC規格)
耐電圧AC500V、50/60Hz、1分間
検出方式高周波発振形
接続方式端子ねじ
繰返し精度(mm)0.05以下
制御出力(開閉電流)4~100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)30V
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
使用周囲湿度35~95RH%以下(ただし結露のないこと)
保存温度範囲(℃)-25~+70
使用電圧範囲(V)DC10~30
応答周波数(Hz)800
漏れ電流(mA)1以下
耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間
応差動作距離の15%以下
特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下
耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回
センサ形状角型
質量(g)約250(取付器具含む)
規格JIS C 1602-1995
入力種類ユニバーサル
シリーズSDC形C25
制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)
パネルサイズ(mm)48×96
制御出力リレー
指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)
使用周囲温度(℃)23±2
指示精度±0.3%FS±1digit
イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
デジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替など
サンプリング周期(ms)300
専用サージ吸収回路で1KVの高サージ性を実現。
豊富な機種揃え。(4/12mm,NPN/PNP,N.O./N.C.)
相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。
車載にも対応可能なシール性。(IP67)
負荷短絡保護・逆接続保護付き。
動作が一目でわかる表示灯(赤色LED)付き。
質量(g)約110
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護構造IP67(IEC規格)
耐電圧AC1000V、50/60Hz、1分間
検出方式高周波発振形(非シールド)
接続方式プリワイヤ
標準検出物体(mm)40×40、t=1、鉄
材質(ケース)ABS樹脂
定格電源電圧DC24V
制御出力(開閉電流)200mA以下、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC30V
消費電流(mA)25以下(DC24V)
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
設定距離(mm)8.4
使用周囲湿度35~95RH%
保存温度範囲(℃)-25~+70
使用電圧範囲(V)DC19~30
応答周波数(Hz)300
耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回
表示灯検出体接近時赤色点灯
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間
応差動作距離の10%以下
特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下
動作距離(mm)12
耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回
シールド形状非シールド
センサ形状角型
交流・直流両用で、しかも2線式。配線工数を大幅削減。設定表示付きで安定検出領域指示(緑/赤色LED)。表示灯は後方からも確認可能。小形・省スペース。高いシール性。(IP67)。充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡)
センサ形状ネジ型
シールド形状シールド
検出方式高周波発振形
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)
定格電源電圧AC100/200V 50/60Hz DC24V
コード長さ(m)(標準)2
接続方式プリワイヤ(標準コード長2m)
材質(センサ)ケース:黄銅Niメッキ、(検出面)PBT樹脂(コネクタ)ホルダー:PBT樹脂
使用電圧範囲(V)AC48~240V(AC40~250V)、DC24~240V(DC20~250V)
動作形態N.O.
耐電圧AC4000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
制御出力(開閉電流)5~100mA(残留電圧)AC電源使用時:10V以下(負荷電流5mA、コード長2m時)、DC使用時:6V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20~40Vの時)
漏れ電流(mA)AC電源使用時:2mA以下、DC電源使用時:1mA以下
耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間
表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯
応差動作距離の10%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)
耐電圧同極端子間:AC 1000 V 50/60 Hz 1分間(標準動作特性形)、AC600 V 50/60 Hz 1分間(高感度ローラレバー形)、各端子と非充電金属部門:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間(アース端子付Gのみ)(表示灯付の場合は、表示灯を外したときの値です)
電源電圧(V)AC 120/240V、DC 30V
接触形式2回路双断
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.21MB)
使用湿度範囲(%RH)98以下
幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。
直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)。高いシール性。(IP67G)。業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
検出方式高周波発振形
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)
定格電源電圧DC12/24V
コード長さ(m)0.3
接続方式プリワイヤコネクタ
使用温度範囲(℃)-25~70
使用電圧範囲(V)DC10~30
制御出力(開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)、(出力耐電圧)DC30V
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
漏れ電流(mA)0.55以下
耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回
耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
応差動作距離の15%以下
特性(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下(コード)耐油・耐振
仕様シリンダ形直流2線式
タイプ有極性
電源電圧(V)DC 12/24
材質(ハウジング)ポリエステルエラストマ
材質(検出面)PBT樹脂
材質(コンタクト)黄銅金メッキ
材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂
主に半導体製造装置 や液晶製造装置(前工程)において 酸、アルカリ系や有機溶剤系の薬液の漏れを検出し、いち早く装置の異常確認を行うスイッチです。
関連資料(7.24MB)
小形、省スペース。表示灯は後方からも確認可能。高いシール性(IP67)。充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)。
関連資料寸法、仕様情報(7.73MB)
保護構造IP54(JIS C 0920)
出力点数1
接続Rcねじ
通信方式通信なし
使用圧力範囲(kPa)100以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(13MB)
イベント出力1:1a接点(アラーム発生で接点閉)、2:NPNオープンコレクタ出力
種類漏液センサ
検出対象水
検出方式反射型
保護構造IP67(IEC規格)
電源電圧(V)DC12~24±10%(リップル10%以下)
仕様NC、PPタイプ
関連資料(7.24MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
種類アンプ内蔵型
検出対象水
検出方式透過型
光色赤外線
ヘッド形状角
電源電圧(V)DC10~28(リップル10%以下)
適合パイプ径(Φmm)8~13
前面の保護構造はIP66を有しています。
PCローダポートを底面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポートしています。
簡単に調節計の設定が出来るほか、トレンドなどのロギング機能が充実。
内部にイベントコンフ機能を搭載。内部イベント5点を各イベント接点に割当て可能です。
電源電圧AC電源モデル:AC100~240V 50/60Hz、DC電源モデル:AC24V 50/60Hz /DC24~48V
質量(g)パネル取付タイプ:150(専用取付器具含む)、DINレール取付タイプ:200(ソケット含む)
制御方式ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID
構造IP66(前面部)
消費電力AC電源モデル:12VA 以下、DC電源モデル:7VA以下(AC24V) 5W以下(DC24~48V)
接続専用ケーブル 最大2m
入力【PV入力】[入力種類] 形番によりグループ選択(熱電対、測温抵抗体、リニア)、[サンプリング周期] 500ms、[指示精度] ±0.5%FS±1デジット【外部接点入力】 [入力点数] 2点、[機能] オートマニュアル切替、RUN/READY切替、設定値切替、出力ラッチ解除など18種類【CT入力】[使用カレントトランス] 最大2点入力 別売:Φ5.8(QN206A)、Φ12(QN212A)
通信方式RS-485(3線式) 接続台数:最大31台
使用周囲温度(℃)0~50
通信速度最大38400bps
関連資料寸法、仕様情報(0.59MB)
出力形式・リレー出力:1c(SPDT) AC250V 3A・電圧パルス出力:DC19V±15%、内部抵抗:82Ω、許容電流:最大DC24mA ・電流出力:DC0~20mA、4~20mA(設定により変更可能)
イベント種類出力点数 3点出力形式 リレー出力 1a(SPST)種類 PV、DEV、ループ診断、タイマ、ヒータ断線など32種類
認定取得CEマーキング適合製品
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
アルミ切削屑、鋳鉄切削屑が検出ヘッドに堆積しても、確実にワークを検出。PLC、NC装置と直接接続可能な直流2線式で配線コスト削減。どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)を装備。高いシール性(IP67)。EN規格認定取得。
シールド形状シールド
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
使用温度範囲(℃)-25~70
電源電圧(V)DC 12/24
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
使用電圧範囲(V)DC10~30
材質(検出面)PBT樹脂
漏れ電流(mA)0.55以下
材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂
材質(塗装)黄銅金めっき
関連資料(3.31MB)
様々な面における使いやすさと高い検出性能の両立を実現。ダブルデジタル表示。(入光量と設定値を同時表示)使いやすさを追求した機能を搭載(感度自動切替え機能、しきい値追従機能)
種類ファイバユニット
光色赤
動作に必要な力(OF)(N)8.9
動作までの動きPT60°
材質(本体)PC樹脂
使用温度範囲(℃)-20~55
保護構造IP40(IEC規格)
コード長さ(m)1
電源電圧(V)DC 12~24±10%/-15%(リップル10%p-p以下)
光源赤色4元素(635nm)
応答時間250цs(Ft)/500цs(SF)/1ms(nL)
消費電流(mA)30(電源電圧24V時)
材質(カバー)PC樹脂
保護回路電源逆接続保護、電源投入時誤動作防止(約300ms)
保存温度範囲(℃)-35~85(結露しないこと)
消費電力(mW)750以下
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:20000以下
耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
表示灯出力表示灯(出力ON時点灯)、STA表示灯(STA動作時点灯/補正限界時点滅)
耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
モデル標準
ワークの衝突によるセンサ破損を低減します。直流2線式無極性を採用し配線コスト低減と配線ミスを防止。設定表示付きで安定検出領域指示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見えるホタル表示灯。業界最小の低消費電流:0.55mAを実現。高いシール性:IP67G。
センサ形状ネジ型
シールド形状シールド
検出方式高周波発振形
ヘッド形状ネジ
関連資料(3.31MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ