カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • ネットワーク機器(2)
    • センサ(2)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • omron(オムロン)(46)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(5)
  • Advantech(アドバンテック)(4)
  • CONTEC(コンテック)(5)
  • SMC(170)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • ダイヤトレンド(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(18)
  • オムロンヘルスケア(10)
  • フエニックス・コンタクト(10)
  • CKD(8)
  • オリエンタルモーター(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • Baumer(4)
  • ボッシュ・レックスロス(4)
  • 北陽電機(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EtherCAT」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 計装ネットワークモジュールNX EtherCATアダプタ NX-ECAシリーズ azbil(旧:山武)

    計装ネットワークモジュールNX EtherCATアダプタ NX-ECAシリーズ

    azbil(旧:山武)
    149,800税込164,780
    1個
    52日以内出荷
    NXシリーズ調節計モジュール(NX-D25/NX-D35)をEtherCATマスタへ接続するためのEtherCATアダプタです。 。 EtherCAT Semiconductor Device Profile ETG.5003.2060(温度調節計デバイスプロファイル)に対応しています。 。 調節計モジュールを最大16台接続でき、最大64ループのPID制御が可能です。 。 EtherCAT通信による設定・運転・監視を実現します。 。 PDO(プロセスデータ通信)とSDO(メールボックス通信)の両方に対応しています。 。 スマートローダパッケージ(SLP-NX)による設定・保守が可能です。 。 設定データのストア/ロード機能を搭載し、モジュール交換時の復旧作業を効率化できます。 。 EtherCAT IDスイッチを搭載し、スレーブID管理が容易です。
    用途適用モジュール:NX-D25、NX-D35 。 通信プロトコル:EtherCAT(IEC61784-2 CPF12) 。 EtherCAT通信:100BASE-TX 。 通信ポート:ECAT IN/ECAT OUT(RJ-45)×2 。 LANポート:10BASE-T/100BASE-TX ×1 。 EtherCATケーブル:Cat5e以上 STPケーブル、最大100m 。 電源:DC24V(DC21.6~26.4V) 。 消費電力:6W以下 。 突入電流:10A以下 。 接続可能調節計モジュール数:最大16台 。 最大制御ループ数:64ループ 。 使用温度範囲:0~50℃ 。 使用湿度範囲:10~90%RH(結露なし) 。 取付方式:DINレール取付
  • 計装ネットワークモジュールNX EtherCATアダプタ NX-ECAシリーズ azbil(旧:山武)

    計装ネットワークモジュールNX EtherCATアダプタ NX-ECAシリーズ

    azbil(旧:山武)
    139,800税込153,780
    1個
    52日以内出荷から67日以内出荷
    NXシリーズ調節計モジュール(NX-D25/NX-D35)をEtherCATマスタへ接続するためのEtherCATアダプタです。 。 EtherCAT Semiconductor Device Profile ETG.5003.2060(温度調節計デバイスプロファイル)に対応しています。 。 調節計モジュールを最大16台接続でき、最大64ループのPID制御が可能です。 。 EtherCAT通信による設定・運転・監視を実現します。 。 PDO(プロセスデータ通信)とSDO(メールボックス通信)の両方に対応しています。 。 スマートローダパッケージ(SLP-NX)による設定・保守が可能です。 。 設定データのストア/ロード機能を搭載し、モジュール交換時の復旧作業を効率化できます。 。 EtherCAT IDスイッチを搭載し、スレーブID管理が容易です。
    用途適用モジュール:NX-D25、NX-D35 。 通信プロトコル:EtherCAT(IEC61784-2 CPF12) 。 EtherCAT通信:100BASE-TX 。 通信ポート:ECAT IN/ECAT OUT(RJ-45)×2 。 LANポート:10BASE-T/100BASE-TX ×1 。 EtherCATケーブル:Cat5e以上 STPケーブル、最大100m 。 電源:DC24V(DC21.6~26.4V) 。 消費電力:6W以下 。 突入電流:10A以下 。 接続可能調節計モジュール数:最大16台 。 最大制御ループ数:64ループ 。 使用温度範囲:0~50℃ 。 使用湿度範囲:10~90%RH(結露なし) 。 取付方式:DINレール取付
  • 計装ネットワークモジュール:NX EtherCATアダプタ azbil(旧:山武)

    計装ネットワークモジュール:NX EtherCATアダプタ

    azbil(旧:山武)
    139,800税込153,780
    1個
    61日以内出荷
    ・NX-ECA は、EtherCAT 通信のスレーブ局となる製品です。? NX-ECA は EtherCAT の半導体製造装置向けのプロファイルである SEMI プロファイ。ル(ETG.5003.2060)をサポートしていますNX-ECA は NX-D25/NX-D35 の 4 チャンネルモデル。に対応しています。? サイドコネクタ側イーサネットに最大 16 台接続でき。ます。? 最大 64 ループの PID 制御ができます
    用途0
  • 高精度位置計測センサ EtherCAT通信モデル azbil(旧:山武)

    高精度位置計測センサ EtherCAT通信モデル

    azbil(旧:山武)
    499,800税込549,780
    1個
    62日以内出荷
    高精度位置計測センサ K1GシリーズのEtherCAT通信対応モデルです。 。 EtherCATへダイレクト接続でき、ゲートウェイ不要でシステム構築が可能です。 。 100Mbpsの高速通信に対応し、計測データをリアルタイムに伝送できます。 。 配線本数を大幅に削減し、省スペース・省配線を実現します。 。 EtherCATの同期通信により、ネットワーク上の機器と同期したデータ取得が可能です。 。 段取り替え時の挙動確認やトラブル解析に活用できます。
    用途通信方式:EtherCAT 。 通信速度:100Mbps 。 ネットワークへ直接接続可能 。 ノード間同期通信に対応 。 配線削減・省スペース化に対応 。 モーションコントローラ、サーボモータ、リモートI/Oとの接続に対応
  • 高精度レーザ位置計測センサ azbil(旧:山武)

    高精度レーザ位置計測センサ

    azbil(旧:山武)
    479,800税込527,780
    1個
    5日以内出荷から82日以内出荷
    K1Gは、平行光レーザーとCMOSリニアイメージセンサの組み合わせで、ワーク位置を高精度に計測できます。
    用途フィルムの蛇行計測・フィルムのシート厚み計測。電子部品の異品種混入・ガラス基板の異常判別・ウエハアライメント。
rj-45 ethernet特集