556件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流2線式で配線コスト低減。 設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ) 豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 高速応答。(4mmで1.5kHz,7mmで1kHz) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
保護構造IP67(IEC規格) 耐電圧AC500V、50/60Hz、1分間 検出方式高周波発振形(非シールド) 接続方式プリワイヤコネクタ、プリワイヤ 材質(ケース)ABS樹脂 定格電源電圧DC12/24V 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 使用周囲湿度35~95RH%以下 使用電圧範囲(V)DC10~30 漏れ電流(mA)1以下 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間 応差動作距離の15%以下 耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回 シールド形状非シールド センサ形状角型
1台ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
保護構造IP67(IEC規格) 接続方式プリワイヤ 材質(ケース)ABS樹脂 定格電源電圧DC 12/24V 制御出力(開閉電流)200mA以下、(残留電圧)1V以下、(出力耐電圧)DC 30V 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 使用周囲湿度35~95RH%以下 使用電圧範囲(V)DC10~30 耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回 表示灯出力時赤色点灯 応差動作距離の10%以下 耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回 シールド形状非シールド センサ形状角型
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

専用サージ吸収回路で1KVの高サージ性を実現。 豊富な機種揃え。(4/12mm,NPN/PNP,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。 車載にも対応可能なシール性。(IP67) 負荷短絡保護・逆接続保護付き。 動作が一目でわかる表示灯(赤色LED)付き。
質量(g)約110 使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造IP67(IEC規格) 耐電圧AC1000V、50/60Hz、1分間 検出方式高周波発振形(非シールド) 接続方式プリワイヤ 標準検出物体(mm)40×40、t=1、鉄 材質(ケース)ABS樹脂 定格電源電圧DC24V 制御出力(開閉電流)200mA以下、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC30V 消費電流(mA)25以下(DC24V) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 設定距離(mm)8.4 使用周囲湿度35~95RH% 保存温度範囲(℃)-25~+70 使用電圧範囲(V)DC19~30 応答周波数(Hz)300 耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回 表示灯検出体接近時赤色点灯 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間 応差動作距離の10%以下 特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下 動作距離(mm)12 耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回 シールド形状非シールド センサ形状角型
1個ほか
10,900 税込11,990
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(g)約240 材質ABS樹脂(ケース部)、ポリカーボネート樹脂(ソケット部) 消費電力(W)2以下 保存温度(℃)-20~+60 取付DINレール取付あるいはソケット部ネジ止め 定格電源電圧AC100/110V(50/60Hz) 耐振動性能4.9m/s2以下(10~60Hz) 耐衝撃性490m/s2以下 標準取付姿勢垂直あるいは水平取付
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(1.3MB)
1個
65,980 税込72,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

azbil(山武)開平演算器
仕様●追加処理:検査成績書付き 質量(g)約200(ベースソケット含む) 種類絶縁形 開平演算器 入力種類4~20mA 出力4~20mA 消費電力約2.4VA 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 精度(%)±0.2FS(基準温度23℃にて) 電源電圧(V)DC24 入力インピーダンス(Ω)50 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 負荷抵抗750Ω以下 起動電流(A)0.11以下 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
88,980 税込97,878
16日以内出荷

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明書付き 質量(g)約200(ベースソケット含む) 種類絶縁形レシオ・バイアス設定器 入力種類DC4~20mA 出力DC4~20mA 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)50 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 負荷抵抗750Ω以下 関連資料寸法、仕様情報(1.4MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(1.4MB)
1個
89,980 税込98,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 仕様●追加処理:なし 関連資料寸法、仕様情報(1.1MB)
1個
73,980 税込81,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●追加処理:なし 質量(g)約200(ベースソケット含む) 種類絶縁形レシオ・バイアス設定器 入力種類DC1~5V 出力DC1~5V 消費電力約2.2VA 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 電源電圧(V)DC24 入力インピーダンス(Ω)1000000 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 負荷抵抗25kΩ以上 起動電流(A)0.11以下 関連資料寸法、仕様情報(1.4MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
87,980 税込96,778
16日以内出荷

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:赤色●No.1表示(左側)レンジ:0~100% 電源(V)AC100/110(50-60Hz) 入力種類DC4~20mA 消費電力3VA 材質(ケース)ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)10 使用周囲温度(℃)0~50 材質(カバー)アクリル樹脂 指示精度±1%FS±1digit 取付け方法屋内パネル埋め込み 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB) 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
1個
73,980 税込81,378
70日以内出荷

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応 質量(g)約200(ベースソケット含む) 種類直流変換器(非絶縁形) 消費電力約4.5VA 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 電源電圧(V)AC100/110/120(50/60Hz) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 起動電流(A)- 関連資料寸法、仕様情報(1.17MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
79,980 税込87,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様●追加処理:なし●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:黄色●No.1表示(左側)レンジ:0~250kPa 電源(V)DC24 入力種類DC4~20mA 消費電力4W 材質(ケース)ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)10 使用周囲温度(℃)0~45 材質(カバー)アクリル樹脂 指示精度±1%FS±1digit 取付け方法屋内パネル埋め込み 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 警報種類上下限 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB) 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
1個
88,980 税込97,878
71日以内出荷

使用周囲温度(℃)0~45 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC4~20mA 入力インピーダンス(Ω)10 消費電力4W 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)DC24 警報種類上下限 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
88,980 税込97,878
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●追加処理:なし●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:赤色●No.1表示(左側)レンジ:0~100% 電源(V)DC24 入力種類DC0~5V 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)1000000 使用周囲温度(℃)0~50 材質(カバー)アクリル樹脂 指示精度±1%FS±1digit 取付け方法屋内パネル埋め込み 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB) 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC1~5V 入力インピーダンス(Ω)1000000 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)DC24 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC1~5V 入力インピーダンス(Ω)1000000 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)DC24 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC1~5V 入力インピーダンス(Ω)1000000 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)DC24 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●追加処理:検査成績書付き●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:赤色●No.1表示(左側)レンジ:0~1ppm 電源(V)DC24 入力種類DC1~5V 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)1000000 使用周囲温度(℃)0~50 材質(カバー)アクリル樹脂 指示精度±1%FS±1digit 取付け方法屋内パネル埋め込み 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB) 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
1個
47,980 税込52,778
71日以内出荷

仕様●追加処理:検査成績書付き●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:緑色●No.1表示(左側)レンジ:±200mm 電源(V)DC24 入力種類DC1~5V 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)1000000 使用周囲温度(℃)0~50 材質(カバー)アクリル樹脂 指示精度±1%FS±1digit 取付け方法屋内パネル埋め込み 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB) 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
1個
47,980 税込52,778
71日以内出荷

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC1~5V 入力インピーダンス(Ω)1000000 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)DC24 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC1~5V 入力インピーダンス(Ω)1000000 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)DC24 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC1~5V 入力インピーダンス(Ω)1000000 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)DC24 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC1~5V 入力インピーダンス(Ω)1000000 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)DC24 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●追加処理:なし●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:緑色●No.1表示(左側)レンジ:0~10000m3/h[N] 電源(V)DC24 入力種類DC1~5V 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)1000000 使用周囲温度(℃)0~50 材質(カバー)アクリル樹脂 指示精度±1%FS±1digit 取付け方法屋内パネル埋め込み 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB) 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC4~20mA 入力インピーダンス(Ω)10 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)DC24 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC4~20mA 入力インピーダンス(Ω)10 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)DC24 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●追加処理:なし●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:赤色●No.1表示(左側)レンジ:0~4000L/min 電源(V)DC24 入力種類DC4~20mA 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)10 使用周囲温度(℃)0~50 材質(カバー)アクリル樹脂 指示精度±1%FS±1digit 取付け方法屋内パネル埋め込み 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB) 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC4~20mA 入力インピーダンス(Ω)10 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)DC24 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC4~20mA 入力インピーダンス(Ω)10 消費電力2W 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)DC24 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC4~20mA 入力インピーダンス(Ω)10 消費電力3VA 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)AC240(50-60Hz) 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●追加処理:なし●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:緑色●No.1表示(左側)レンジ:0~200℃ 電源(V)AC240(50-60Hz) 入力種類DC4~20mA 消費電力3VA 材質(ケース)ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)10 使用周囲温度(℃)0~50 材質(カバー)アクリル樹脂 指示精度±1%FS±1digit 取付け方法屋内パネル埋め込み 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB) 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷

仕様●追加処理:なし●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:緑色●No.1表示(左側)レンジ:0~100% 電源(V)AC120(50-60Hz) 入力種類DC1~5V 消費電力3VA 材質(ケース)ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)1000000 使用周囲温度(℃)0~50 材質(カバー)アクリル樹脂 指示精度±1%FS±1digit 取付け方法屋内パネル埋め込み 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB) 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC4~20mA 入力インピーダンス(Ω)10 消費電力3VA 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)AC120(50-60Hz) 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
47,980 税込52,778
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC1~5V 入力インピーダンス(Ω)1000000 消費電力3VA 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)AC200/220(50-60Hz) 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC4~20mA 入力インピーダンス(Ω)10 消費電力3VA 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)AC200/220(50-60Hz) 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●追加処理:検査成績書付き●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:赤色●No.1表示(左側)レンジ:±50℃ 電源(V)AC100/110(50-60Hz) 入力種類DC0~1V 消費電力3VA 材質(ケース)ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)1000000 使用周囲温度(℃)0~50 材質(カバー)アクリル樹脂 指示精度±1%FS±1digit 取付け方法屋内パネル埋め込み 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB) 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
1個
47,980 税込52,778
71日以内出荷

使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC4~20mA 入力インピーダンス(Ω)10 消費電力3VA 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)AC100/110(50-60Hz) 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
1個
43,980 税込48,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)