カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- Azur(4)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- Gigastone(1)
- JA-STYLE(1)
- LINKMAN(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- PLANET Technology(1)
- SCHMERSAL(3)
- SPARKFUN(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- アズワン(1)
- イメージニクス(1)
- エスペックミック(1)
- スーパーツール(2)
- 三菱電機(3)
- 伊藤機工(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(4)
- ブランドをもっと見る
「bps30」の検索結果
特価

インテリジェントコンポ:電動二方弁 スプリングリターン形VY516*
azbil(旧:山武)¥579,800~税込¥637,780~1個21日以内出荷小形・軽量設計 。 バルブ・アクチュエータ一体形 。 IP54(防じん・防まつ構造)対応 。 低消費電力・長寿命アクチュエータ 。 スプリングリターン機構内蔵(停電時全閉) 。 フェイルセーフ用途に対応 。 インターロック専用強制全閉入力を搭載 。 イコールパーセンテイジ流量特性 。 高差圧・高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造 。 SAnet通信対応 。 製品情報・製造情報・動作履歴情報の取得が可能用途形式:SAnet対応スプリングリターン形電動二方弁 。 接続口径:15A~80A 。 接続方式:JIS10Kフランジ 。 本体圧力定格:1.0MPa 。 電源:AC24V±15% 50/60Hz 。 消費電力:動作時15VA以下、停止時10VA以下 。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz) 。 リターン時間:3~40秒(全開→全閉) 。 スプリングリターン寿命:30,000回 。 通信方式:SAnet(1200bps) 。 強制全閉入力:無電圧接点入力(DC20V・5mA) 。 補助DO:無電圧接点出力(AC200V/DC30V 0.5A以下) 。 適用流体:冷温水・高温水・蒸気・ブライン(グリコール50%以下) 。 流体温度:0~175℃