カテゴリ

  • 制御機器(144)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(63)
  • コダック(10)
  • シンワ測定(128)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(738)
  • OM SYSTEM(6)
  • RICOH(リコー)(7)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(219)
  • KANON(中村製作所)(102)
  • omron(オムロン)(194)
  • SK(新潟精機)(133)
  • SMC(338)
  • testo(テストー)(145)
  • Yamato(大和製衡)(132)
  • アズワン(274)
  • エスコ(295)
  • オーハウス(117)
  • テクロック(168)
  • マザーツール(122)
  • 佐藤計量器製作所(135)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dejitaru」の検索結果

151件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル指示調節計:C15シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C15シリーズ

    azbil(旧:山武)(2件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。
    用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
  • 調節計 azbil(旧:山武)

    調節計

    azbil(旧:山武)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    取付-規格-パネルサイズ(mm)-付加機能-
  • デジタル指示調節計:C15~36及びSDC45/46用スマートローダパッケージ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C15~36及びSDC45/46用スマートローダパッケージ

    azbil(旧:山武)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    デジタル指示調節計:C15~36及びSDC45/46パソコン用設定ツール
  • デジタル指示調節計:C1Mシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C1Mシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
    用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
  • デジタル指示調節計:C36シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C36シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    当日出荷
    ●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。 → K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。 ●2. 高精度 ±0.1%FS・サンプリング周期 100ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。 ●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム ●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。
    用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
  • C25/35用端子カバー azbil(旧:山武)

    C25/35用端子カバー

    azbil(旧:山武)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    デジタル指示調節計:C25/35用端子カバー
    仕様端子カバー(C25)
  • カレントトランス azbil(旧:山武)

    カレントトランス

    azbil(旧:山武)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    種類オプション部品
  • SR100用チャート紙 azbil(旧:山武)

    SR100用チャート紙

    azbil(旧:山武)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    当日出荷から21日以内出荷
    SR100保守用:折り畳みチャート紙
  • デジタル指示調節計:C15/C25/C26/C35/C36用スマートローダパッケージ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C15/C25/C26/C35/C36用スマートローダパッケージ

    azbil(旧:山武)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    デジタル指示調節計:C15/C25/C26/C35/C36パソコン用設定ツール
  • バッテリ azbil(旧:山武)

    バッテリ

    azbil(旧:山武)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    仕様C45/46Vは、メモリバックアップ用としてバッテリを内蔵してい ます。交換用バッテリは下記を使用してください。
  • C15用端子カバー azbil(旧:山武)

    C15用端子カバー

    azbil(旧:山武)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    デジタル指示調節計:C15用端子カバー
    仕様端子カバー(C15)
  • C26/36用端子カバー azbil(旧:山武)

    C26/36用端子カバー

    azbil(旧:山武)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    デジタル指示調節計:C26/36用端子カバー
    仕様端子カバー(C26)
  • 室内用温度センサ azbil(旧:山武)

    室内用温度センサ

    azbil(旧:山武)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    シリーズ形TY70RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル指示調節計:C25シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C25シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    当日出荷
    ●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。 → K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。 ●2. 高精度 ±0.3%FS・サンプリング周期 300ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。 ●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム ●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。
    用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
  • デジタル指示調節計:R36 azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:R36

    azbil(旧:山武)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    質量(g)約300(取付器具含む)入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ消費電力最大12VA出力点数2~3点(機種による)入力ユニバーザル入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション)電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz)通信方式RS-485指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色)指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて)サンプリング周期0.1sRoHS指令(10物質対応)対応イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
  • 取付ブラケット azbil(旧:山武)

    取付ブラケット

    azbil(旧:山武)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    仕様取付プラケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル指示調節計:R35 azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:R35

    azbil(旧:山武)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    材質コンソール:ポリエステルフィルム、ケース:変成PPE取付パネル取付形質量(g)約250規格EN61010-1、 EN61326-1入力種類ユニバーサルシリーズR35制御方式オンオフ制御をはじめRa-PID+ Just-FiTTER”採用のPID制御を選択可能。耐電圧電源端子-2次端子間 AC1500V 1minパネルサイズ(mm)48×96電源電圧(V)AC電源(AC100-240)使用周囲温度(℃)23±2消費電力(VA)最大12指示精度±0.1%FS±1digit絶縁抵抗電源端子-2次端子間DC500V 10MΩ以上イベント種類PVレンジ下限~上限(SPリミット下限~上限による制限が可能)デジタル入力機能:設定(SP)値を8組以下切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替、LSP/RSP切替、オートチューニング停止/起動、制御動作正/逆切替、SPランプ許可/禁止、PV値ホールド、 PV最大値ホールド、PV最小値ホールド、タイマ停止/起動、全DOラッチ解除、アドパンス操作、ステップホールドサンプリング周期(ms)100
  • ダクト用温度センサ azbil(旧:山武)

    ダクト用温度センサ

    azbil(旧:山武)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    シリーズ形TY78RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマート・インジケータ SID1CGI~ azbil(旧:山武)

    スマート・インジケータ SID1CGI~

    azbil(旧:山武)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●追加処理:なし●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:緑色●No.1表示(左側)レンジ:0~10℃電源(V)AC100/110(50-60Hz)入力種類DC4~20mA消費電力5VA材質(ケース)ABS樹脂入力インピーダンス(Ω)10使用周囲温度(℃)0~45材質(カバー)アクリル樹脂指示精度±1%FS±1digit取付け方法屋内パネル埋め込み標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)警報種類上上限、下下限使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
  • フィルタセット azbil(旧:山武)

    フィルタセット

    azbil(旧:山武)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様保守部品セット内容フィルタ、フィルタキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管用温度検出器 azbil(旧:山武)

    配管用温度検出器

    azbil(旧:山武)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    シリーズ配管用温度センサ形TY783定格圧力(MPa)ねじ接続 : 1.47、フランジ接続:JIS2Ok耐電圧AC500V1minにおいて漏れ1mA以下パネルサイズ(mm)Φ79使用周囲温度(℃)-50~+200℃電流(mA)1指示精度±(0.15+0.002|t|)℃ (t測定温度)材質(端子ボックス)アルミニウム合金
  • サーモプレート取付キット azbil(旧:山武)

    サーモプレート取付キット

    azbil(旧:山武)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様サーモプレート取付キットRoHS指令(10物質対応)対応
  • C15用ハードカバー azbil(旧:山武)

    C15用ハードカバー

    azbil(旧:山武)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    デジタル指示調節計:C15用ハードカバー
  • セルフロック(墜落防止器) azbil(旧:山武)

    セルフロック(墜落防止器)

    azbil(旧:山武)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    5日以内出荷
  • ハードカバーセット azbil(旧:山武)

    ハードカバーセット

    azbil(旧:山武)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
  • C25/35用ソフトカバー azbil(旧:山武)

    C25/35用ソフトカバー

    azbil(旧:山武)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    デジタル指示調味計C25/35用ソフトカバー
    仕様ソフトカバー(C25)
  • C26/36用ソフトカバー azbil(旧:山武)

    C26/36用ソフトカバー

    azbil(旧:山武)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    デジタル指示調味計C26/36用ソフトカバー
    仕様ソフトカバー(C26)
  • デジタル指示調節計:C3Aシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C3Aシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    3日以内出荷から101日以内出荷
    ・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
    用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
  • C26/36用ハードカバー azbil(旧:山武)

    C26/36用ハードカバー

    azbil(旧:山武)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    デジタル指示調節計:C26/36用ハードカバー
    仕様専用ハードカバー(C26)
  • C15用ソフトカバー azbil(旧:山武)

    C15用ソフトカバー

    azbil(旧:山武)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    デジタル指示調節計:C15用ソフトカバー
    仕様専用ソフトカバー(C15)
  • 耐圧パッキンアダプタ azbil(旧:山武)

    耐圧パッキンアダプタ

    azbil(旧:山武)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
  • デジタル指示調節計:C1Aシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C1Aシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立 サンプリング周期 25ms 入力制度±0.1 PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
    用途高精度・高速応答の温度制御が必要な設備 小型装置・省スペース盤 PLCと連携した制御システム ヒータ劣化診断などの保全が必要な設備 複雑な温度プロファイルを要求される工程
  • デジタル指示調節計:C2Bシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C2Bシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    4日以内出荷から51日以内出荷
    ・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
    用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
  • グラフィカル調節計:C7G azbil(旧:山武)

    グラフィカル調節計:C7G

    azbil(旧:山武)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
    用途●半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応 ●食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU●I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能●成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)●IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能●高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減
  • 電動二方弁 アクティバル (JIS10Kフランジ形) azbil(旧:山武)

    電動二方弁 アクティバル (JIS10Kフランジ形)

    azbil(旧:山武)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    シリーズ二方弁、フランジ接続 形VY5100出力電圧(V)DC2(開度0%時)~DC10(開度100%時)電源電圧(V)AC24±15% 50/60Hz負荷抵抗10kQ以上(出力電流最大1mA)RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)63(50Hz)/53(60Hz) 土5
  • デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C2Aシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    5日以内出荷から51日以内出荷
    ・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
    用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
  • 電動二方弁 アクティバル (JIS20Kフランジ形) azbil(旧:山武)

    電動二方弁 アクティバル (JIS20Kフランジ形)

    azbil(旧:山武)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートローダパッケージ azbil(旧:山武)

    スマートローダパッケージ

    azbil(旧:山武)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
  • ダクト用温湿度センサ azbil(旧:山武)

    ダクト用温湿度センサ

    azbil(旧:山武)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル指示調節計:C1A/C2/C3用ローダケーブル azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C1A/C2/C3用ローダケーブル

    azbil(旧:山武)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    欠品中
    デジタル指示調節計:C1A/C2/C3用 パソコン接続ローダケーブル