直流2線式で配線コスト低減。
設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ)
豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.)
高速応答。(4mmで1.5kHz,7mmで1kHz)
相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。
高いシール性。(IP67)
充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
保護構造IP67(IEC規格)
耐電圧AC500V、50/60Hz、1分間
検出方式高周波発振形(非シールド)
接続方式プリワイヤコネクタ、プリワイヤ
材質(ケース)ABS樹脂
定格電源電圧DC12/24V
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
使用周囲湿度35~95RH%以下
使用電圧範囲(V)DC10~30
漏れ電流(mA)1以下
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間
応差動作距離の15%以下
耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回
シールド形状非シールド
センサ形状角型
豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.)
相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。
高いシール性。(IP67)
充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
保護構造IP67(IEC規格)
接続方式プリワイヤ
材質(ケース)ABS樹脂
定格電源電圧DC 12/24V
制御出力(開閉電流)200mA以下、(残留電圧)1V以下、(出力耐電圧)DC 30V
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
使用周囲湿度35~95RH%以下
使用電圧範囲(V)DC10~30
耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回
表示灯出力時赤色点灯
応差動作距離の10%以下
耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回
シールド形状非シールド
センサ形状角型
長距離検出。(一般タイプFL7Mの2倍の検出距離)。直流2線式で配線コスト低減。設定表示付きで安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯。(ホタル表示灯)。高いシール性。(IP67G)
センサ形状ネジ型
シールド形状非シールド
検出方式高周波発振形
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)
定格電源電圧DC12/24V
コード長さ(m)(標準)2
接続方式プリワイヤ(標準コード長2m)
使用温度範囲(℃)-25~+70
使用電圧範囲(V)DC10~30
動作形態N.O.
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
制御出力(開閉電流)0.8mA以下(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)(出力耐電圧)DC30V
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
漏れ電流(mA)0.8以下
耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間
表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯
出力直流2線式
直流2線式で配線コスト低減。
設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ)
高速応答。(1.5kHz)・高いシール性。(IP67)
充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
標準検出物体(mm)20×20、t=1、鉄
定格電源電圧DC 12/24V共用
材質PBT
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護構造IP67(IEC規格)
耐電圧AC500V、50/60Hz、1分間
検出方式高周波発振形
接続方式端子ねじ
繰返し精度(mm)0.05以下
制御出力(開閉電流)4~100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)30V
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
使用周囲湿度35~95RH%以下(ただし結露のないこと)
保存温度範囲(℃)-25~+70
使用電圧範囲(V)DC10~30
応答周波数(Hz)800
漏れ電流(mA)1以下
耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間
応差動作距離の15%以下
特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下
耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回
センサ形状角型
ワークの衝突によるセンサ破損を低減します。直流2線式無極性を採用し配線コスト低減と配線ミスを防止。設定表示付きで安定検出領域指示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見えるホタル表示灯。業界最小の低消費電流:0.55mAを実現。高いシール性:IP67G。
センサ形状ネジ型
シールド形状シールド
検出方式高周波発振形
ヘッド形状ネジ
関連資料(3.31MB)
非シールドならではの長距離検出が可能。直流2線式で配線コスト低減。設定表示付で安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)。高いシール性(IP67G)。
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
接続方式プリワイヤ
使用電圧範囲(V)DC10~30
制御出力(開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC 30V
電源電圧(V)DC 12/24
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
材質(検出面)PBT樹脂
耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回
耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
特性動作距離において+25℃を基準として 0~+50℃で±10%%以下、-25~+70℃で±20%以下
アルミ切削屑、鋳鉄切削屑が検出ヘッドに堆積しても、確実にワークを検出。PLC、NC装置と直接接続可能な直流2線式で配線コスト削減。どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)を装備。高いシール性(IP67)。EN規格認定取得。
シールド形状シールド
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
使用温度範囲(℃)-25~70
電源電圧(V)DC 12/24
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
使用電圧範囲(V)DC10~30
材質(検出面)PBT樹脂
漏れ電流(mA)0.55以下
材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂
材質(塗装)黄銅金めっき
関連資料(3.31MB)
関連キーワード