制御機器 (6) FA担当者のオススメ新商品 (1) ブランド: azbil(旧:山武)出荷目安: 3日以内すべて解除
azbil(旧:山武) (2件のレビュー) 当日出荷 から 62日以内出荷
●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。
●グループ内マルチレンジ入力対応
熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。
●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御)
高速で安定した温度制御を実現。
複数の制御方式
●:RS-485通信対応(オプション)
上位システムとの接続で遠隔監視が可能。
用途 ●1. ヒータ制御(温度管理全般)
恒温槽
ホットプレート
加熱炉
●2. 産業用装置の温度調節
成形機(樹脂・ゴム)
乾燥炉
食品加工機械
医療・検査装置の温度制御
●3. 工場の計装・プロセス制御
温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理
RS485でホストと接続可能
●4. アラーム監視用途
過昇温、低温、偏差警報など
azbil(旧:山武) 当日出荷 から 57日以内出荷
調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!
さらに使いやすく(さらなる性能向上)
一目でわかる(大型液晶表示)
すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
用途 ●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
azbil(旧:山武) 当日出荷
●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。
→ K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。
●2. 高精度 ±0.1%FS・サンプリング周期 100ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。
●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム
●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。
用途 ●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
azbil(旧:山武) 当日出荷
●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。
→ K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。
●2. 高精度 ±0.3%FS・サンプリング周期 300ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。
●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム
●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。
用途 ●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
azbil(旧:山武) 当日出荷
●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。
→ K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。
●2. 高精度 ±0.1%FS・サンプリング周期 100ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。
●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム
●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。
用途 ●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
azbil(旧:山武) 当日出荷
調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!
さらに使いやすく(さらなる性能向上)
一目でわかる(大型液晶表示)
すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
特記 ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様 追加処理なし 質量(g) 130(専用取付器具含む) 規格 Pt100 : JIS C 1604-1997、JPt100 : JIS C 1604-1989 入力種類 (PV)測温抵抗体 シリーズ SDC形C1M 制御方式 1.オンオフ制御/2.PID制御 構造 IP66(前面部) 出力点数 3点 パネルサイズ(mm) 48×48 電源電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 制御出力 電流 指示方式 デジタル4桁LCD表示 使用周囲温度(℃) -10~55 消費電力(VA) 8以下 指示精度 ±0.2%FS±1digit 付加機能 イベントリレー出力3点、CT入力2点、DI2点 寸法(縦×横×奥行)(mm) 48×48×65 イベント種類 PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など デジタル入力 機能:設定値(SP)切替、PID切替、Auto/Manual切替、RUN/READY切替、オートチューニング停止/起動など サンプリング周期(ms) 50~500(設定にて変更可能)