デジタル指示調節計:C35シリーズ
●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。
→ K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。
●2. 高精度 ±0.1%FS・サンプリング周期 100ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。
●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム
●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。
- 用途
- ●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
- 内容量
- 1個
注意
※写真は代表画像です温度調節器本体 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07704296 | C35TR0UA10D0 | 82258228 | C3ATR0A100D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥109,800 税込¥120,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07706134 | C35TV0UA11D0 | 82257519 | C3ATV0A111D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07706143 | C35TV0UA11Y0 | 82257397 | C3ATV0A111Y0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07706168 | C35TV0UA12D0 | 82255376 | C3ATV0A121D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07704357 | C35TR0UA11D0 | 82255821 | C3ATR0A111D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07704427 | C35TR0UA13D0 | 82255866 | C3ATR0A131D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07704445 | C35TR0UA13Y0 | 82257327 | C3ATR0A131Y0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07704463 | C35TR0UA14D0 | 82254965 | C3ATR0A141D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07701252 | C35TC0UA13Y0 | 82258298 | C3ATC0A131Y0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥159,800 税込¥175,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07706335 | C35TV0UA23Y0 | 82256250 | C3ATV0A231Y0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥169,800 税込¥186,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07701277 | C35TC0UA14D0 | 82256338 | C3ATC0A141D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07701313 | C35TC0UA20D0 | 82255577 | C3ATC0A200D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07706387 | C35TV0UA3100 | 82256049 | C3ATV0A31100 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07704628 | C35TR0UA23D0 | 82255638 | C3ATR0A231D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07706466 | C35TV0UA4000 | 82255331 | C3ATV0A40000 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥109,800 税込¥120,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07704673 | C35TR0UA24Y0 | 82254019 | C3ATR0A241Y0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07706518 | C35TV0UA4300 | 82255096 | C3ATV0A43100 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 51851234 | C35TR0UA32D0 | 82257266 | C3ATR0A321D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥159,800 税込¥175,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07704725 | C35TR0UA31D0 | 82257081 | C3ATR0A311D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07704752 | C35TR0UA3300 | 82258115 | C3ATR0A33100 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 51851697 | C35TV0UA6000 | 82257056 | C3ATV0A60000 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 51851785 | C35TVCUA13D0 | 82258395 | C3ATVCA131D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07701557 | C35TC0UA3000 | 82257808 | C3ATC0A30000 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07704813 | C35TR0UA4100 | 82254509 | C3ATR0A41100 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥109,800 税込¥120,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07704822 | C35TR0UA41D0 | 82255236 | C3ATR0A411D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07701602 | C35TC0UA31D0 | 82254116 | C3ATC0A311D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07704892 | C35TR0UA43D0 | 82257921 | C3ATR0A431D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07701663 | C35TC0UA33D0 | 82256356 | C3ATC0A331D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07704935 | C35TR0UA5100 | 82254195 | C3ATR0A51100 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07704944 | C35TR0UA51D0 | 82255148 | C3ATR0A511D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07706852 | C35TVCUA2000 | 82257388 | C3ATVCA20000 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07705048 | C35TR0UA6200 | 82257668 | C3ATR0A62100 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥159,800 税込¥175,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07702038 | C35TC0UA6200 | 82256889 | C3ATC0A62100 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥159,800 税込¥175,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07705398 | C35TR1UA12Y0 | 82257361 | C3ATR1A120Y0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥169,800 税込¥186,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07705495 | C35TR1UA20D0 | 82257038 | C3ATR1A200D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07705504 | C35TR1UA20Y0 | 82253845 | C3ATR1A200Y0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥169,800 税込¥186,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07705583 | C35TR1UA22Y0 | 82253766 | C3ATR1A220Y0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07702345 | C35TCCUA10D0 | 82257659 | C3ATCCA100D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07705608 | C35TR1UA23D0 | 82254466 | C3ATR1A230D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥159,800 税込¥175,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07702372 | C35TCCUA11D0 | 82254667 | C3ATCCA111D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07705644 | C35TR1UA3000 | 82253836 | C3ATR1A30000 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07702406 | C35TCCUA12D0 | 82257151 | C3ATCCA121D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥159,800 税込¥175,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07705653 | C35TR1UA30D0 | 82257790 | C3ATR1A300D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07702415 | C35TCCUA12Y0 | 82254028 | C3ATCCA121Y0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥189,800 税込¥208,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07705696 | C35TR1UA31Y0 | 82254238 | C3ATR1A310Y0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥169,800 税込¥186,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07705714 | C35TR1UA32D0 | 82254579 | C3ATR1A320D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥169,800 税込¥186,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07705732 | C35TR1UA3300 | 82257991 | C3ATR1A33000 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07702494 | C35TCCUA20D0 | 82256058 | C3ATCCA200D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07702528 | C35TCCUA21D0 | 82256521 | C3ATCCA211D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥159,800 税込¥175,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07702537 | C35TCCUA21Y0 | 82255516 | C3ATCCA211Y0 | ![]() | デジタル指示調節計:C3Aシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥189,800 税込¥208,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |

















