絞り込み
ブランド
- Blookfield
- モノタロウ(5,958)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- Kawasaki(43,757)
- MAZDA(マツダ)(216,559)
- Panasonic(パナソニック)(29,396)
- RS PRO(34,757)
- SMC(201,262)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,705)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,218)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- スズキ(67,604)
- スバル(50,587)
- トヨタ(140,047)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(563,011)
- ミツビシ(138,034)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- 三菱ふそう(209,498)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
Blookfield
Blookfieldのページです。Blookfieldは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在82件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

一般用シリコン粘度標準液
Blookfield¥66,980~税込¥73,678~1個当日出荷から11日以内出荷粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。用途装置の検定用。付属品校正証明書添付(英語)材質シリコンオイル容量(mL)500(1pint)
スピンドル
Blookfield¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から6日以内出荷ブルックフィールド社製粘度計専用のオプションスピンドルです。HA/HBシリーズに対応しています。用途比較的高粘度~高粘度液体の粘度測定用。材質ステンレス(SUS302)
レベリングスクリュー
Blookfield¥8,998税込¥9,8981個10日以内出荷ブルックフィールド社製粘度計のスタンド(台座)に取り付けるレベリングスクリューです。粘度計の水平を調整する為のねじ式のパーツです。質量(kg)11アズワン品番69-6867-29
チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77アズワン品番62-2942-03
使い捨てスピンドル用コネクター SC4シリーズ
Blookfield¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷使い捨て用のスピンドルを取り付けるための、少量サンプルアダプター用の部品です。種別サーモセル用 使い捨てスピンドル用コネクタアズワン品番62-2941-80
フック式スピンドル SC4シリーズ
Blookfield¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷から7日以内出荷SUS304製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13Rです。
低粘度用スピンドルセット
Blookfield¥319,800税込¥351,7801箱60日以内出荷低粘度(LV)用スピンドルセットです。セット内容LV-1、LV-2、LV-3、LV-4各1本、スピンドルケース種別低粘度用 LVスピンドル 4本セット材質SUS302アズワン品番62-2941-16
ブルックフィールド標準粘度液
Blookfield¥61,980税込¥68,1781個(500mL)当日出荷から8日以内出荷《米国標準技術局(NIST)規格準拠》 温度安定性に優れた無毒性シリコンのニュートニアン流体の標準液です。 通常1~2種類の標準液で十分な校正点が得られます。
カップリングナット
Blookfield¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷粘度計でフック式スピンドルを使用する際に必要なカップリングナットです。質量(kg)5長さ(cm)2.6アズワン品番69-6302-85
デジタル粘度計DVNext
Blookfield¥1,998,000~税込¥2,197,800~1台66日以内出荷タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。 回転数範囲が0.01~250rpmで、0.01rpm刻みで設定可能です。 装置本体でグラフを表示可能です。 装置本体に羽根型スピンドル(オプション)を使用する事で降伏値も計算可能です。 レオカルクTソフトウェア(オプション)を使用する事により、PC制御が可能になります。仕様速度切替段数:2600質量(kg)9電源(V)AC90~260回転数(min-1[r.p.m])0.01~250
KU-2用粘度標準液 鉱物油
Blookfield¥69,980税込¥76,9781個40日以内出荷から47日以内出荷デジタルストーマー粘度計用の粘度標準液です。種別デジタルストーマー粘度計用粘度標準液
ハイシアコーンプレート粘度計用粘度標準液 鉱物油 高温用 CAPシリーズ
Blookfield¥69,980税込¥76,9781個45日以内出荷から47日以内出荷ハイシアコーンプレート粘度計の高温用の粘度標準液です。種別CAP用 粘度標準液
ハイシアコーンプレート粘度計用粘度標準液 鉱物油 低温用 CAPシリーズ
Blookfield¥71,980税込¥79,1781個31日以内出荷から53日以内出荷ハイシアコーンプレート粘度計の低温用の粘度標準液です。種別CAP用 粘度標準液
羽根型スピンドル
Blookfield¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷から62日以内出荷大きな粒子が入ったサスペンションやジャム、ヨーグルトなどのゲル状サンプルの測定に有効です。DV3Tと組み合わせ、ゲル状サンプルの降伏値を測定することができます。
特殊スピンドル
Blookfield¥159,800税込¥175,7801個62日以内出荷高濃度フィルムパテ用のスピンドルです。スピンドル測定部が短く、底の浅いビーカーで使用できます。種別高濃度フィルムパテ用スピンドルアズワン品番62-2942-28
特殊スピンドル
Blookfield¥97,980税込¥107,7781個62日以内出荷車潤滑オイル用の低温粘度測定用スピンドルです。種別車潤滑オイル用 低温粘度測定用スピンドルアズワン品番62-2942-27
DINアダプター用スピンドル ULA-DINシリーズ
Blookfield¥199,800~税込¥219,780~1個60日以内出荷DIN53019準拠の測定を行うためのUL低粘度アダプター用のスピンドルです。種別DINスピンドル
ULアダプタースピンドル YULA-15シリーズ
Blookfield¥319,800税込¥351,7801個60日以内出荷SUS316製の低粘度アダプター用のスピンドルです。種別UL低粘度アダプター用スピンドルアズワン品番62-2942-12
ULアダプタースピンドル YULA-15シリーズ
Blookfield¥179,800税込¥197,7801個60日以内出荷SUS304製の低粘度アダプター用のスピンドルです。種別UL低粘度アダプター用スピンドルアズワン品番62-2942-11
UL低粘度アダプターセット
Blookfield¥799,800税込¥879,7801個翌々日出荷低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS316製です。種別クローズ型構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、スピンドルアズワン品番62-2942-10
UL低粘度アダプターセット
Blookfield¥679,800税込¥747,7801個5日以内出荷低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS304製です。種別オープン型構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、チューブエンドキャップ(6個)、スピンドルアズワン品番62-2942-09
温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥449,800税込¥494,7801個翌々日出荷少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77アズワン品番62-2942-07
温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥449,800税込¥494,7801個翌々日出荷少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-16です。種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)13.08×40.23アズワン品番62-2942-06
温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥449,800税込¥494,7801個翌々日出荷少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-15です。種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.73×44.32アズワン品番62-2942-05
温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥449,800税込¥494,7801個翌々日出荷少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-14です。種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×28.19アズワン品番62-2942-04
チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-16です。種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)13.08×40.23アズワン品番62-2942-02
チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-15です。種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.73×44.32アズワン品番62-2942-01
チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-14です。種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×28.19アズワン品番62-2941-99
DINスピンドル SC4-DINシリーズ
Blookfield¥199,800税込¥219,7801個60日以内出荷から62日以内出荷少量サンプルアダプター用のSUS304製のDINスピンドルです。仕様せん断速度(1/s):1.29N
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ
Blookfield¥179,800~税込¥197,780~1個60日以内出荷から62日以内出荷少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-13Rです。
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ
Blookfield¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷少量サンプルアダプター用のSUS316製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-13Rです。仕様せん断速度(1/s):0.22N高さ(mm)13.21アズワン品番62-2941-91直径(mm)4.78サンプル量(mL)16.1
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ
Blookfield¥529,800税込¥582,7801個60日以内出荷少量サンプルアダプター用のSUS316製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-6RZです。仕様せん断速度(1/s):0.4N高さ(mm)8.64アズワン品番62-2941-90直径(mm)8.74サンプル量(mL)2.1
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ
Blookfield¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-8Rです。仕様せん断速度(1/s):0.29N高さ(mm)20.7アズワン品番62-2941-89直径(mm)6.99サンプル量(mL)4.2
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ
Blookfield¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-7Rです。仕様せん断速度(1/s):0.48N高さ(mm)17.12アズワン品番62-2941-88直径(mm)9.55サンプル量(mL)3.8
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ
Blookfield¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-6Rです。仕様せん断速度(1/s):0.4N高さ(mm)8.64アズワン品番62-2941-87直径(mm)8.74サンプル量(mL)2.1