絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
82件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfield

    ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ

    Blookfield
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-6Rです。
    仕様せん断速度(1/s):0.4N高さ(mm)8.64アズワン品番62-2941-87直径(mm)8.74サンプル量(mL)2.1
  • SSAセット Blookfield

    SSAセット

    Blookfield
    ¥969,800税込¥1,066,780
    1個
    60日以内出荷
    使い捨てチャンバーと使い捨てスピンドル用の少量サンプルアダプターです。少量で真の粘度を測定することができます。循環恒温槽を使って温調が可能です。
    種別少量サンプルアダプターセット 使い捨てスピンドル/チャンバー用構成ウォータージャケット、位置決め治具、使い捨てスピンドル、使い捨てチャンバーアズワン品番62-2941-86
  • SSAセット Blookfield

    SSAセット

    Blookfield
    ¥789,800税込¥868,780
    1個
    30日以内出荷
    使い捨てチャンバー用の少量サンプルアダプターです。2~16mLの少量のサンプル量で真の粘度を測定することができます。循環恒温槽を使って温調が可能です。粘度やサンプルの性質に合わせてお好きなスピンドルをお選びいただけます。スピンドルの選定につきましてはご相談ください。
    種別少量サンプルアダプターセット 使い捨てチャンバー用構成ウォータージャケット、位置決め治具、スピンドル、使い捨てチャンバーアズワン品番62-2941-85
  • SSAセット Blookfield

    SSAセット

    Blookfield
    ¥899,800税込¥989,780
    1個
    21日以内出荷
    2~16mLの少量のサンプル量で真の粘度を測定することができます。温度センサーによってサンプル付近の温度測定が可能です。循環恒温槽を使って温調が可能です。粘度やサンプルの性質に合わせてお好きなスピンドルをお選びいただけます。スピンドル、チャンバーの選定につきましてはご相談ください。
    種別少量サンプルアダプターセット 温度センサー対応チャンバ-付き構成ウォータージャケット、位置決め治具、スピンドル、チャンバー、RTD温度センサーケーブルアズワン品番62-2941-84
  • SSAセット Blookfield

    SSAセット

    Blookfield
    ¥639,800税込¥703,780
    1個
    40日以内出荷
    2~16mLの少量のサンプル量で真の粘度を測定することができます。循環恒温槽を使って温調が可能です。粘度やサンプルの性質に合わせてお好きなスピンドルをお選びいただけます。スピンドル、チャンバーの選定につきましてはご相談ください。
    種別少量サンプルアダプターセット構成ウォータージャケット、位置決め治具、スピンドル、チャンバーアズワン品番62-2941-83
  • サーモセルサンプルチャンバー HT-2シリーズ Blookfield

    サーモセルサンプルチャンバー HT-2シリーズ

    Blookfield
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    62日以内出荷
    SUS302製のサーモセル用のチャンバーです。
    種別サーモセル用 SUS302製チャンバ-寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.5×77.77アズワン品番62-2941-76
  • ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfield

    ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ

    Blookfield
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    60日以内出荷から62日以内出荷
    SUS304製のサーモセル用のスピンドルです。
  • フック式スピンドル SC4シリーズ Blookfield

    フック式スピンドル SC4シリーズ

    Blookfield
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1個
    60日以内出荷
    SUS316製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13RZです。
  • フック式スピンドル SC4シリーズ Blookfield

    フック式スピンドル SC4シリーズ

    Blookfield
    ¥529,800税込¥582,780
    1個
    60日以内出荷
    SUS316製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。
    仕様せん断速度(1/s):1.32N高さ(mm)31.72アズワン品番62-2941-66直径(mm)17.48サンプル量(mL)8
  • PTFE コート スピンドル 中粘度 RV 用 Blookfield

    PTFE コート スピンドル 中粘度 RV 用

    Blookfield
    ¥929,800~税込¥1,022,780~
    1個
    60日以内出荷から62日以内出荷
    PTFE製の中・高粘度(RV・HA・HB)用スピンドルです。
  • PTFE コート スピンドル 中粘度 RV 用 Blookfield

    PTFE コート スピンドル 中粘度 RV 用

    Blookfield
    ¥929,800税込¥1,022,780
    1個
    60日以内出荷
    PTFE製の中粘度(RV)用スピンドルです。
    仕様100~80K※回転数0.5~100rpmの範囲でのデータです。K:1,000アズワン品番62-2941-51
  • PTFE コート スピンドル 低粘度 LV 用 Blookfield

    PTFE コート スピンドル 低粘度 LV 用

    Blookfield
    ¥929,800税込¥1,022,780
    1個
    60日以内出荷から62日以内出荷
    PTFE製の低粘度(LV)用スピンドルです。
  • SUS316製 スピンドル 高粘度 HA、HB 用 HVシリーズ Blookfield

    SUS316製 スピンドル 高粘度 HA、HB 用 HVシリーズ

    Blookfield
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    62日以内出荷
    SUS316製の高粘度(HA、HB)用スピンドルです。
  • SUS316製 スピンドル 中粘度 RV 用 Blookfield

    SUS316製 スピンドル 中粘度 RV 用

    Blookfield
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    60日以内出荷から62日以内出荷
    SUS316製の中・高粘度(RV・HA・HB)用スピンドルです。
  • SUS316製 スピンドル 中粘度 RV 用 Blookfield

    SUS316製 スピンドル 中粘度 RV 用

    Blookfield
    ¥419,800~税込¥461,780~
    1個
    60日以内出荷
    SUS316製の中粘度(RV)用スピンドルです。
  • SUS316製 シリンダー型スピンドル LVシリーズ Blookfield

    SUS316製 シリンダー型スピンドル LVシリーズ

    Blookfield
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    60日以内出荷から62日以内出荷
    SUS316製の低粘度(LV)用のシリンダー型スピンドルです。
    種別シリンダースピンドル
  • SUS316製 スピンドル 低粘度 LV 用 Blookfield

    SUS316製 スピンドル 低粘度 LV 用

    Blookfield
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    60日以内出荷から62日以内出荷
    SUS316製の低粘度(LV)用スピンドルです。
  • 高粘度用スピンドルセット Blookfield

    高粘度用スピンドルセット

    Blookfield
    ¥429,800税込¥472,780
    1箱
    62日以内出荷
    高粘度(HA、HB)用のスピンドルセットです。
    セット内容HV-2、RVHV-3、RVHV-4、RVHV-5、RVHV-6、RVHV-7各1本、スピンドルケース種別高粘度用 HA/HBスピンドル 6本セット材質SUS302アズワン品番62-2941-22
  • 中粘度用スピンドルセット Blookfield

    中粘度用スピンドルセット

    Blookfield
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1箱
    60日以内出荷
    SUS316製の中粘度(RV)用のスピンドルセットです。
    セット内容RV-2Z、RVHV-3Z、RVHV-4Z、RVHV-5Z、RVHV-6、RVHV-7Z各1本、スピンドルケース種別中粘度用 RVスピンドル 6本セットアズワン品番62-2941-23
  • 中粘度用スピンドルセット Blookfield

    中粘度用スピンドルセット

    Blookfield
    ¥429,800税込¥472,780
    1箱
    62日以内出荷
    中粘度(RV)用のスピンドルセットです。
    セット内容RV-2、RVHV-3、RVHV-4、RVHV-5、RVHV-6、RVHV-7各1本、スピンドルケース種別中粘度用 RVスピンドル 6本セット材質SUS302アズワン品番62-2941-21
  • 低粘度用シリンダー型スピンドルセット Blookfield

    低粘度用シリンダー型スピンドルセット

    Blookfield
    ¥449,800税込¥494,780
    1箱
    62日以内出荷
    低粘度(LV)用シリンダー型スピンドルセットです。
    セット内容LV-1、LV-2CYL、LV-3CYL、LV-4各1本、スピンドルケース種別低粘度用 LVシリンダースピンドル 4本セット材質SUS302アズワン品番62-2941-17
  • 低粘度用スピンドルセット Blookfield

    低粘度用スピンドルセット

    Blookfield
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1箱
    60日以内出荷
    SUS316製の低粘度(LV)用スピンドルセットです。
    セット内容LV-1Z、LV-2Z、LV-3Z、LV-4Z各1本、スピンドルケース種別低粘度用 LVスピンドル 4本セットアズワン品番62-2941-18
  • デジタルストーマー粘度計 Blookfield

    デジタルストーマー粘度計

    Blookfield
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    45日以内出荷
    デジタルストーマー粘度計で使用するペースト用のスピンドルです。
    種別ペースト用スピンドルアズワン品番62-8621-78
  • デジタルストーマー粘度計 Blookfield

    デジタルストーマー粘度計

    Blookfield
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    47日以内出荷
    デジタルストーマー粘度計用の標準スピンドルです。
    種別Krebsスピンドルアズワン品番62-8621-77
  • デジタルストーマー粘度計 Blookfield

    デジタルストーマー粘度計

    Blookfield
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1セット
    60日以内出荷
    ASTMD562に準拠した粘度計です。ペイント、コーティング剤、インクの品質管理用粘度計です。
    付属品クレブス型スピンドル、US PintCan・1/2PintCanアダプター仕様ディスプレー表示(切換式):クレブス単位、グラム単位(重さ)、cP(ASTM D562で定義の換算値)質量(kg)8.2測定範囲40~141 KU32~1099 g27~5274 cP電源100-240 VAC 50/60Hz測定精度±1.0%(フルスケールに対して)再現性±0.5%(フルスケールに対して)アズワン品番62-8621-76ロック機構測定結果をホールドボタンでロック表示
  • 羽根型スピンドルセット V-71,V-72,V-73 Blookfield

    羽根型スピンドルセット V-71,V-72,V-73

    Blookfield
    ¥529,800税込¥582,780
    1個
    60日以内出荷
    大きな粒子が入ったサスペンションやジャム、ヨーグルトなどのゲル状サンプルの測定に有効です。DV3Tと組み合わせ、ゲル状サンプルの降伏値を測定することができます。羽根型スピンドル(V-71,V-72,V-73各1本)のセットです。
    アズワン品番62-2942-29
  • DINアダプターセット Blookfield

    DINアダプターセット

    Blookfield
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1セット
    60日以内出荷
    DIN53019に基づいた測定を行うシステムです。16~20mlのサンプル量で真の粘度を測定することができます。恒温槽を使って温調が可能です。
    仕様標準構成:DINスピンドル3本(ULA-DIN-85,ULA-DIN-86,ULA-DIN-87各1本)サンプルチャンバーアズワン品番62-2942-23
  • スパイラルアダプターセット Blookfield

    スパイラルアダプターセット

    Blookfield
    ¥539,800税込¥593,780
    1セット
    60日以内出荷
    ソルダーペーストなどの高粘度サンプルのチクソトロピー性などの評価に有効なシステムです。
    仕様標準構成:チャンバースパイラルスピンドル×2取付治具専用ケースアズワン品番62-2942-22
  • 重り付きコネクタ Blookfield

    重り付きコネクタ

    Blookfield
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    5日以内出荷
    粘度計本体とTバースピンドルを接続するための部品です。
    アズワン品番62-2942-15
  • Tバー スピンドルセット Blookfield

    Tバー スピンドルセット

    Blookfield
    ¥279,800税込¥307,780
    1箱
    62日以内出荷
    ヘリパススタンドに使用するTバースピンドルのセットです。
    仕様標準構成:Tバー6本(T-A,T-B,T-C,T-D,T-E,T-F各1本)BTU-18Yアズワン品番62-2942-14
  • SSA用使い捨てチャンバー Blookfield

    SSA用使い捨てチャンバー

    Blookfield
    ¥249,800税込¥274,780
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    100個セットの少量サンプルアダプター用の使い捨てチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34,SC4-27D-100です。
    アズワン品番62-2942-08
  • フラッグインペラースピンドル Blookfield

    フラッグインペラースピンドル

    Blookfield
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    62日以内出荷
    懸濁性維持に使用するスピンドルです。
    アズワン品番62-2941-98
  • サーモセル用DINスピンドル Blookfield

    サーモセル用DINスピンドル

    Blookfield
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    62日以内出荷
    DIN53019準拠の測定を行うためのサーモセル用のスピンドルです。SUS304製です。
    アズワン品番62-2941-82
  • サーモセル用 使い捨てスピンドル Blookfield

    サーモセル用 使い捨てスピンドル

    Blookfield
    ¥679,800税込¥747,780
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用の100個セットの使い捨て用のスピンドルです。
    アズワン品番62-2941-79
  • PTFE コート スピンドル Blookfield

    PTFE コート スピンドル

    Blookfield
    ¥929,800税込¥1,022,780
    1個
    60日以内出荷
    PTFE製の高粘度(HA、HB)用スピンドルです。
    仕様HA:200~160K、800~640K※回転数0.5~100rpmの範囲でのデータです。K:1,000アズワン品番62-2941-52
  • シリンダースピンドル Blookfield

    シリンダースピンドル

    Blookfield
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    60日以内出荷から62日以内出荷
    低粘度(LV)用のシリンダー型スピンドルです。
  • スピンドルラック Blookfield

    スピンドルラック

    Blookfield
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    43日以内出荷
    スピンドルを保管するラックです。
    アズワン品番62-2941-27
  • Capcalc ソフトウェア Blookfield

    Capcalc ソフトウェア

    Blookfield
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    45日以内出荷
    フローカーブ測定及び流動解析が可能です。ハイシアコーンプレート粘度計専用のソフトウェアです。
    アズワン品番62-2941-15
  • クイックコネクトカップリング Blookfield

    クイックコネクトカップリング

    Blookfield
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    45日以内出荷
    スピンドルを粘度計に簡単に取り付けられるようにするためのアダプターです。標準の粘度計をお使いのお客様向けです。
    アズワン品番62-2941-13
  • サーモセル用粘度標準液 Blookfield

    サーモセル用粘度標準液

    Blookfield
    1個
    欠品中
    アズワン品番62-2942-56