絞り込み
ブランド
  • Blookfield
  • モノタロウ(119)
  • アズワン(9,299)
  • Merck(メルクミリポア)(2,975)
  • TGK(東京硝子器械)(2,767)
  • 三商(2,388)
  • ジーエルサイエンス(2,044)
  • ADVANTEC(1,689)
  • Thermo Fisher Scientific(1,631)
  • ケニス(1,552)
  • ERECTA(エレクター)(1,453)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,314)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,216)
  • コスモスビード(1,108)
  • エスコ(1,064)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(791)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(716)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般用シリコン粘度標準液 Blookfield

    一般用シリコン粘度標準液

    Blookfield
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。
    用途装置の検定用。付属品校正証明書添付(英語)材質シリコンオイル容量(mL)500(1pint)
  • ブルックフィールド標準粘度液 Blookfield

    ブルックフィールド標準粘度液

    Blookfield
    61,980税込68,178
    1個(500mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    《米国標準技術局(NIST)規格準拠》 温度安定性に優れた無毒性シリコンのニュートニアン流体の標準液です。 通常1~2種類の標準液で十分な校正点が得られます。
  • エクステンションリンク SXVシリーズ Blookfield

    エクステンションリンク SXVシリーズ

    Blookfield
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ブルックフィールド粘度計でフック式スピンドルを使用する際に必要なパーツです。
  • Tバースピンドル Blookfield

    Tバースピンドル

    Blookfield
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ヘリパススタンドに使用するスピンドルです。
  • 使い捨てスピンドル用コネクター SC4シリーズ Blookfield

    使い捨てスピンドル用コネクター SC4シリーズ

    Blookfield
    88,980税込97,878
    1個
    9日以内出荷
    使い捨て用のスピンドルを取り付けるための、少量サンプルアダプター用の部品です。
    種別サーモセル用 使い捨てスピンドル用コネクタアズワン品番62-2941-80
  • 低粘度用スピンドルセット Blookfield

    低粘度用スピンドルセット

    Blookfield
    319,800税込351,780
    1箱
    60日以内出荷
    低粘度(LV)用スピンドルセットです。
    セット内容LV-1、LV-2、LV-3、LV-4各1本、スピンドルケース種別低粘度用 LVスピンドル 4本セット材質SUS302アズワン品番62-2941-16
  • サーモセル用 使い捨てチャンバー Blookfield

    サーモセル用 使い捨てチャンバー

    Blookfield
    229,800税込252,780
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    サーモセル用の使い捨てチャンバーです。熱硬化サンプルに最適です。
    アズワン品番62-2941-78
  • スピンドル Blookfield

    スピンドル

    Blookfield
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ブルックフィールド社製粘度計専用のオプションスピンドルです。HA/HBシリーズに対応しています。
    用途比較的高粘度~高粘度液体の粘度測定用。材質ステンレス(SUS302)
  • カップリングナット Blookfield

    カップリングナット

    Blookfield
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    粘度計でフック式スピンドルを使用する際に必要なカップリングナットです。
    質量(kg)5長さ(cm)2.6アズワン品番69-6302-85
  • レベリングスクリュー Blookfield

    レベリングスクリュー

    Blookfield
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    ブルックフィールド社製粘度計のスタンド(台座)に取り付けるレベリングスクリューです。粘度計の水平を調整する為のねじ式のパーツです。
    質量(kg)11アズワン品番69-6867-29
  • デジタル粘度計DVNext Blookfield

    デジタル粘度計DVNext

    Blookfield
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    66日以内出荷
    タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。 回転数範囲が0.01~250rpmで、0.01rpm刻みで設定可能です。 装置本体でグラフを表示可能です。 装置本体に羽根型スピンドル(オプション)を使用する事で降伏値も計算可能です。 レオカルクTソフトウェア(オプション)を使用する事により、PC制御が可能になります。
    仕様速度切替段数:2600質量(kg)9電源(V)AC90~260回転数(min-1[r.p.m])0.01~250
  • KU-2用粘度標準液 鉱物油 Blookfield

    KU-2用粘度標準液 鉱物油

    Blookfield
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷から47日以内出荷
    デジタルストーマー粘度計用の粘度標準液です。
    種別デジタルストーマー粘度計用粘度標準液
  • ハイシアコーンプレート粘度計用粘度標準液 鉱物油 高温用 CAPシリーズ Blookfield

    ハイシアコーンプレート粘度計用粘度標準液 鉱物油 高温用 CAPシリーズ

    Blookfield
    69,980税込76,978
    1個
    45日以内出荷から47日以内出荷
    ハイシアコーンプレート粘度計の高温用の粘度標準液です。
    種別CAP用 粘度標準液
  • ハイシアコーンプレート粘度計用粘度標準液 鉱物油 低温用 CAPシリーズ Blookfield

    ハイシアコーンプレート粘度計用粘度標準液 鉱物油 低温用 CAPシリーズ

    Blookfield
    71,999税込79,199
    1個
    45日以内出荷から62日以内出荷
    ハイシアコーンプレート粘度計の低温用の粘度標準液です。
    種別CAP用 粘度標準液
  • 汎用粘度標準液 鉱物油 Blookfield

    汎用粘度標準液 鉱物油

    Blookfield
    85,980税込94,578
    1個
    40日以内出荷から62日以内出荷
    鉱物油製の粘度標準液です。
  • 高温サーモセル用粘度標準液 シリコン HTシリーズ Blookfield

    高温サーモセル用粘度標準液 シリコン HTシリーズ

    Blookfield
    89,980税込98,978
    1個
    45日以内出荷から47日以内出荷
    サーモセル用の粘度標準液です。
    種別サーモセル用粘度標準液
  • CAPスピンドル Blookfield

    CAPスピンドル

    Blookfield
    359,800税込395,780
    1個
    60日以内出荷
    ハイシアコーンプレート粘度計用のスピンドルです。
    種別CAP用スピンドル
  • 羽根型スピンドル Blookfield

    羽根型スピンドル

    Blookfield
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    大きな粒子が入ったサスペンションやジャム、ヨーグルトなどのゲル状サンプルの測定に有効です。DV3Tと組み合わせ、ゲル状サンプルの降伏値を測定することができます。
  • 特殊スピンドル Blookfield

    特殊スピンドル

    Blookfield
    159,800税込175,780
    1個
    62日以内出荷
    高濃度フィルムパテ用のスピンドルです。スピンドル測定部が短く、底の浅いビーカーで使用できます。
    種別高濃度フィルムパテ用スピンドルアズワン品番62-2942-28
  • 特殊スピンドル Blookfield

    特殊スピンドル

    Blookfield
    97,980税込107,778
    1個
    62日以内出荷
    車潤滑オイル用の低温粘度測定用スピンドルです。
    種別車潤滑オイル用 低温粘度測定用スピンドルアズワン品番62-2942-27
  • DINアダプター用スピンドル ULA-DINシリーズ Blookfield

    DINアダプター用スピンドル ULA-DINシリーズ

    Blookfield
    199,800税込219,780
    1個
    60日以内出荷
    DIN53019準拠の測定を行うためのUL低粘度アダプター用のスピンドルです。
    種別DINスピンドル
  • ULアダプタースピンドル YULA-15シリーズ Blookfield

    ULアダプタースピンドル YULA-15シリーズ

    Blookfield
    319,800税込351,780
    1個
    60日以内出荷
    SUS316製の低粘度アダプター用のスピンドルです。
    種別UL低粘度アダプター用スピンドルアズワン品番62-2942-12
  • ULアダプタースピンドル YULA-15シリーズ Blookfield

    ULアダプタースピンドル YULA-15シリーズ

    Blookfield
    179,800税込197,780
    1個
    60日以内出荷
    SUS304製の低粘度アダプター用のスピンドルです。
    種別UL低粘度アダプター用スピンドルアズワン品番62-2942-11
  • UL低粘度アダプターセット Blookfield

    UL低粘度アダプターセット

    Blookfield
    799,800税込879,780
    1個
    翌々日出荷
    低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS316製です。
    種別クローズ型構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、スピンドルアズワン品番62-2942-10
  • UL低粘度アダプターセット Blookfield

    UL低粘度アダプターセット

    Blookfield
    1個
    欠品中
    低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS304製です。
    種別オープン型構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、チューブエンドキャップ(6個)、スピンドルアズワン品番62-2942-09
  • 温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    449,800税込494,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。
    種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77アズワン品番62-2942-07
  • 温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    449,800税込494,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-16です。
    種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)13.08×40.23アズワン品番62-2942-06
  • 温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    449,800税込494,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-15です。
    種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.73×44.32アズワン品番62-2942-05
  • 温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    449,800税込494,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-14です。
    種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×28.19アズワン品番62-2942-04
  • チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。
    種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77アズワン品番62-2942-03
  • チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-16です。
    種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)13.08×40.23アズワン品番62-2942-02
  • チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-15です。
    種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.73×44.32アズワン品番62-2942-01
  • チャンバー SC4シリーズ Blookfield

    チャンバー SC4シリーズ

    Blookfield
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-14です。
    種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×28.19アズワン品番62-2941-99
  • DINスピンドル SC4-DINシリーズ Blookfield

    DINスピンドル SC4-DINシリーズ

    Blookfield
    199,800税込219,780
    1個
    60日以内出荷から62日以内出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS304製のDINスピンドルです。
    仕様せん断速度(1/s):1.29N
  • ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfield

    ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ

    Blookfield
    179,800税込197,780
    1個
    60日以内出荷から62日以内出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-13Rです。
  • ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfield

    ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ

    Blookfield
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS316製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-13Rです。
    仕様せん断速度(1/s):0.22N高さ(mm)13.21アズワン品番62-2941-91直径(mm)4.78サンプル量(mL)16.1
  • ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfield

    ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ

    Blookfield
    529,800税込582,780
    1個
    60日以内出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS316製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-6RZです。
    仕様せん断速度(1/s):0.4N高さ(mm)8.64アズワン品番62-2941-90直径(mm)8.74サンプル量(mL)2.1
  • ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfield

    ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ

    Blookfield
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-8Rです。
    仕様せん断速度(1/s):0.29N高さ(mm)20.7アズワン品番62-2941-89直径(mm)6.99サンプル量(mL)4.2
  • ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfield

    ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ

    Blookfield
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-7Rです。
    仕様せん断速度(1/s):0.48N高さ(mm)17.12アズワン品番62-2941-88直径(mm)9.55サンプル量(mL)3.8
  • ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfield

    ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ

    Blookfield
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-6Rです。
    仕様せん断速度(1/s):0.4N高さ(mm)8.64アズワン品番62-2941-87直径(mm)8.74サンプル量(mL)2.1