「恒温槽」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS316製です。
種別クローズ型
構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、スピンドル
アズワン品番62-2942-10
1個
¥659,800
税込¥725,780
翌々日出荷
低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS304製です。
種別オープン型
構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、チューブエンドキャップ(6個)、スピンドル
アズワン品番62-2942-09
1個
¥559,800
税込¥615,780
5日以内出荷
使い捨てチャンバーと使い捨てスピンドル用の少量サンプルアダプターです。少量で真の粘度を測定することができます。循環恒温槽を使って温調が可能です。
種別少量サンプルアダプターセット 使い捨てスピンドル/チャンバー用
構成ウォータージャケット、位置決め治具、使い捨てスピンドル、使い捨てチャンバー
アズワン品番62-2941-86
1個
¥819,800
税込¥901,780
60日以内出荷
DIN53019に基づいた測定を行うシステムです。16~20mlのサンプル量で真の粘度を測定することができます。恒温槽を使って温調が可能です。
仕様標準構成:DINスピンドル3本(ULA-DIN-85,ULA-DIN-86,ULA-DIN-87各1本)サンプルチャンバー
アズワン品番62-2942-23
1セット
¥999,800
税込¥1,099,780
60日以内出荷
2~16mLの少量のサンプル量で真の粘度を測定することができます。循環恒温槽を使って温調が可能です。粘度やサンプルの性質に合わせてお好きなスピンドルをお選びいただけます。スピンドル、チャンバーの選定につきましてはご相談ください。
種別少量サンプルアダプターセット
構成ウォータージャケット、位置決め治具、スピンドル、チャンバー
アズワン品番62-2941-83
1個
¥539,800
税込¥593,780
40日以内出荷
2~16mLの少量のサンプル量で真の粘度を測定することができます。温度センサーによってサンプル付近の温度測定が可能です。循環恒温槽を使って温調が可能です。粘度やサンプルの性質に合わせてお好きなスピンドルをお選びいただけます。スピンドル、チャンバーの選定につきましてはご相談ください。
種別少量サンプルアダプターセット 温度センサー対応チャンバ-付き
構成ウォータージャケット、位置決め治具、スピンドル、チャンバー、RTD温度センサーケーブル
アズワン品番62-2941-84
1個
¥749,800
税込¥824,780
21日以内出荷
使い捨てチャンバー用の少量サンプルアダプターです。2~16mLの少量のサンプル量で真の粘度を測定することができます。循環恒温槽を使って温調が可能です。粘度やサンプルの性質に合わせてお好きなスピンドルをお選びいただけます。スピンドルの選定につきましてはご相談ください。
種別少量サンプルアダプターセット 使い捨てチャンバー用
構成ウォータージャケット、位置決め治具、スピンドル、使い捨てチャンバー
アズワン品番62-2941-85
1個
¥519,800
税込¥571,780
30日以内出荷
関連キーワード