低粘度(LV)用シリンダー型スピンドルセットです。
セット内容LV-1、LV-2CYL、LV-3CYL、LV-4各1本、スピンドルケース
種別低粘度用 LVシリンダースピンドル 4本セット
材質SUS302
アズワン品番62-2941-17
1箱
¥379,800
税込¥417,780
62日以内出荷
大きな粒子が入ったサスペンションやジャム、ヨーグルトなどのゲル状サンプルの測定に有効です。DV3Tと組み合わせ、ゲル状サンプルの降伏値を測定することができます。
タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。
回転数範囲が0.01~250rpmで、0.01rpm刻みで設定可能です。
装置本体でグラフを表示可能です。
装置本体に羽根型スピンドル(オプション)を使用する事で降伏値も計算可能です。
レオカルクTソフトウェア(オプション)を使用する事により、PC制御が可能になります。
仕様速度切替段数:2600
質量(kg)9
電源(V)AC90~260
回転数(min-1[r.p.m])0.01~250
ASTMD562に準拠した粘度計です。ペイント、コーティング剤、インクの品質管理用粘度計です。
仕様ディスプレー表示(切換式):クレブス単位、グラム単位(重さ)、cP(ASTM D562で定義の換算値)
付属品クレブス型スピンドル、US PintCan・1/2PintCanアダプター
質量(kg)8.2
測定範囲40~141 KU32~1099 g27~5274 cP
電源100-240 VAC 50/60Hz
測定精度±1.0%(フルスケールに対して)
再現性±0.5%(フルスケールに対して)
アズワン品番62-8621-76
ロック機構測定結果をホールドボタンでロック表示
1セット
¥1,098,000
税込¥1,207,800
60日以内出荷
低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS316製です。
種別クローズ型
構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、スピンドル
アズワン品番62-2942-10
1個
¥659,800
税込¥725,780
翌々日出荷
低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS304製です。
種別オープン型
構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、チューブエンドキャップ(6個)、スピンドル
アズワン品番62-2942-09
1個
¥559,800
税込¥615,780
5日以内出荷
SUS316製の低粘度(LV)用のシリンダー型スピンドルです。
種別シリンダースピンドル
大きな粒子が入ったサスペンションやジャム、ヨーグルトなどのゲル状サンプルの測定に有効です。DV3Tと組み合わせ、ゲル状サンプルの降伏値を測定することができます。羽根型スピンドル(V-71,V-72,V-73各1本)のセットです。
アズワン品番62-2942-29
1個
¥439,800
税込¥483,780
60日以内出荷
関連キーワード