商品豆知識
ウィンギャザーSQソフトウェア(オプション)にて、測定データをPCに保存できます。プリンターに直接接続して印刷可能です。機能選択は前面キー入力にて行えます。
用途比較的低粘度の液体粘度測定用。
仕様1必要電源:90~260V、50/60Hz、50VA
セット内容標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、電源ケーブル、キャリングケース
質量(kg)7.7
タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。レオカルクTソフトウェア(オプション)にて、フローカーブ、温度依存、硬化過程などの測定・解析が行えます。0.1~200rpmの回転数により徹底したデータ収集が可能です。回転数などのプログラムをパソコンから本体に転送できるソフトウェアを標準添付しています。
セット内容標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース、付属ソフト
質量(kg)9
ハイシアコーンプレート粘度計の高温用の粘度標準液です。
種別CAP用 粘度標準液
ハイシアコーンプレート粘度計の低温用の粘度標準液です。
種別CAP用 粘度標準液
ブルックフィールド社製粘度計専用のオプションスピンドルです。HA/HBシリーズに対応しています。
用途比較的高粘度~高粘度液体の粘度測定用。
材質ステンレス(SUS302)
粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。
用途装置の検定用。
付属品校正証明書添付(英語)
材質シリコンオイル
容量(mL)500(1pint)
低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS316製です。
種別クローズ型
構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、スピンドル
アズワン品番62-2942-10
1個
¥739,800
税込¥813,780
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-14です。
種別SSA用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×28.19
アズワン品番62-2941-99
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
SUS304製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13Rです。
少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-16です。
種別温度センサー対応 SSA用チャンバー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)13.08×40.23
アズワン品番62-2942-06
1個
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-15です。
種別温度センサー対応 SSA用チャンバー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.73×44.32
アズワン品番62-2942-05
1個
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。
種別SSA用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77
アズワン品番62-2942-03
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。
種別温度センサー対応 SSA用チャンバー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77
アズワン品番62-2942-07
1個
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-14です。
種別温度センサー対応 SSA用チャンバー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×28.19
アズワン品番62-2942-04
1個
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-6Rです。
仕様せん断速度(1/s):0.4N
高さ(mm)8.64
アズワン品番62-2941-87
直径(mm)8.74
サンプル量(mL)2.1
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用の100個セットの使い捨て用のスピンドルです。
アズワン品番62-2941-79
1箱(100個)
¥639,800
税込¥703,780
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-15です。
種別SSA用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.73×44.32
アズワン品番62-2942-01
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
100個セットの少量サンプルアダプター用の使い捨てチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34,SC4-27D-100です。
アズワン品番62-2942-08
1箱(100個)
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
大きな粒子が入ったサスペンションやジャム、ヨーグルトなどのゲル状サンプルの測定に有効です。DV3Tと組み合わせ、ゲル状サンプルの降伏値を測定することができます。
少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-7Rです。
仕様せん断速度(1/s):0.48N
高さ(mm)17.12
アズワン品番62-2941-88
直径(mm)9.55
サンプル量(mL)3.8
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS304製です。
種別オープン型
構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、チューブエンドキャップ(6個)、スピンドル
アズワン品番62-2942-09
1個
¥629,800
税込¥692,780
欠品中
少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-8Rです。
仕様せん断速度(1/s):0.29N
高さ(mm)20.7
アズワン品番62-2941-89
直径(mm)6.99
サンプル量(mL)4.2
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-16です。
種別SSA用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)13.08×40.23
アズワン品番62-2942-02
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
1個
¥86,980
税込¥95,678
欠品中
少量サンプルアダプター用のSUS316製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-13Rです。
仕様せん断速度(1/s):0.22N
高さ(mm)13.21
アズワン品番62-2941-91
直径(mm)4.78
サンプル量(mL)16.1
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
サーモセル用の粘度標準液です。
種別サーモセル用粘度標準液
《米国標準技術局(NIST)規格準拠》 温度安定性に優れた無毒性シリコンのニュートニアン流体の標準液です。 通常1~2種類の標準液で十分な校正点が得られます。
サーモセル用の使い捨てチャンバーです。熱硬化サンプルに最適です。
アズワン品番62-2941-78
1箱(100個)
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
使い捨て用のスピンドルを取り付けるための、少量サンプルアダプター用の部品です。
種別サーモセル用 使い捨てスピンドル用コネクタ
アズワン品番62-2941-80
1個
¥88,980
税込¥97,878
9日以内出荷
粘度測定データをPCに簡単に保存できるソフトウェアです。
用途粘度計のデータをPC上でグラフ表示、解析
トラスコ品番776-5274
適合機種DV1M
質量(g)20
1個
¥239,800
税込¥263,780
10日以内出荷
2~16mLの少量のサンプル量で真の粘度を測定することができます。温度センサーによってサンプル付近の温度測定が可能です。循環恒温槽を使って温調が可能です。粘度やサンプルの性質に合わせてお好きなスピンドルをお選びいただけます。スピンドル、チャンバーの選定につきましてはご相談ください。
種別少量サンプルアダプターセット 温度センサー対応チャンバ-付き
構成ウォータージャケット、位置決め治具、スピンドル、チャンバー、RTD温度センサーケーブル
アズワン品番62-2941-84
1個
¥859,800
税込¥945,780
21日以内出荷
デジタルストーマー粘度計で使用するペースト用のスピンドルです。
種別ペースト用スピンドル
アズワン品番62-8621-78
1個
¥109,800
税込¥120,780
45日以内出荷
デジタルストーマー粘度計用の標準スピンドルです。
種別Krebsスピンドル
アズワン品番62-8621-77
1個
¥109,800
税込¥120,780
47日以内出荷
使い捨てチャンバー用の少量サンプルアダプターです。2~16mLの少量のサンプル量で真の粘度を測定することができます。循環恒温槽を使って温調が可能です。粘度やサンプルの性質に合わせてお好きなスピンドルをお選びいただけます。スピンドルの選定につきましてはご相談ください。
種別少量サンプルアダプターセット 使い捨てチャンバー用
構成ウォータージャケット、位置決め治具、スピンドル、使い捨てチャンバー
アズワン品番62-2941-85
1個
¥739,800
税込¥813,780
30日以内出荷
DymoLabelWriterで使用する印刷用紙
デジタルストーマー粘度計用の粘度標準液です。
種別デジタルストーマー粘度計用粘度標準液
2~16mLの少量のサンプル量で真の粘度を測定することができます。循環恒温槽を使って温調が可能です。粘度やサンプルの性質に合わせてお好きなスピンドルをお選びいただけます。スピンドル、チャンバーの選定につきましてはご相談ください。
種別少量サンプルアダプターセット
構成ウォータージャケット、位置決め治具、スピンドル、チャンバー
アズワン品番62-2941-83
1個
¥619,800
税込¥681,780
40日以内出荷
DymoLabelWriterで使用する印刷用紙です。
アズワン品番62-2942-95
1セット(10個)
¥44,980
税込¥49,478
40日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ