「b型粘度計」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ウィンギャザーSQソフトウェア(オプション)にて、測定データをPCに保存できます。プリンターに直接接続して印刷可能です。機能選択は前面キー入力にて行えます。
用途比較的低粘度の液体粘度測定用。
仕様1必要電源:90~260V、50/60Hz、50VA
セット内容標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、電源ケーブル、キャリングケース
質量(kg)7.7
タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。レオカルクTソフトウェア(オプション)にて、フローカーブ、温度依存、硬化過程などの測定・解析が行えます。0.1~200rpmの回転数により徹底したデータ収集が可能です。回転数などのプログラムをパソコンから本体に転送できるソフトウェアを標準添付しています。
セット内容標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース、付属ソフト
質量(kg)9
低粘度(LV)用スピンドルセットです。
セット内容LV-1、LV-2、LV-3、LV-4各1本、スピンドルケース
種別低粘度用 LVスピンドル 4本セット
材質SUS302
アズワン品番62-2941-16
1箱
¥299,800
税込¥329,780
60日以内出荷
ブルックフィールド社製粘度計専用のオプションスピンドルです。HA/HBシリーズに対応しています。
用途比較的高粘度~高粘度液体の粘度測定用。
材質ステンレス(SUS302)
関連キーワード