5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬質赤色プラスチック樹脂製です ピッキング及びほとんどの化学薬品に対する耐性 優れた電気絶縁特性 南京錠を使用してシステムをロック可能
材質プラスチック 最大径(Φmm)ロックシャックル:9
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

内容物は付属しません。 ポータブル南京錠ステーション Bradyのポータブル南京錠ステーションは、丈夫な防錆ポリプロピレン製です。ロック可能な半透明のカバーが付いており、過酷な環境から南京錠を保護します。ロックアウト南京錠ステーションは、南京錠を出し入れしやすく、必要なときにいつでも使用できます(ねじスロット内蔵で、必要に応じてステーションを壁に取り外せない方法で取り付け可能)。丈夫なハンドルにより持ち運びが容易です。また、小型設計のため、内容物が満杯でも持ち運びできます。
仕様●高さ:431.8 mm●幅:336.55mm●RoHS適合状況:未対応●コード番号:811-3050 アズワン品番68-4150-81
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

Brady金属製壁面ロックボックスにはTOPにキースロットがあり、透明なレキサンウィンドウがあり、ロックを取り外すとスライドします。それぞれ5本の鍵とIDラベルを保持する7個のキーペグが付属しています。これは、粉体塗装スチール製です。 7個の南京錠を取り付け可能 コンパクトサイズ Durable 各従業員は排他的な管理を行います 英語の凡例言語 ドリル加工済みの穴と金具により、すばやく取り付け可能 ラベルによるシンプルなキー管理
材質スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203.00×177.80×63.50 ロック7個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

エア圧ロックアウトは、ロックバルブを取り付ける費用と不便さをかけずに、空圧エネルギー源を隔離するために使用します。 これは、あらゆる設置を圧縮空気の供給元に接続するコネクタに直接適合します。63.5mm、95.2mm、125mmのほとんどのコネクタで使用できます。 ロックアウト装置の中央の穴は、エアホースを恒久的に固定するために使用できます。サイドループを使用して、ホースの端をロックアウト装置にフックすることができます。 シャックル直径が63.5又は71.4mmの南京錠と併用する必要があります。
材質ガラス繊維強化プラスチック 寸法(mm)取付けポイント:6~12 直径(Φmm)69.85 使用温度範囲(℃)-20~120 最大径(Φmm)ロックシャックル:97.87 寸法(高さH×奥行D)(mm)21.00×21.08
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

Brady安全ロックとタグキャリアはこれにより、機器のロックアウトに必要なすべての電源を1つのキャリアで保管することで、個人用ロックアウト、掛け金、タグ装置を簡単に整理できます。ロックキャリア用の成形ガラス繊維強化ナイロン製で、Dクリップ用のアルミ製、ケーブル用のビニールシース付きスチール製です。 キーストラップとカラビナを含む クリップで簡単に取り付けて、24個の南京錠を保管可能 ベルトに簡単に取り付けられます 赤色で提供 3つのロックアウト手順タグ付きの英語、スペイン語、フランス語のラベル 追加の12個の赤いキー付きロックを供給します
材質ガラス繊維強化プラスチック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)194.06×131.83×26.92 ロック12個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷