カテゴリ
- 研磨材(5)
絞り込み
ブランド
- EHWA
- IDEC(和泉電気)(120)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- omron(オムロン)(3)
- MEIHO(ワキタ)(2)
- 富士電機(1)
- 未来工業(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- climbing(クライミング)(1)
- audio-technica(1)
- HMD WORKS(1)
「φ22 hw」の検索結果

ダイヤモンドカッターブレード DS-10 H-TYPE
EHWA¥12,980税込¥14,2781枚翌々日出荷御影石用として設計された切味タイプのカッターです。オフセット形状の為、際切りが可能です。用途御影石用。材質合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])13800外径(Φmm)125刃厚(mm)2.2付属リング穴径(Φmm)なしチップ高さ(mm)7
ダイヤモンドカッターブレード レーザープロ
EHWA¥9,798~税込¥10,778~1枚翌々日出荷レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。用途硬質コンクリート用。材質合金鋼
ダイヤモンドカッターブレード Diamond-X
EHWA¥39,980~税込¥43,978~1枚翌々日出荷鋳鉄管、硬い壁材、溶接合金、棒やチューブなどの金属切断に適した製品です。火花が少なく安全性のある製品です。用途鋳鉄管、硬い壁材、溶接合金、棒やチューブなどの鉄鋼切断用。付属品20、22、25.4(H)リング付き材質合金鋼穴径(Φmm)30.5付属リング穴径(Φmm)20/22/25.4チップ高さ(mm)3.0
ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス DX-1
EHWA¥15,980~税込¥17,578~1枚当日出荷から翌々日出荷乾式切断用、コンクリート切断及び加工に適した製品です。レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。用途軟質コンクリート、コンクリート2次製品(軟質)用。材質合金鋼形状セグメントタイプ穴径(Φmm)30.5付属リング穴径(Φmm)20/22/25.4最高使用周速度(m/s)100チップ高さ(mm)9
ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス DE-1
EHWA¥13,980~税込¥15,378~1枚翌々日出荷乾式切断用、コンクリート切断及び加工に適した製品です。レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。用途軟質コンクリート、コンクリート2次製品(軟質)用。付属品20、22、25.4リング付き材質合金鋼形状セグメントタイプ穴径(Φmm)30.5付属リング穴径(Φmm)20/22/25.4最高使用周速度(m/s)100チップ高さ(mm)7