EHWA
ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス DE-1
乾式切断用、コンクリート切断及び加工に適した製品です。
レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。
用途
軟質コンクリート、コンクリート2次製品(軟質)用。
付属品
20、22、25.4リング付き
材質
合金鋼
形状
セグメントタイプ
穴径(Φmm)
30.5
付属リング穴径(Φmm)
20/22/25.4
最高使用周速度(m/s)
100
チップ高さ(mm)
7
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02516792
V10014502
704-7609
5500
355
3.0
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
02517476
V10012314
704-7610
6400
305
2.7
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください