EHWA
ダイヤモンドカッターブレード レーザープロ
レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。
用途
硬質コンクリート用。
材質
合金鋼
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
刃厚(mm)
付属リング穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02516496
600500092
20(H) リング付き
704-7596
13800
2.1
20
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
02516837
600600062
20、22(H)リング付き
704-7608
10100
2.3
20/22
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
02517011
600700063
20、22(H)リング付き
704-7613
8400
2.3
20/22
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
02517659
600400107
15(H)リング付き
704-7621
14500
1.8
15
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
02518788
600800190
20、22(H)リング付き
704-7616
7400
2.3
20/22
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください