EHWA
ダイヤモンドカッターブレード Diamond-X
鋳鉄管、硬い壁材、溶接合金、棒やチューブなどの金属切断に適した製品です。
火花が少なく安全性のある製品です。
用途
鋳鉄管、硬い壁材、溶接合金、棒やチューブなどの鉄鋼切断用。
付属品
20、22、25.4(H)リング付き
材質
合金鋼
穴径(Φmm)
30.5
付属リング穴径(Φmm)
20/22/25.4
チップ高さ(mm)
3.0
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02516862
V28012031
704-7597
6400
302
3.1
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
02517257
V28014148
704-7598
5500
352
3.1
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
02518709
V28016029
704-7605
4800
409
3.3
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください