絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(546,213)
- MAZDA(マツダ)(216,642)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,071)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,756)
- ニッサン(87,683)
- エスコ(69,933)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,808)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,748)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,062)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- コイズミ照明
- 28ページ目
28ページ目: コイズミ照明のすべての商品

【広角タイプ】ダウンライト
コイズミ照明¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)鋼幅(mm)Φ110ランプLED光源寿命40000時間出幅(mm)3演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100埋込高(mm)90照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25
ベーシックシリンダースポットブラケット
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可質量(kg)1.0直径(Φmm)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×128×103首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
ベーシックシリンダースポットブラケット
コイズミ照明¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能・<調光範囲・調色範囲・光色切替>・Fit調色別売専用調光器・別売適合調光器・壁スイッチ・調光には別売調光器が必要です材質(本体)アルミダイカスト質量(kg)1.1直径(Φmm)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×148×103首振角度(°)90ランプLED(電球色+昼白色)×2色温度(K)2700LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
ベーシックシリンダースポットブラケット
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕質量(kg)1.1直径(Φmm)65首振角度(°)90ランプLED×2LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可照射面近接限度(cm)10
ブラケットライト
コイズミ照明¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷仕様直付・壁付取付、傾斜天井使用不可、調光器併用不可材質(本体)鋼、(ガード)鋼質量(kg)0.7直径(Φmm)121奥行(mm)195消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
ブラケットライト
コイズミ照明¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷仕様灯具可動型、調光器併用不可材質(セード)鋼、(飾)しんちゅう質量(kg)0.7消費電力(W)4.9ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84
ブラケットライト
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷仕様別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)鋼、(セード)しんちゅう質量(kg)0.8色(本体)マットブラック塗装直径(Φmm)320奥行(mm)56消費電力(W)4.9ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可
ブラケットライト
コイズミ照明¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷仕様別売適合調光器〔AE36745E〕奥行(mm)64消費電力(W)4.9ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可
ブラケットライト
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)アクリル、(飾)鋼質量(kg)1.0直径(Φmm)280奥行(mm)50消費電力(W)6ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82天井近接限度(cm)10
ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ)
コイズミ照明¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷LEDランプ交換可能型取付可能厚(mm)(天井)5~25適合ランプ高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L・AE49744L)照射距離(m)(近接限度)0.1
ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ)
コイズミ照明¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷質量(kg)0.3幅(Φmm)110LEDランプ交換可能型取付可能厚(mm)(天井)5~25適合ランプ高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L・AE49744L)出幅(mm)2照射距離(m)(近接限度)0.1埋込穴(Φmm)100
ブラケットライト
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷仕様天井近接限度10cm奥行(mm)56消費電力(W)4.9色温度(K)2700LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100
非常灯(埋込み・S型)
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ適合低天井用(~3m)質量(kg)0.5消費電力(W)1.4ランプLED(非常時のみ点灯)色温度(K)5000取付可能厚(mm)天井:5~25出幅(mm)8非常灯評定番号LALE-039埋込高(mm)83エコロジー商品省エネ
非常灯(埋込み・M型)
コイズミ照明¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ質量(kg)0.5ランプLED(非常時のみ点灯)色温度(K)5000幅(Φmm)120取付可能厚(mm)天井:5~25出幅(mm)8埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)83エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷仕様LED一体型、防雨型質量(kg)4.1高さ(mm)240奥行(mm)110電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.6ランプLED器具・セットセット品入力電流(A)0.078/0.04/0.034LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置壁面調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
シーリングライト(軒下用)
コイズミ照明¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)仕様LED一体型、非調光、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、絶縁台不要材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)質量(kg)0.3直径(Φmm)125高さ(mm)32消費電力(W)9.6色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
シーリングライト(軒下用)
コイズミ照明¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷材質本体:アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)、セード:アクリル(乳白消し)幅(mm)243色温度(K)2700演色指数(Ra)82
ガーデンライト
コイズミ照明¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷幅(mm)60消費電力(W)3.7色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間LED一体型出幅(mm)100演色指数(Ra)83
小型ペンダント
コイズミ照明¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷材質本体:鋼(シャンパンシルバー塗装)、セード:ガラス(透明)、飾:天然皮革消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥8,198~税込¥9,018~1個5日以内出荷仕様LEDランプ交換可能型、非調光、調光器併用不可材質鋼(マットブラック塗装)高さ(mm)235消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
コイズミ照明¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(和紙模様入)、飾:プラスチック(透明)長さ(mm)1300~550質量(kg)2.4直径(Φmm)580高さ(mm)200ランプLED(電球色)色温度(K)2700LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
コイズミ照明¥32,980~税込¥36,278~1個欠品中材質枠:白木、セード:プラスチック(和紙入)、飾:杉柾長さ(mm)634~254幅(mm)□516高さ(mm)180ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
コイズミ照明¥46,980~税込¥51,678~1個5日以内出荷材質枠:白木、セード:強化和紙、下面セード:アクリル(乳白色)長さ(mm)600~300幅(mm)□598高さ(mm)157ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ライトコントローラ
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷3シーンメモリ対応。2コ用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用。 調光範囲は器具側対応範囲によります。3A(300Wまで)。仕様プラスチック幅(mm)116質量(kg)0.4色白高さ(mm)120定格電圧(V)100
非常・誘導灯
コイズミ照明¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷仕様LED一体型、非調光、防雨型、直付・壁付両用取付、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、調光器併用不可材質本体:アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)質量(kg)3.2高さ(mm)110消費電力(W)9.4対応100~242V対応幅(Φmm)280光源寿命40000時間演色指数(Ra)85非常灯評定番号LALE-024
シャンデリア
コイズミ照明¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明)ランプLED電球4.0W(E17)光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80調光の可否否LED交換可
エクステリア ガーデンライト
コイズミ照明¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷仕様LED一体型、非調光、防雨型幅(mm)60色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間出幅(mm)100演色指数(Ra)83
小型シーリングライト
コイズミ照明¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷仕様LEDランプ交換可能型、非調光、直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、壁付時天井近接限度10cm、調光器併用不可材質鋼(マットブラック塗装)質量(kg)0.3直径(Φmm)95高さ(mm)171消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
アームライト
コイズミ照明¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷仕様LEDランプ交換可能型、非調光、電気工事不要タイプ、灯具可動型、調光器併用不可質量(kg)1.5消費電力(W)7.8ランプLED電球60形相当(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84
アームライト
コイズミ照明¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷仕様LEDランプ交換可能型、非調光、灯具可動型、調光器併用不可色温度(K)2700光源寿命40000時間演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
シャンデリア
コイズミ照明¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷仕様電気工事不要タイプ質量(kg)5.9高さ(mm)345消費電力(W)20ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700幅(Φmm)545光源寿命20,000時間灯数8演色指数(Ra)80調光の可否否LED交換可
ダウンライト(傾斜・ハイパワータイプ)
コイズミ照明¥8,698税込¥9,5681個5日以内出荷仕様調光タイプ、傾斜・ウォールウォッシャータイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで)質量(kg)0.8取付高(mm)必要高:89消費電力(W)14.5幅(Φmm)135光源寿命40000時間LED一体型取付可能厚(mm)天井:5~25出幅(mm)3照射距離(m)(近接限度)0.1演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)88
ダウンライト(傾斜・ウォールウォッシャータイプ)
コイズミ照明¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷質量(kg)0.5光源寿命40000時間LED一体型出幅(mm)3照射距離(m)(近接限度)0.1演色指数(Ra)82埋込高(mm)77