コイズミ照明

コイズミ照明のページです。コイズミ照明は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、建築金物・建材・塗装内装用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在1377件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1,377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED流し灯 コイズミ照明LED流し灯コイズミ照明(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.5タイプFL15W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間光束(Lm)470演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
LED流し灯 コイズミ照明LED流し灯コイズミ照明(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
欠品中
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.9タイプFL20W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
流し元灯 コイズミ照明流し元灯コイズミ照明
4,398税込4,838
1個
当日出荷
材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ:プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000点灯方式点灯順序:全灯→消灯光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
エンドキャップ コイズミ照明エンドキャップコイズミ照明
229税込252
1台
当日出荷から8日以内出荷
キッチンライト コイズミ照明キッチンライトコイズミ照明
4,398税込4,838
1台
当日出荷
仕様LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
別売部品 コイズミ照明別売部品コイズミ照明(2件のレビュー)
159税込175
1台
当日出荷
高さ(mm)62幅(mm)22質量(kg)0.1仕様適合質量:3kgまで
フィードインキャップ コイズミ照明フィードインキャップコイズミ照明
1,398税込1,538
1台
当日出荷から9日以内出荷
幅(mm)160質量(kg)0.1高さ(mm)20奥行(mm)33
リモコン送信器 コイズミ照明リモコン送信器コイズミ照明(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
小型シーリング コイズミ照明小型シーリングコイズミ照明
3,398税込3,738
1台
当日出荷
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
薄型ブラケットライト コイズミ照明薄型ブラケットライトコイズミ照明(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
電球LED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
【E11・ダイクロイックハロゲン球形】LEDランプ コイズミ照明【E11・ダイクロイックハロゲン球形】LEDランプコイズミ照明
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型シーリングライト コイズミ照明小型シーリングライトコイズミ照明(1件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可質量(kg)0.2直径(Φmm)120高さ(mm)30ランプLEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
高気密SBダウンライト コイズミ照明高気密SBダウンライトコイズミ照明
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
小型シーリングライト(人感センサ付き) コイズミ照明小型シーリングライト(人感センサ付き)コイズミ照明
7,798税込8,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)37LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
防雨防湿型シーリング コイズミ照明防雨防湿型シーリングコイズミ照明
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
幅(mm)360質量(kg)1.1高さ(mm)135タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)80
メモリーライトコントローラ LED適合調光器 コイズミ照明メモリーライトコントローラ LED適合調光器コイズミ照明(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用 調光回路用3路スイッチ付 調光したあかるさのまま点滅します。
材質プラスチック・白色質量(kg)0.2高さ×幅(mm)120×70アズワン品番64-9315-61出幅(mm)20
ライティングダクト コイズミ照明ライティングダクトコイズミ照明
2,298税込2,528
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
幅(mm)33高さ(mm)19材質(本体)アルミ
LEDランプ(E17/クリプトン球形) コイズミ照明LEDランプ(E17/クリプトン球形)コイズミ照明
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
入力端子コネクタ コイズミ照明入力端子コネクタコイズミ照明
1,698税込1,868
1個
当日出荷
防雨防湿型シーリング コイズミ照明防雨防湿型シーリングコイズミ照明
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
防雨防湿型シーリング コイズミ照明防雨防湿型シーリングコイズミ照明
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨・防湿型質量(kg)0.3直径(Φmm)125高さ(mm)32LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
小型シーリングライト コイズミ照明小型シーリングライトコイズミ照明
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
消費電力(W)4.2仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可ランプLED電球4.2W(E17)
ポーチ灯防雨型 コイズミ照明ポーチ灯防雨型コイズミ照明(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。 調光範囲:100~約1%
消費電力(W)8.5質量(kg)0.9電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間
リモコン送信器 コイズミ照明リモコン送信器コイズミ照明
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合本体メモリーライトコントローラ
ユニット コイズミ照明ユニットコイズミ照明
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質セード:ポリカーボネート・乳白色対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)Ra82
スポットライト コイズミ照明スポットライトコイズミ照明
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
距離照射近接限度10cm
LEDアウトドアライト コイズミ照明LEDアウトドアライトコイズミ照明
5,998税込6,598
1台
欠品中
天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.8タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)78.7光束(Lm)370LED寿命(時間)40000明るさ直管蛍光ランプFL10W相当演色指数(Ra)82電球の種類LED
LED多目的灯 コイズミ照明LED多目的灯コイズミ照明
6,498税込7,148
1台
当日出荷
コンセントで給電できるプラグコード付 瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません。
光色昼白色電球の種類LED消費電力(W)7.6仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)付属品プラグコード付質量(kg)0.9タイプ直付・壁付両用型スイッチスイッチ付(全光→消灯)コード長さ(mm)2000色温度(K)5000取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間明るさFL20W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)875
トイレ用センサシーリングライト 人感センサ付 コイズミ照明トイレ用センサシーリングライト 人感センサ付コイズミ照明(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ゆっくり消灯機能付きCOB、LEDタイプと省電力で長寿命なLEDを搭載したトイレ用センサシーリングライトをご用意しました。
電球LED
コンパクトスポットライト コイズミ照明コンパクトスポットライトコイズミ照明
5,998税込6,598
1台
当日出荷から5日以内出荷
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。 直付・壁付・傾斜天井取付可能。
色温度(K)2700質量(kg)0.4使用場所室内LED寿命(時間)40000電球の種類LED防水なし
高気密SBダウンライト コイズミ照明高気密SBダウンライトコイズミ照明
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
流し元灯 コイズミ照明流し元灯コイズミ照明
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
防雨防湿型ブラケット コイズミ照明防雨防湿型ブラケットコイズミ照明
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型シーリング コイズミ照明小型シーリングコイズミ照明
3,598税込3,958
1台
当日出荷から5日以内出荷
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
ペンダントライト コイズミ照明ペンダントライトコイズミ照明
329税込362
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様傾斜天井に取付可能(45°まで)適合器具質量:5kgまで(傾斜天井に取り付ける場合は3kgまで)キャブタイヤコードΦ6、Φ7適合器具質量:3kgまでキャブタイヤコードΦ3.8適合器具質量:2kgまで質量(kg)0.1直径(Φmm)25高さ(mm)34
キッチンライト コイズミ照明キッチンライトコイズミ照明
11,980税込13,178
1本
欠品中
傾斜天井に取付可能(90°まで) 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
材質鋼:白色塗装/アクリル:乳白色光源寿命40000時間
高気密SBダウンライト コイズミ照明高気密SBダウンライトコイズミ照明
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
LED交換不可。非調光。ベース。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+
材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装ランプLED幅(Φmm)110光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)65取付必要高(mm)68取付可能天井厚(mm)5~25
ブラケット コイズミ照明ブラケットコイズミ照明
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
その他7VA(100V)幅(mm)44質量(kg)0.2高さ(mm)110奥行(mm)69消費電力(W)4.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10
防雨防湿型ブラケット コイズミ照明防雨防湿型ブラケットコイズミ照明
5,398税込5,938
1個
欠品中
小型シーリング コイズミ照明小型シーリングコイズミ照明
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷