絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,080)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,147)
- ミツビシ(138,068)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,748)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,891)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,042)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

住宅・店舗用照明 調光・調色機能付き 太陽光スペクトルLEDシーリング
コイズミ照明¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から9日以内出荷太陽光スペクトルLEDシーリングで目に優しいく、色あざやかで文字がくっきり見えます。 らくピタ取付 セード回転式用途住宅・店舗用照明付属品専用リモコンセット内容専用リモコン幅(mm)605質量(kg)3.3色乳白色取付らくピタ高さ(mm)180電圧(V)100外径(Φmm)560定格寿命(時間)40000色温度(K)6500LED色電球色~昼光色光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000リモコンありRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)97調光の可否可調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光調色の可否可エコロジー商品省エネ
【本体のみ】LEDベースライト
コイズミ照明¥2,598税込¥2,8581個欠品中仕様LED一体型、非調光、逆富士1灯・W230mm、別売連結用部品(AE43614E)、調光器併用不可、100~254V対応タイプ材質鋼板(白色)光源寿命40000時間
【自然光に近いひかり】LED洋風シーリングライト
コイズミ照明¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷自然光に近い演色性Ra97を再現。ブルーライトの波長域を自然光レベルまで削減。お子さんの目にやさしいひかりです。室内にいながら、青空の下で見るような本来の色を再現します。色の高い再現性により、白と黒の差がハッキリするので文字が見やすいです。用途調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製幅(mm)500質量(kg)2高さ(mm)136奥行(mm)500色温度(K)2700~6500光源色自然光に近いひかりLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)97調光率(%)1~100
【スライドコンセント用】引掛けシーリング
コイズミ照明(1件のレビュー)¥709税込¥7801個当日出荷コイズミ製「スライドコンセント」に適合する、引っ掛けシーリングプラグです。用途適合負荷は100V専用600W(6A)までです。適合重量は、3kgまでです。日本製幅(mm)54質量(kg)100高さ(mm)30奥行(mm)29
スライドコンセント本体
コイズミ照明¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷スライドコンセント用のペンダントやスポットライトの取り付けができます。用途適合負荷は100V専用600W(6A)まで、スライドコンセント1本あたり200W(2A)までです。適合重量は、4.5kgまで、スライドコンセント1本あたり1.5kgまでです。幅(mm)548質量(kg)1.8高さ(mm)68奥行(mm)548
【天面遮光タイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90色(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
【アッパー配光タイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(パネル)ガラス幅(mm)Φ90色(パネル)透明消し消費電力(W)7.1ランプLED電球60形相当(E17)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
【サイド配光タイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90色(セード)透明消費電力(W)7.1ランプLED電球60形相当(E17)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
【ラウンド配光タイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90色(セード)透明消費電力(W)7.1ランプLED電球60形相当(E17)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
【ガード付きタイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル、(ガード)アルミダイカスト幅(mm)Φ90消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
【全拡散・スタンドタイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷仕様キャブタイヤケーブル5.0m付、調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)1.6色(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700光源寿命40000時間地上高さ(mm)297演色指数(Ra)80
【全拡散・自動点滅器タイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)2.0色(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間地上高さ(mm)700演色指数(Ra)80
【エクステリア】ガーデンライト
コイズミ照明¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700光源寿命20000時間演色指数(Ra)80
【ポーチ向け】エクステリア・ブラケットライト
コイズミ照明¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ガラス幅(mm)163色(グローブ)透明泡入り高さ(mm)435ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700光源寿命20000時間演色指数(Ra)80