カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(30)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • モノタロウ(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(45)
  • ELPA(30)
  • IDEC(和泉電気)(38)
  • KINGBRIGHT(24)
  • NSP(22)
  • ODELIC(オーデリック)(105)
  • omron(オムロン)(45)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • RS PRO(47)
  • SICK(62)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(21)
  • エレコム(61)
  • カシムラ(20)
  • サンワサプライ(24)
  • シュナイダーエレクトリック(35)
  • メディアカバーマーケット(31)
  • 大和電器(42)
  • 富士電機(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 15v」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニット コイズミ照明

    ユニット

    コイズミ照明
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質セード:ポリカーボネート・乳白色対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)Ra82
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。位相調光。プラグ。直付・壁付・傾斜天井取付。高演色LED R+。15VA(100V)。調光範囲約1~100%。傾斜天井取付・壁付の場合は横向取付のみ。適合調光器別売(逆位相調光器専用)
    その他【光束維持】40,000時間幅(mm)25全長(mm)900質量(kg)0.6高さ(mm)50消費電力(W)14.5ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra93
  • ベースライト フラット シームレススリム コイズミ照明

    ベースライト フラット シームレススリム

    コイズミ照明
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    幅(mm)48型埋込型備考回転金具挟込式、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能本体アルミ・ホワイトN93塗装ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)1演色指数(Ra)93埋込高(mm)83LED交換不可調光範囲約1~100%取付可能天井厚(mm)5~25
  • スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体 コイズミ照明

    スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体

    コイズミ照明
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様調光器併用不可備考初期照度補正タイプ(76%点灯)構造防雨・防湿型対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242反射板鋼板・白色塗装
  • スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体 コイズミ照明

    スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体

    コイズミ照明
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様調光器併用不可対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83反射板鋼板・白色塗装
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様落下防止機構付ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
  • インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:600mm コイズミ照明

    インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:600mm

    コイズミ照明
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)600取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)13.9本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】15明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    4日以内出荷
    ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
  • ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:900mmタイプ コイズミ照明

    ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:900mmタイプ

    コイズミ照明
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    幅(mm)32全長(mm)909材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)14.7本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】17演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%
  • ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光タイプ コイズミ照明

    ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光タイプ

    コイズミ照明
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    幅(mm)25全長(mm)900材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)0.6取付直付型高さ(mm)50備考直付・壁付・床取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)14.7本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】17グリーン購入法適合演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。非調光。ベース。断熱施工不可。12/13/15VA(100/200/242V)。取付可能天井厚5~25mm。照射近接限度10cm。調光器併用不可。傾斜天井使用不可
    その他【光束維持】40,000時間消費電力(W)12ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra92
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 間接照明 コイズミ照明

    間接照明

    コイズミ照明
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様調色範囲:2700K~5000K時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700~5000コネクタ送りコネクタ付演色指数(Ra)93調光範囲約3~100%
  • 防雨防湿型間接照明 コイズミ照明

    防雨防湿型間接照明

    コイズミ照明
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様器具を離して設置する場合、延長コード(AE55953E)をご使用ください材質【本体】アルミ・アルマイト仕上【カバー】ポリカーボネート幅(mm)32高さ(mm)41時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2800演色指数(Ra)83
  • 100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン コイズミ照明

    100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン

    コイズミ照明
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    タイプベースランプLED出幅(mm)3演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵取付可能天井厚(mm)5~25
  • 間接照明 コイズミ照明

    間接照明

    コイズミ照明
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)25高さ(mm)28時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    4日以内出荷
  • 間接照明 コイズミ照明

    間接照明

    コイズミ照明
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    4日以内出荷
    仕様落下防止機構付ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応調光範囲約1~100%
  • シーリングダウンライト 電源一体型 コイズミ照明

    シーリングダウンライト 電源一体型

    コイズミ照明
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    スケルトン天井に使いやすい電源一体型。天井直付はもちろん、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。ベース照明として使いやすい広配光。ベース照明として使いやすい60°配光。ムラなくフラットな配光になるようにリフレクターを専用設計しています。また、槌目処理によりグレアも軽減されています。
    仕様非調光幅(mm)Φ130質量(kg)2備考調光器併用不可消費電力(W)10.1角度(°)【グレアカット】30ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】12【200V】12【242V】15クラス1500Lmクラス明るさHID35W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)92適正電圧(V)100-242埋込高(mm)205照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット内蔵照度角60°
  • ブラケット コイズミ照明

    ブラケット

    コイズミ照明
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    時間光束維持時間:40,000時間演色指数(Ra)Ra93
  • ローポールライト コイズミ照明

    ローポールライト

    コイズミ照明
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    6日以内出荷
    材質ポール:アルミ・ブラック塗装、セード:アクリル・透明内面消し、灯具:アルミダイカスト・ブラック塗装時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度2700K演色指数(Ra)Ra85
  • 非常・誘導灯 コイズミ照明

    非常・誘導灯

    コイズミ照明
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    6日以内出荷
    仕様10/10/11VA(100/200/242V)、蓄電池容量30分、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、蓄電池:6H15FA、非常灯型式評定番号:LALE-024適合6H15FA材質本体:アルミダイカスト・オフホワイト塗装、グローブ:ガラス・透明 内面白色塗装サイズ高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kgタイプ蓄電池:ニッケル水素電池消費電力(W)9.4対応調光器併用不可、傾斜天井使用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度5000K光束(Lm)610演色指数(Ra)Ra85
  • X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 15VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】 コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 15VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    31日以内出荷から32日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)9.5LED交換不可
  • ソリッドシームレス システム天井用 2in1 ベースライト 【受注生産品】 コイズミ照明

    ソリッドシームレス システム天井用 2in1 ベースライト 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    31日以内出荷から32日以内出荷
    材質【セード】ポリカーボネート (乳白色)取付システム天井用本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%DALI・約5~100%PWM
  • ソリッドデザイン ベースライト S.C/Indirect 間接照明 システム天井用 1in1 【受注生産品】 コイズミ照明

    ソリッドデザイン ベースライト S.C/Indirect 間接照明 システム天井用 1in1 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    32日以内出荷
    幅(mm)1181×49材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1.3取付システム天井用備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)13.9本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.4皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】15光束(Lm)1230演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%DALI・約5~100%PWM
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    32日以内出荷
    仕様適合調光器別売材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色幅(mm)40高さ(mm)80対応DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能時間光束維持:40000時間ランプLEDコネクタ送りコネクタ付演色指数(Ra)83調光範囲約1~100%
  • 間接照明 ライトバー 電源一体型 【受注生産品】 コイズミ照明

    間接照明 ライトバー 電源一体型 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    30日以内出荷から32日以内出荷
    仕様送りコネクタ付き幅(mm)25取付直付・壁付・床取付高さ(mm)28本体アルミ・シルバーアルマイト仕上光源LED別売付属品調光器ランプ寿命40000時間グリーン購入法適合適正電圧(V)100-242Vパネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光LED交換不可調光範囲約1~100%演色性(Ra)93
  • エクステリアフランジスポットライト 【受注生産品】 コイズミ照明

    エクステリアフランジスポットライト 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    31日以内出荷から32日以内出荷
    仕様耐塩仕様取付直付・壁付・床取付備考IP65、IK08タイプフランジ構造防雨型ガラス部【前面ガラス】強化ガラス・透明首振角度(°)150光源LEDランプ寿命40000時間回転角度(°)360LED交換不可演色性(Ra)92
  • エクステリア バリードライト 【受注生産品】 コイズミ照明

    エクステリア バリードライト 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    32日以内出荷
    仕様調光器併用:不可幅(mm)180型防雨型IP67・表ネジ式電圧(V)100-242消費電力(W)12.3明るさ(W)HID35相当本体ステンレス首振角度(°)20機能調光・調色:非調光色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)168ランプ寿命40000時間光源色電球色皮相電力(VA)100V/200V/242V:12/14/15演色指数(Ra)83照射面近接限度(cm)10LED交換不可材質(ガラス)前面:強化ガラス・透明
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    92日以内出荷
    仕様適合調光器別売材質【本体】アルミ・黒色塗装【セード】アクリル・乳白色幅(mm)40高さ(mm)80時間光束維持:40000時間ランプLEDコネクタ送りコネクタ付演色指数(Ra)83調光範囲約1~100%
関連キーワード
照明器具カテゴリ