コイズミ照明
ベースライト
LED交換不可
位相調光
プラグ
直付・壁付・傾斜天井取付
高演色LED R+
15VA(100V)
調光範囲約1~100%
傾斜天井取付・壁付の場合は横向取付のみ
適合調光器別売(逆位相調光器専用)
その他
【光束維持】40,000時間
幅(mm)
25
全長(mm)
900
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
50
消費電力(W)
14.5
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
Ra93
内容量
1台
全6種類を絞り込む
色温度(K)
2700
3500
5000
光束(Lm)
1865
1985
2015
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質/仕上
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82485326
AH58233
本体:アルミ・黒色塗装、セード:ポリカーボネート・乳白色
2700
1865
¥
36,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485491
AH58229
本体:アルミ・白色塗装、セード:ポリカーボネート・乳白色
5000
2015
¥
36,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488151
AH58227
本体:アルミ・白色塗装、セード:ポリカーボネート・乳白色
2700
1865
¥
36,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488379
AH58234
本体:アルミ・黒色塗装、セード:ポリカーボネート・乳白色
3500
1985
¥
36,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月中旬
82489526
AH58235
本体:アルミ・黒色塗装、セード:ポリカーボネート・乳白色
5000
2015
¥
36,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489980
AH58228
本体:アルミ・白色塗装、セード:ポリカーボネート・乳白色
3500
1985
¥
36,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください