ニッサン パワーステアリングフルードニッサン(4件のレビュー)7日以内出荷
低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。
日産車の全車種に適合します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし引火点(℃)130以上(COC)密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類API該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性
パル ヘアーネットパル[作業服]当日出荷
ヨーロッパのベストセラー。6mm×6mmの網目が毛髪落下を防ぎます。3種類のサイズが全てのヘアーに対応します。ブラウンの色がポイントです。リング入りの為管理が容易です。